カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「eh8-4」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アース端子(ねじ止め式) 篠原電機

    アース端子(ねじ止め式)

    篠原電機
    24,980税込27,478
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
    材質銅帯:3mm厚(M5タイプ)、5mm厚(M8タイプ) ニッケルめっき付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ソケツトコ-ドアセンブリ 1 5EH-84340-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ソケツトコ-ドアセンブリ 1 5EH-84340-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • 難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M8X1.25 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M8X1.25

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    23,613税込25,974
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    22,513税込24,764
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ハンドタップ EH-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型 BALLUFF

    BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型

    BALLUFF
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途調質鋼(45~55HRC)の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチレリーズシリンダASSY ミヤコ自動車

    クラッチレリーズシリンダASSY

    ミヤコ自動車
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のクラッチペダル側のシリンダーです。
  • コロボア824XS(560) サンドビック

    コロボア824XS(560)

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    高精度ボーリング工具。コロマントEHカップリングによる高い剛性と汎用性。内部給油により、良好な切りくず排出。2μm単位で加工径を調整可能
    用途小径ファインボーリング加工用
  • 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ EH-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    28,305税込31,136
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • フェンスAA(木調) YL1型 (T-12) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YL1型 (T-12)

    TOEX(LIXIL)
    599税込659
    1セットほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YL1型(横ルーバー):パネルの表裏に曲線を施し、目隠しと通風を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
  • フェンスAA(木調) YS3型 (T-12) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS3型 (T-12)

    TOEX(LIXIL)
    649税込714
    1セットほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS3型(木調)(横スリット<板張り>):軽快で連続感のある板張調のデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットBまたは上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。また、上下桟端部・パネルキャップセットB(木調)を選択する場合は、コーナー部にも必要となりますので、コーナー1カ所につき1セット発注してください。直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。※コーナー部にコーナー目隠しポールBを使用する場合は、コーナー継手B目隠し用を選択してください。フェンス本体を切り詰める際は、YS3型、YR1型 フェンス本体切詰部品拾い出し表を参照し部品を発注してください。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。フェンスAA YS3型、YR1型以外のフェンスとは連結できません。
  • フェンスAA(木調) YS1型 (T-12) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS1型 (T-12)

    TOEX(LIXIL)
    649税込714
    1セットほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-12
  • フェンスAA(木調) YT1型 (T-12) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YT1型 (T-12)

    TOEX(LIXIL)
    649税込714
    1セットほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-12
  • フェンスAA(木調) YS2型 (T-12) TOEX(LIXIL)

    フェンスAA(木調) YS2型 (T-12)

    TOEX(LIXIL)
    649税込714
    1セットほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
    用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-12
  • 電動式油圧エキスパンダ イチネンTASCO

    電動式油圧エキスパンダ

    イチネンTASCO
    369,800税込406,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様ガンタイプなので複数の拡管作業をスピーディに行えます。 油圧エキスパンダーガン(TA525EH-1B) 専用電動油圧ポンプ(TA525EH-1P) 拡管能力…3/8″~13/4″(9.53~44.45Φ)なまし銅管専用 専用電動油圧ポンプ 30MPa、自動圧力解除機能付。 熱交換器の溶接時管末拡管用として工場等で広く使用されています。セット内容
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
  • 6カクボルト M8X50 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X50

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X50図解NoGS17EB フレーム部品 6カクボルト M8X50_No.6、GS28EKA フレーム部品 6カクボルト M8X50_No.6、MS330EA-2M-A フレーム部品_No.6、GS205EH フレーム部品 6カクボルト M8X50_No.4、MS330EA-M フレーム部品_No.29、MS330EA-K-A フレーム部品_No.29、JH205F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.7、JH301F ホースマキトリソウチ部品_No.33、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.7、GS205EKA フレーム部品 6カクボルト M8X50_No.7
  • ホースセツゾクカナグ(PF1/4) BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグ(PF1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/4図解NoSD057E 付属品部品_No.8、MS055M-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS055MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS072EH-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS33MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS058SPE-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MK057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、MS071EH 付属品部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.8、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ(PF1/4)_No.11
  • ヘッドカバーパッキン BIGM(丸山製作所)

    ヘッドカバーパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.8、GS204E-H搭載エンジン エンジン クランクケース部品 ヘッドカバーパッキン_No.8、GS305EH クランクケース部品 ヘッドカバーパッキン_No.8、MS410EA-H ガスケットキット部品_No.4、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.8、GSL205-H エンジン クランクケース部品 ヘッドカバーパッキン_No.6、MS410EA-H クランクケース部品_No.6、GS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 ヘッドカバーパッキン_No.8、GS25EH クランクケース部品 ヘッドカバーパッキン_No.6、GS205EH エンジン クランクケース部品 ヘッドカバーパッキン_No.6、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.8、GSL305-H エンジン クランクケース部品 ヘッドカバーパッキン_No.8、JHW100-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル、クランクケースカバー部品_No.7、MKW728H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.8、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.8
  • スクリュ、パン 4X8 BIGM(丸山製作所)

    スクリュ、パン 4X8

    BIGM(丸山製作所)
    49税込54
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.16、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ、パン 4X8_No.16、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 スクリユ、パン 4X8_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.16、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.16、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.16、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.22、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ、パン 4X8_No.16、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.16、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16
  • セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)

    セレイトツキフランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6フランジケイ16図解NoMS511RC-K RC装置部品_No.61、MS072EH-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.5、MS058SPE-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.6、MK057E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.18、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.5、MS550DR4 RC装置部品_No.33、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MS071H 本体部品_No.32、MS651DR4-Y RC装置部品_No.32、MS510RC-6M RC装置部品_No.61、MS071EH 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.4、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.10、MS510RC-5K RC装置部品_No.68、MS071EHR 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、SSA-α1003 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS510RC-6K RC装置部品_No.61、SD057E 本体部品_No.18、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.8、MS072EHR-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS510RC-5M RC装置部品_No.68、MS071EHR(70M) 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS511RC-M RC装置部品_No.61、MS071H 本体部品_No.36、MS071EH-R(60L) 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.8、MS551DR4 RC装置部品_No.32、SSA-α603 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS057E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.18、MS072EH-A 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS071H 動力噴霧機(減速機)部品_No.20、MS450ADR4 RC装置部品_No.33、MS071EH 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.10、MS058E 本体部品 セレイトツキフランジナット_No.6、MS650RCY-3 RC装置部品_No.48、MS650DR4 RC装置部品_No.33
  • ボウシンゴムマトメ BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴムマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    規格48゛図解NoGS17EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、MS513EA-M フレーム部品_No.15、MS059M(JP) 本体、モータ部品 ボウシンゴムマトメ_No.12、MS171EMM-1 フレーム部品_No.4、MK413EA フレーム部品_No.27、GS25EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.9、GS205EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、GS204EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、MS413EA-M フレーム部品_No.27、GKSE30 本体部品_No.8、GS13EB フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、JHW100-H フレーム 各部取付部品_No.4、MS313EA-M フレーム部品_No.27、MS413EA-K フレーム部品_No.27、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.2、GS204E-H フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、GS305E-H フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.3、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.2、MS171EMK フレーム部品_No.4、MS171EMM フレーム部品_No.4、GSW10-M フレーム、各部取付部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、MSW-71-K フレーム部品_No.6、SD313EA フレーム部品_No.27、GSW10 フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、KSW10-M フレーム、各部取付部品_No.4、MS313EA-K フレーム部品_No.27、GS17EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、MLSE30 本体部品_No.8、MS330EA-2M-A フレーム部品_No.5、GS205EKA フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.6、MSW-71-M フレーム部品_No.6、MS513EA-K フレーム部品_No.15、SD413EA フレーム部品_No.27、GS28EKA フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.5、JHW708 フレーム、各部取付部品_No.4、MK313EA フレーム部品_No.27、GS17EH フレーム部品 ボウシンゴムマトメ_No.4、MS171EMK-1 フレーム部品_No.4、MS172EAM フレーム 各部取付部品_No.5
  • ゴウセイジユシマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイジユシマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ゴウセイジユシマルパツキン図解NoMBW22GP-M 付属品部品_No.4、SF22GW-I ホース部品_No.9、GS17EH 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.9、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8、MS172EAM 付属品部品_No.5、GS17EB フゾクヒン部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.4、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MS026M-1 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.4、MSW-71-M 付属品部品_No.7、MSW1008-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、GS17EMSR 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.4、MS170ECH-R 付属品部品_No.9、GSW10 フゾクヒン部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.7、GSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.6、MS171EMK 付属品部品_No.10、MKW1010-BC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8など
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-04~) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-04~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-04~) SMC

    AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-04~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
  • AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-04~) SMC

    AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-04~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    ●耐環境性向上●視認性向上:360°
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-04~) SMC

    AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-04~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    ●耐環境性向上●視認性向上:360°
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-F04~) SMC

    AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-F04~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    ●耐環境性向上●視認性向上:360°
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応