SMC
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-04~)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
ケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
レベルゲージ付金属ケース
金属ケース
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
5184種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87301509
AW40K-04-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301518
AW40K-04-R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301527
AW40K-04-N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301536
AW40K-04-NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301545
AW40K-04-J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301561
AW40K-04-JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301570
AW40K-04-JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301579
AW40K-04-JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301588
AW40K-04-W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301597
AW40K-04-RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301606
AW40K-04-NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301615
AW40K-04-NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301631
AW40K-04-2-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301640
AW40K-04-2R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301649
AW40K-04-2N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301658
AW40K-04-2NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301667
AW40K-04-2J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301676
AW40K-04-2JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301685
AW40K-04-2JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301701
AW40K-04-2JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301710
AW40K-04-6-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301719
AW40K-04-6R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301728
AW40K-04-6N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301737
AW40K-04-6NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301746
AW40K-04-6J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301755
AW40K-04-6JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301771
AW40K-04-6JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301780
AW40K-04-6JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301789
AW40K-04-6W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301798
AW40K-04-6RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301807
AW40K-04-6NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301816
AW40K-04-6NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301825
AW40K-04-8-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301841
AW40K-04-8R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301850
AW40K-04-8N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301859
AW40K-04-8NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301868
AW40K-04-8J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301877
AW40K-04-8JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301886
AW40K-04-8JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301895
AW40K-04-8JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301911
AW40K-04-1-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301920
AW40K-04-1R-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301929
AW40K-04-1N-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301938
AW40K-04-1NR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301947
AW40K-04-1J-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301956
AW40K-04-1JR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301965
AW40K-04-1JN-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301981
AW40K-04-1JNR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301990
AW40K-04-1W-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87301999
AW40K-04-1RW-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ