曜日別特売

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F04~)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F04~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87094151AW40-F04-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094160AW40-F04-R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094169AW40-F04-N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094178AW40-F04-NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094187AW40-F04-J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094196AW40-F04-JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094205AW40-F04-JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094221AW40-F04-JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094230AW40-F04-W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094239AW40-F04-RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094248AW40-F04-NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094257AW40-F04-NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094266AW40-F04-2-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094275AW40-F04-2R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094291AW40-F04-2N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094300AW40-F04-2NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥11,230
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094309AW40-F04-2J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094318AW40-F04-2JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094327AW40-F04-2JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094336AW40-F04-2JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥11,410
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094345AW40-F04-6-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094361AW40-F04-6R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094370AW40-F04-6N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094379AW40-F04-6NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥11,120
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094388AW40-F04-6J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094397AW40-F04-6JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094406AW40-F04-6JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094415AW40-F04-6JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094431AW40-F04-6W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094440AW40-F04-6RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094449AW40-F04-6NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094458AW40-F04-6NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥11,300
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094467AW40-F04-8-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094476AW40-F04-8R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094485AW40-F04-8N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094501AW40-F04-8NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,210
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094510AW40-F04-8J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094519AW40-F04-8JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094528AW40-F04-8JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094537AW40-F04-8JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094546AW40-F04-1-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094555AW40-F04-1R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094571AW40-F04-1N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094580AW40-F04-1NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094589AW40-F04-1J-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094598AW40-F04-1JR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094607AW40-F04-1JN-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094616AW40-F04-1JNR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094625AW40-F04-1W-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
87094641AW40-F04-1RW-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥10,690
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする