SMC
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-04~)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
ケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
レベルゲージ付金属ケース
金属ケース
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
5184種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86886786
AW40-04-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886795
AW40-04-R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886811
AW40-04-N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886820
AW40-04-NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886829
AW40-04-J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886838
AW40-04-JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886847
AW40-04-JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886856
AW40-04-JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886865
AW40-04-W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886881
AW40-04-RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886890
AW40-04-NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886899
AW40-04-NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886908
AW40-04-2-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886917
AW40-04-2R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886926
AW40-04-2N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886935
AW40-04-2NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
11,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886951
AW40-04-2J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886960
AW40-04-2JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886969
AW40-04-2JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886978
AW40-04-2JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
11,410
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886987
AW40-04-6-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86886996
AW40-04-6R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887005
AW40-04-6N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887021
AW40-04-6NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
11,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887030
AW40-04-6J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887039
AW40-04-6JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887048
AW40-04-6JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887057
AW40-04-6JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887066
AW40-04-6W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887075
AW40-04-6RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887091
AW40-04-6NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887100
AW40-04-6NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887109
AW40-04-8-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887118
AW40-04-8R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887127
AW40-04-8N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887136
AW40-04-8NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887145
AW40-04-8J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887161
AW40-04-8JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887170
AW40-04-8JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887179
AW40-04-8JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
13,390
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887188
AW40-04-1-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887197
AW40-04-1R-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887206
AW40-04-1N-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887215
AW40-04-1NR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887231
AW40-04-1J-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887240
AW40-04-1JR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887249
AW40-04-1JN-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887258
AW40-04-1JNR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887267
AW40-04-1W-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86887276
AW40-04-1RW-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ