601件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組ほか
339 税込373
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

コアサイズ = E 70。併用可能製品 = トランス。寸法 = 70.5 x 32 x 33.2mm。AL評価 = 9700nH。材質 = N87。奥行き = 33.2mm。長さ = 70.5mm。幅 = 32mm。E 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

コアサイズ = E 42。寸法 = 42 x 21.2 x 20mm。AL評価 = 5200nH。材質 = N87。奥行き = 20mm。長さ = 42mm。幅 = 21.2mm。E 42/21/15及びE 42/21/20コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
5日以内出荷


フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します ブラック 対応(アーキテクチャ)各社対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子形状ラグ 形状BHA 型式単相複捲変圧器 周波数(Hz)50/60 定格連続 入力電圧(V)100 冷却方式乾式自冷 耐電圧(V/min)1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




コアサイズ = ETD 54。寸法 = 54.5 x 27.8 x 19.3mm。AL評価 = 4450nH。材質 = N87。奥行き = 19.3mm。長さ = 54.5mm。幅 = 27.8mm。ETD 54フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN27製コア 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1台
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別芯なし(太穴) 材質再生紙 幅(mm)107 ホワイト タイプシングル 長さ(m)130 香り無香料
1ケース(48ロール)
4,698 税込5,168
当日出荷

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
サイズM12×P1.5 全長(mm)53 寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX) 二面幅(mm)19HEX ツバ径(Φmm)22 質量(g)47(ナット1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
全長(mm)44 ピッチ1 対辺(mm)19 ねじ径M16 ツバ径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX) 全長(mm)53 サイズM12×P1.25 質量(g)51(ナット1個あたり) ツバ径(Φmm)22 二面幅(mm)19HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
サイズM12×P1.25 全長(mm)53 寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX) 二面幅(mm)19HEX ツバ径(Φmm)22 質量(g)47(ナット1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感熱紙用レジスター用紙。コアレスタイプ(ゴミが出ない芯なしのレジペーパーです)。
幅(mm)58 種別感熱紙 長さ(m)63 内径(Φmm)20
1パック(5巻)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。より線内部までしっかり浸透し、潤滑性の保護膜を作り、錆・腐食・損傷を防ぎます。<使用量目安>。ハイコアプラス 1L=ケーブル 10mm径x57m。<特徴>。・極圧添加剤が低磨耗性の被膜を作り、ケーブルを保護。・内部までしっかり浸透し、潤滑・防錆。・耐水性で、異物を呼びにくい半乾性被膜。・湿気、塩害に強く、広い温度範囲で使用できる
用途潤滑・防錆・防食 容量(L)9.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料(0.35MB) (0.57MB) 危険物の性状非水溶性
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX) 全長(mm)35 サイズM12×P1.5 質量(g)38(ナット1個あたり) ツバ径(Φmm)22 二面幅(mm)19HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX) 全長(mm)35 サイズM12×P1.25 質量(g)38(ナット1個あたり) ツバ径(Φmm)22 二面幅(mm)19HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX) 全長(mm)53 サイズM12×P1.5 質量(g)51(ナット1個あたり) ツバ径(Φmm)22 二面幅(mm)19HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%) パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
用途パイプに取り付けて節水 幅(mm)15 高さ(mm)8 質量(g)9 奥行(mm)15 取付可能パイプ径(Φmm)16
1個
569 税込626
翌々日出荷

再生紙100%芯なしトイレットロール細穴タイプ 経済的な芯なしタイプ
長さ(mm)130 タイプシングル
1個(6ロール)
679 税込747
翌日出荷

業務用のワンタッチコアレスです。 107mm×170m。 再生紙100%。
タイプシングル 使用場所トイレ 長さ(m)170 種別芯なし(太穴) 材質再生紙 幅(mm)107 ホワイト 香り無香 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個(6ロール×170m)
759 税込835
当日出荷

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリスチレン パープル 分類野菜その他 寸法(幅W×長さL)(cm)3.5~4.5×13~15
1袋
669 税込736
4日以内出荷


最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 220 3 0) 全長(mm)200 質量(g)410 能力AWG18 能力(Φmm)5.5/4.9(ストリッピング能力4.7/3.8/1.3)
1セット
35,980 税込39,578
90日以内出荷

工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用
用途P.V.C.ライニング鋼管用 種類ねじ込み継手 形状プラグ 材質ABS樹脂 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13
1個
119 税込131
翌日出荷

1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TOWAラベルアプリケーターにて3インチ紙管を使用する際に必要なオプション品となります。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

業務用タイプ。太穴タイプ。水溶性紙ラベル
長さ(mm)130 タイプシングル
1個(1巻)
139 税込153
当日出荷

再生紙100%芯なしトイレットロール太穴タイプ 経済的な芯なしタイプ
長さ(mm)130 タイプシングル
1個(6ロール)
679 税込747
翌日出荷