カテゴリ
- 機構部品(47)
- ハンドル車(8)
- ローレットノブ(1)
- フルートノブ(10)
- シックスロブノブ(1)
- グリップレバー(2)
- クランプレバー(1)
- 制御機器(77)
- ディスクリートその他関連用品(37)
- 建築金物(1)
- マグネットタイプ(1)
- メカニカル部品(53)
- 科学研究・開発用品(31)
- 電気材料(27)
- 学童・教育用品(17)
- パソコン/周辺機器(15)
- 厨房用品(9)
- 測定用品(6)
- 物流用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション(15)
- Elesa(36)
- RS PRO(91)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
- AMPHENOL(5)
- APEM(4)
- GATOR Case(3)
- INTERSIL(3)
- KEMET(4)
- RENESAS(29)
- SIEMENS(3)
- SKC(環境測定)(37)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- SPARKFUN(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- TKG(9)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- 三菱ふそう(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「elesa」の検索結果

ナールドグリップノブ(無地)
Elesa¥1,798税込¥1,9781個当日出荷セットボルトの簡単なシャフト取付けです。材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。トラスコ品番805-7412材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー外径(mm)40穴深さ(mm)【ボス】44穴径(mm)【ボス】12ノブ高さ(mm)52
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥289~税込¥318~1個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングキー おねじタイプ
Elesa¥279~税込¥307~1個当日出荷指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
グリルノブ おねじタイプ
Elesa¥679~税込¥747~1個当日出荷ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ナールド ノブ ソフト(メネジ)
Elesa¥1,398税込¥1,5381個当日出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。トラスコ品番805-7445材質ノブ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、メネジ:黄銅(C3604B)ねじ寸法M10×1.5外径(mm)54ノブ高さ(mm)30ねじ深さ(mm)18
オーバルグリップレバー
Elesa¥699~税込¥769~1個当日出荷オーバルグリップを取り付けた標準レバーです。材質グリップ:ポリアミド、シャフト:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴ安全アジャストクランプレバー おねじタイプ
Elesa¥1,098税込¥1,2081個当日出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。レバーを押下げ時のみ操作可能で接触等の誤作動の心配がありません。トラスコ品番806-0690材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:スチール 亜鉛メッキ ブラック
スターフィッシュノブ
Elesa¥979税込¥1,0771個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。トラスコ品番805-8984材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M8×1.25ねじ長さ(mm)40外径(mm)40ノブ高さ(mm)26
スリーロブノブ おねじタイプ
Elesa¥399~税込¥439~1個当日出荷ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
スターノブ おねじタイプ
Elesa¥329~税込¥362~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ)
Elesa¥1,498税込¥1,6481個当日出荷貫通タップ穴タイプのノブです。トラスコ品番106-0422材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)38ねじ深さ(mm)26
フルートノブ おねじタイプ
Elesa¥299税込¥3291個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。トラスコ品番106-0236材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチールねじ長さ(mm)16ねじ寸法M6×1.00耐熱温度(℃)130外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)16
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥299税込¥3291個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。トラスコ品番805-7489材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)10外径(mm)18ノブ高さ(mm)12
エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)
Elesa¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。仕様エルゴアジャストクランプレバートラスコ品番806-0587材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め種類クランプレバー取付部おねじ
回転グリップ RGS型
Elesa¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷六角レンチで表面から締付けできます。トラスコ品番805-8474材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUM22L 亜鉛メッキ
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
Elesa¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110
スリーロブノブ おねじタイプ
Elesa¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷ツートンデザインが見映えを良くするノブです。材質ノブ:ポリアミド ブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
角パイプ用ジョイント
Elesa¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番805-8022材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ幅(mm)30高さ(mm)33奥行(mm)30
タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ
Elesa¥2,498税込¥2,7481個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。食品機械、衛生機器に最適です。トラスコ品番805-5909材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUS303、おねじ:ステンレス(SUS303)ねじ長さ(mm)30ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60ノブ高さ(mm)37
プレッシャーキャップ
Elesa¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷ブリーズ(通気)構造。オイルが吐出されるなどして、タンクの気圧が30mbに達すると自動的に弁(テフロンシール)を開き外気を呼び込みます。反対にオイルがタンクに戻り、気圧が350mbを超えるとスプーラが動いて内部空気を排出します。トラスコ品番805-8329材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、スプリング:SUS302WPA、エアフィルター:ポリウレタン、レベルゲージ:SUM22L 亜鉛メッキ、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
スリーアームノブ
Elesa¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。トラスコ品番805-9351材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、インサート:SUM22L 黒染め穴径(Φmm)ボス/8外径(mm)100穴深さ(mm)ボス/30ノブ高さ(mm)47
メカニカルカウンター Elesa 6桁
Elesa¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様モーション:レボリューション●桁の数:6●桁の高さ:12 mm●リセット方法:手動●警報音:アラームなし●回転方向:左手●最大シャフト速度:1000rpm●ドライブシャフト径:20mmRoHS指令(10物質対応)対応
ELESA ソリッドハンドル
イマオコーポレーション¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
スパイラルラッチノブ(左開き型)
Elesa¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷ラッチには下穴が加工してあります。トラスコ品番805-9055材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUS303、ラッチ:ステンレススチール(P3504)
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
Elesa¥549税込¥6041個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。トラスコ品番104-8619材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチールねじ長さ(mm)35ねじ寸法M6×1耐熱温度(℃)110外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)23
OGL オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー取付部おねじ