カテゴリ

  • 制御機器(247)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(2)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(12)
  • 事務用品(15)
    • ラベルプリンタサプライ関連品(2)
  • 店舗什器・備品(6)
    • レジ袋(1)
  • 電気材料(785)
  • パソコン/周辺機器(470)
  • メカニカル部品(446)
  • 照明(442)
  • 家電(202)
  • トラック純正部品(131)
  • 空調・電設資材(110)
  • 作業工具(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • オフィス家具(64)
  • 防犯用品(61)
  • 農業機械(61)
  • 研磨材(59)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 測定用品(38)
  • 住設機器(35)
  • 切削工具(33)
  • 学童・教育用品(33)
  • 日用品(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 自動車純正部品(28)
  • バイク純正部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 機構部品(16)
  • 安全標識(16)
  • 安全保護具(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 防災用品(12)
  • 電動工具(11)
  • 介護用品(10)
  • 安全用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • カー用品(7)
  • 作業服(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elp」の検索結果

関連キーワード
3,687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ELPイヤーパッド ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELPイヤーパッド ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
129税込142
1セット(6個)
当日出荷
お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋(乳白色) ELPレジ袋(乳白色)ELP(1件のレビュー)
459税込505
1パック(100枚)
当日出荷
ELPステレオイヤホン ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELPステレオイヤホン ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。 長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。
仕様コード形態:Y型材質ABSブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000音声規格ステレオプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)103
ELP突起型モノラルイヤホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
ブラック形式ダイナミックRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型
エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELPイマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から13日以内出荷
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
荒加工用 柄付きカッタ(長刃長タイプ) ELP-A,ELP タンガロイ荒加工用 柄付きカッタ(長刃長タイプ) ELP-A,ELPタンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
SS-ELP11用アタッチメント 朝日木材加工 (AVAWOOD)SS-ELP11用アタッチメント朝日木材加工 (AVAWOOD)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
SS-ELP11用の高さ15cmUPアタッチメント。
用途SS-ELP11用の高さを上げたい場合のオプション品。15cmUP。質量(kg)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×80×175RoHS指令(10物質対応)対応
ELP-040用ガラス電極チップ 5082L 東亜DKKELP-040用ガラス電極チップ 5082L東亜DKK
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ELP-040用交換チップ
ELP-75シリーズ MEAN WELLELP-75シリーズMEAN WELL
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
幅(mm)60温度(℃)-30~+70実装タイプシャーシマウント質量(g)250出力数1形状オープンフレーム入力電圧(V)127→370dc、90→264ac長さ(mm)175奥行(mm)27パッケージオープンフレームRoHS指令(10物質対応)対応
ELP-9221 コンフォートストレッチパンツ elfELP-9221 コンフォートストレッチパンツelf
14,980税込16,478
1着
4日以内出荷
履いたまま脱着可能なニープロテクターを装備し、ストレッチコット ン生地による快適な履き心地を実現したライディングパンツ
仕様膝プロテクター装着式材質Qal:[表地]ストレッチコットン(ニープロテクター)股下(cm)80
ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
209税込230
1個
当日出荷
Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。 1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
ブラック質量(g)8コード長さ(m)1再生周波数帯域(Hz)20~13000音声規格モノラルプラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98
SS-ELP11用STB収納ボックス 朝日木材加工 (AVAWOOD)SS-ELP11用STB収納ボックス朝日木材加工 (AVAWOOD)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
SS-ELP11用のSTB収納ボックス。
用途SS-ELP11用のSTBやリモコンなどの収納ができるオプション品。質量(kg)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×110×225RoHS指令(10物質対応)対応
微量用pH複合電極 ELP-035 東亜DKK微量用pH複合電極 ELP-035東亜DKK
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
直径5mmの細口タイプ電極使いやすい微量タイプです。
試験管用pH電極 ELP-037 東亜DKK試験管用pH電極 ELP-037東亜DKK
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
直径8mm。一般試験管に挿入できるロングタイプです。
ELP突起型モノラルイヤホン ブラック1m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホン ブラック1mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
ブラックコード長さ(m)1音声規格モノラルプラグ形状Φ3.5mmモノラルミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)98
ラバーホープELP 3双組 アトムラバーホープELP 3双組アトム
1,998税込2,198
1組
3日以内出荷
やわらかく手によくなじむ天然ゴムオールコーティング手袋綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業水や泥などから、濡れ・汚れを防止する綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている丈夫でやわらかく、長時間の着用でも手が疲れにくい手袋
用途農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%全長(mm)250入数(双)3機能吸汗
極微量用pH電極 ELP-036 東亜DKK極微量用pH電極 ELP-036東亜DKK
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
直径わずか3mmの極微量用タイプです。
紙ラベルプリンタELP-60N2用上質感熱紙ラベル無定長 MAX(マックス)[事務用品・工具]紙ラベルプリンタELP-60N2用上質感熱紙ラベル無定長MAX(マックス)[事務用品・工具]
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ELP-60・ELP-60N2用上質感熱紙ラベルです。食品表示ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質です。
用途宛名ラベル、入出荷ラベル、現品票ラベル、バーコードラベル、食品表示ラベルに。トラスコ品番198-3562材質ラベル:紙文字色赤黒ラベルサイズ(mm)横無定長×縦62RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELP EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ELP 38/8/25 ELPEPCOS
54,980税込60,478
1セット(150個)
7日以内出荷
コアサイズ = ELP 38/8/25併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 38.1 x 25.4 x 8.25mmAL評価 = 7200nH材質 = N87奥行き = 8.25mm長さ = 38.1mm幅 = 25.4mmシリーズ = ELP代表規格 = IEC 62317-9EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A4AMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A3AMPHENOL
5,460税込6,006
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
上質感熱紙ダイカットラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]上質感熱紙ダイカットラベルMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
ELP-60、60S、60N専用消耗品。 食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
仕様ダイカットラベルラベルサイズ(mm)幅62×ピッチ57ラベル枚数(1巻当り)530
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スチーム加湿器 4L 加湿調整2段階 TEKNOSスチーム加湿器 4L 加湿調整2段階TEKNOS
4,498税込4,948
1台
当日出荷
用途乾燥対策にホワイト取扱説明書(1.41MB) (1.29MB)
スコッチ・ブライト スポンジエース 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト スポンジエース3M(スリーエム)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的に使える、業務用スポンジたわしです。新改良で耐久性が大幅にパワーアップ。煮沸(100℃-5分間)や次亜塩素ナトリウム溶液への漬けこみ(200ppm-5分間)にも対応します。ハサップインターナショナル認証マーク取得品です。
種類スポンジたわし材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ高さ(mm)31質量(g)34縦(mm)150横(mm)90使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ギターGANKOインキ落とし 寺西化学ギターGANKOインキ落とし寺西化学(1件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
低臭性なので長時間の作業でも使いやすい。 キャップを外してすぐ使える中芯式タイプ。 使用後にベタベタしない速乾性溶剤。 効率的に濡れる幅広ペン先。
仕様消去対象面:ガラス、金属、プラスチック、硬質塩ビ陶器、ゴムなど色が染み込みにくい材質適合キシレン系油性インキ、アルコール系油性インキ、水性インキ、ペイントマーカー(不透明インキ)、クレヨン・パス
上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]上質感熱紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。
ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)ELコネクタ用プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
ロングプライヤー アングル E-Valueロングプライヤー アングルE-Value
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
用途つかみ、曲げ作業。仕様アングル材質炭素工具鋼全長(mm)約275角度(°)45
プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り) EPSONプロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り)EPSON
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)白衣 TRUSCOエレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)白衣TRUSCO
1,098税込1,208
1着
当日出荷
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。 湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。 多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。ホワイト仕様ISOクラス7適合、JIS T8118対応トラスコ品番856-4336材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])質量(g)119規格JIS規格着丈(cm)116、116cm機能静電気防護適応胸囲(cm)140
エンドプラグ サンホープエンドプラグサンホープ(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
硬質点滴チューブ用のエンドプラグ。
ポータブルマルチ水質計 MM4-PH 交換用電極部のみ 東亜DKKポータブルマルチ水質計 MM4-PH 交換用電極部のみ東亜DKK
22,980税込25,278
1本
当日出荷
仕様MM4-PH 交換用電極部のみアズワン品番4-2700-15
スチール製 ケーブルラックパーツ 直線接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 直線接続金具カナフジ電工
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
本体の直線接続に使用します。
備考1個
ロングプライヤー フラット E-Valueロングプライヤー フラットE-Value
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
用途つかみ、曲げ作業。仕様フラット材質炭素工具鋼全長(mm)約285
レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・ズーム) コクヨレーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・ズーム)コクヨ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。 最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー緑色光付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー質量(g)64(電池含む)タイプペンタイプ電源単4形乾電池2本軸径×軸長(mm)13×170連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時)到達距離(m)200点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯ビーム径<ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時)電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)レーザー波長(nm)532使用場所屋内発光体半導体励起固体レーザービーム距離(m)200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
スチール製 ケーブルラックパーツ フィッチング接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ フィッチング接続金具カナフジ電工
5,698税込6,268
1組
翌日出荷
幾種類かの分岐をこの金具で接続します。
備考1組
スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具カナフジ電工
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷
本体を固定する場合に使用します。
備考1個
関連キーワード
...