カテゴリ

  • 電気材料(68)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 制御機器(38)
  • 家電(33)
  • 照明(17)
  • 建材・エクステリア(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 電動工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「elp 02v」の検索結果

関連キーワード
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)ELコネクタ用プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下仕様RoHS対応品
ELコネクタ用リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)ELコネクタ用リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
LLFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LLFシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(100個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)300(Max)定格電流(A)10(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
75税込83
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
LLMシリーズ JST(日本圧着端子製造)LLMシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
599税込659
1セット(100個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)300(Max)定格電流(A)10(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
97税込107
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
599税込659
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
62税込68
1パック(10個)ほか
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A4AMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A3AMPHENOL
5,460税込6,006
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
コードクリップ(5C2V) ELPAコードクリップ(5C2V)ELPA
370税込407
1個
当日出荷
クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。 同軸ケーブル用
コードクリップ(3C2V) ELPAコードクリップ(3C2V)ELPA
370税込407
1個
当日出荷
クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。 同軸ケーブル用
ELコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)ELコンタクト用手動工具JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296質量(g)485
引き抜き工具 JST(日本圧着端子製造)引き抜き工具JST(日本圧着端子製造)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引抜工具 日本モレックス(molex)引抜工具日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
J12V20WAXS ELPAJ12V20WAXSELPA
1,044税込1,148
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)20定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
J12V10WAXS ELPAJ12V10WAXSELPA(1件のレビュー)
1,044税込1,148
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)10定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
J12V50WAXS ELPAJ12V50WAXSELPA
1,044税込1,148
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559日本モレックス(molex)(16件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
J12V35WAXS ELPAJ12V35WAXSELPA
1,234税込1,357
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
J12V5WS ELPAJ12V5WSELPA(1件のレビュー)
1,234税込1,357
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)5定格電圧(V)12クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
J12V90WAXS ELPAJ12V90WAXSELPA
1,518税込1,670
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)90定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
JD110V60WFG9PN2 ELPAJD110V60WFG9PN2ELPA(1件のレビュー)
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110フロスト全長(mm)43消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA(4件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)定格消費電力:2W(受信器)音量:約80dB/50cm ※音量最大時周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)質量:受信器 約81g 防雨押しボタン送信器 約66g保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回 2ピンポーン(低音)2回 3コンビニ入店音 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン) 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
ステップルVA2 ELPAステップルVA2ELPA
1,613税込1,774
1個
欠品中
内寸:13.0mm 適合電線範囲:VVF 1.6mm×3心 入数:200 カラー:グレー
内寸(mm)13
J12V75WAXS ELPAJ12V75WAXSELPA
1,233税込1,356
1個
6日以内出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電ELPA
2,848税込3,133
1個
当日出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2mAC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:4個口USBポート定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)ポート数:2ポート屋内専用国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使えるスマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコードスッキリ配線できるL型プラグブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPAワイヤレスチャイム押しボタンセットELPA(5件のレビュー)
4,368税込4,805
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
長寿命シリカ電球 ELPA長寿命シリカ電球ELPA(15件のレビュー)
329税込362
1箱(2個)
当日出荷
寿命約2倍(メーカー比)玄関、洗面所やトイレに最適調光機能対応シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26電球の種類シリカ電球定格電圧(V)100ホワイト
JD110V60WG9PN2 ELPAJD110V60WG9PN2ELPA
816税込898
1個
3日以内出荷
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9電圧(V)110クリア全長(mm)43消費電力(W)60バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン
大容量長持ち電話機用充電池 ELPA大容量長持ち電話機用充電池ELPA(32件のレビュー)
1,899税込2,089
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
逆接地アダプター ELPA逆接地アダプターELPA(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格125V 15A 接地2P
JD110VFG9P2 ELPAJD110VFG9P2ELPA(3件のレビュー)
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
ワイヤークランプ ELPAワイヤークランプELPA(2件のレビュー)
274税込301
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質:66ナイロン 最大結束径:7.5mm 入数:8 カラー:グレー 付属品:粘着テープ
材質66ナイロン形状丸型グレー規格UL94V-2