3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,888 税込5,377
7日以内出荷

仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,460 税込6,006
7日以内出荷

CCS(シーシーエス)ライン照明
エコ商品
幅630mm x 奥行き30mm x 高さ32.5mm、発光面600mm x 15mmの白色照明。高均一タイプ。
付属品取扱説明書 質量(g)860 max. 消費電力(W)61 max. 適合規格CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(Exempt) 相関色温度(K)6000 typ. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×30×32.5 発光色白色 冷却方式自然冷却 光源LED 使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 極性・信号1: (+)、2: (-) 入力コネクタELP-02V
1台
198,800 税込218,680
12日以内出荷