カテゴリ
- 農業機械(35)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 家電(7)
- 制御機器(6)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(35)
- カナフジ電工(34)
- シブタニ(6)
- SONY(ソニー)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- AMPHENOL(2)
- E-Value(1)
- omron(オムロン)(1)
- タンガロイ(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- Canon(1)
- サンホープ(1)
- エアージェイ(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- RS PRO(1)
- SHARKOON(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
「elp-1」の検索結果

中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
ELコネクタ用プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
ロングプライヤー フラット
E-Value¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。用途つかみ、曲げ作業。仕様フラット材質炭素工具鋼全長(mm)約285
オートロックパチン錠(ステンレス)
シブタニ¥599税込¥6591個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨製品質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
スチール製 ケーブルラックパーツ 伸縮自在接続金具
カナフジ電工¥3,798税込¥4,1781組3日以内出荷本体の直線接続時の伸縮吸収用に使用します。直線30mに対して1箇所、伸縮自在接続金具を使って施工して下さい。備考1組
スチール製 ケーブルラックパーツ セパレーター
カナフジ電工¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷ケーブルをラック内で区分する仕切です。※接続金具(SLP-16C)不要で接続とボンディングが可能です。備考1個
パチン錠(ステンレス)
シブタニ¥219税込¥2411個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)65(7kgf)
スチール製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具
カナフジ電工¥779税込¥8571個3日以内出荷アングルに固定する場合にのみご使用下さい。振動、ゆれが加わる場所では使用しないで下さい。落下の恐れがあります。備考1個
小型パチン錠(ステンレス)
シブタニ¥549税込¥6041個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨製品質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
スチール製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具(E型)
カナフジ電工¥959税込¥1,0551個3日以内出荷アングルに固定する場合にのみご使用下さい。振動、ゆれが加わる場所では使用しないで下さい。落下の恐れがあります。備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具(K型)
カナフジ電工¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷立上りラックを固定する場合に使用します。※E、Gは十字穴付ナベ小ネジM8×25L六角ナット、平ワッシャー、バネ座金になります。備考1個
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷3mパックセット内容保温材付ホース 3m×2本 保温厚10mm、ユニオンアダプター MAU10A 4個、継手用保温材 4個呼び径10耐候性保温材付ホース、継手用保温材
スチール製 ケーブルラックパーツ ベンドラックイン、アウト併用セパレーター
カナフジ電工¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から10日以内出荷インサイドベンドラック・アウトサイドベンドラックイン・アウトベンドラックに併用できるセパレーターです。※同形状が2枚と専用固定金具2個で1組とする。備考1個
Element
ハンディ・クラウン¥649税込¥7141本3日以内出荷丈夫な貫通式構造。高いグリップ性と缶オープナー、汚れ落としなど塗装作業に必要な道具の要素が詰まっているマルチスクレーパーです。用途缶オープナー、汚れ落としなどに材質(柄部)PP柄厚さ(mm)13材質(ブレード)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷5mパックセット内容保温材付ホース 5m×2本 保温厚10mm、ユニオンアダプター MAU10A 4個、継手用保温材 4個呼び径10耐候性保温材付ホース、継手用保温材
交換レンズ E PZ 18-105mm F4 G OSS
SONY(ソニー)¥72,980税込¥80,2781個当日出荷Eマウント用レンズ初のGレンズ。1本で多彩な撮影シーンに対応する、電動ズーム搭載の高性能中倍率ズームレンズ ズーム全域での高い解像力とコントラストにこだわった高性能中倍率ズーム ”ハンディカム”で培った、静かでなめらかなズーム&フォーカス駆動 動画撮影にも威力を発揮。ズーム速度を自在にコントロールできる無段階変速タイプのズームレバー採用 ズーム全域で使い勝手の良い開放F値4を実現 光学式手ブレ補正機構内蔵で、暗いシーンもノイズを抑えて撮影可能付属品レンズフードALC-SH128、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)110質量(g)約427倍率(倍)最大撮影:約0.11羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ標準ズーム最大径(Φmm)78焦点距離(mm)18~105レンズ構成12群16枚撮影距離(m)最短:0.45(W)0.95(T)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
スチール製 ケーブルラックパーツ ラックエンド
カナフジ電工¥1,198~税込¥1,318~1組3日以内出荷本体の端末に使用します。(山型カバーをご使用の際は、山型ラックエンドをご使用下さい。)。※□LP-12B取付金具付備考1組
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】20mパック
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥48,980税込¥53,8781セット4日以内出荷仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材セット内容保温材付ホース(20m×1本)、ユニオンアダプター(MAU10A×8個)、継手用保温材×8個材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10呼び径10最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)
αマウント用ズームレンズ E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II
SONY(ソニー)¥34,980税込¥38,4781個欠品中高い描写性能。最新ボディの性能を最大限に引き出すAF性能。進化した動画性能。いつでもどこへでも持ち出せるコンパクトさ。コンパクトなボディに妥協のない操作性。レンズズーム(広角・中望遠)マウントソニー αEマウント