カテゴリ
- 制御機器(1,437)
- 電磁波対策(35)
- リレー(23)
- キャビネット(14)
- 能動部品(233)
- デジタルパネルメータ(6)
- 機構部品(41)
- エッジガード(1)
- 電気材料(83)
- 編組チューブ(5)
- ケーブルクランプ(5)
- 安全用品(25)
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー(9)
- パソコン/周辺機器(104)
- SFPモジュール(16)
- 切削工具(403)
- トラック純正部品(242)
- バイク純正部品(206)
- メカニカル部品(196)
- 測定用品(173)
- 防犯用品(69)
- 自動車純正部品(58)
- FA担当者のオススメ新商品(56)
- オフィス家具(50)
- 物流用品(47)
- 科学研究・開発用品(47)
- 船舶用品・漁業資材(40)
- 梱包用品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 電動工具(21)
- ヘルスケア(20)
- 医療(17)
- 自転車部品(17)
- 測定関連サービス(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 清掃用品(13)
- 家電(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- バイク部品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 事務用品(8)
- テープ(6)
- 作業工具(6)
- 溶接用品(5)
- 救急・衛生(4)
- カー用品(4)
- 安全保護具(4)
- 学童・教育用品(4)
- 空圧工具(4)
- 厨房用品(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- TDKラムダ(62)
- 栃木屋(2)
- 岡谷電機産業(3)
- タカチ電機工業(12)
- KENWOOD(16)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- StarTech.com(20)
- TRUSCO(11)
- デンカエレクトロン(3)
- LASCAR(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(376)
- 三菱ふそう(296)
- ホンダ(208)
- RS PRO(192)
- NSK(日本精工)(153)
- onsemi(113)
- omron(オムロン)(87)
- TRACO POWER(80)
- 三菱電機(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,129)
グリーンマーク認定(25)
グリーン購入法適合(68)
再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(17)
「emc」の検索結果

電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から103日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ
TDKラムダ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷定格電圧250V使用温度範囲-25~+85℃定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
EMCガスケット
栃木屋¥5,898~税込¥6,488~1本(1m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等材質EPDM、S、特殊織布使用温度範囲(℃)-20℃~+70℃部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート表面処理黒色
EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ
岡谷電機産業(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から10日以内出荷250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-
SFPモジュール/Dell EMC製品SFP-1G-ZX互換/1000BASE-ZX 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大80km/LC/DDM対応
StarTech.com¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷Dell EMC製SFP-1G-ZXと100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-ZX /1Gbps /シングルモード(SMF)/LCコネクター /1550nm /デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離 80km。OEMホスト互換性をテスト済み:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDM対応により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ
タカチ電機工業¥1,898~税込¥2,088~1台6日以内出荷上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
EMCメタルケーブルグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプ
KENWOOD(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個欠品中長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番469-6182適合本体UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)35
銅箔チューブ 錫メッキ
(30件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。用途ノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔色銀使用温度範囲(℃)-40~+150特性屈曲性
EMCシート EMCSTシリーズ
メディカル・エイド¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し仕様●サイズ:縦2000mm×横2000mm●ネット枚数:2重(シールド性能32dB~)●厚み:0.4mm●重量:約200g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-64
EMCシート EMCSTシリーズ
メディカル・エイド¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から10日以内出荷メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影
シールド編組チューブ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1本ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。使用温度範囲(℃)-40~150
銅箔シールドチューブ(マジックタイプ)
TRUSCO¥54,980~税込¥60,478~1巻8日以内出荷特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂色黒長さ(m)25
EMCケーブルグランド
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS
FKD(フクダ精工)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 8.6
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)90直径(Φmm)8.6溝長(mm)40先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 7.7
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,688税込¥2,9571本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)119直径(Φmm)7.7溝長(mm)75先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.2溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.3溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)54直径(Φmm)3.9溝長(mm)22先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥889税込¥9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.9溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 6.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)107直径(Φmm)6.3溝長(mm)63先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)72直径(Φmm)5.9溝長(mm)28先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 9.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)90直径(Φmm)9.3溝長(mm)40先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 6.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)107直径(Φmm)6.5溝長(mm)63先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 5.6
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)99直径(Φmm)5.6溝長(mm)57先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.3溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 9.1
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)90直径(Φmm)9.1溝長(mm)40先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 4.6
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)89直径(Φmm)4.6溝長(mm)47先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 8.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,688税込¥2,9571本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)87直径(Φmm)8.2溝長(mm)37先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 4.8
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)94直径(Φmm)4.8溝長(mm)52先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 3.7
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,288税込¥1,4171本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)71直径(Φmm)3.7溝長(mm)39先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.8
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)78直径(Φmm)6.8溝長(mm)34先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 6.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)107直径(Φmm)6.2溝長(mm)63先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 6.4
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)107直径(Φmm)6.4溝長(mm)63先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
...