カテゴリ

  • 測定用品(20)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「emd7」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMD7パネル取付用アダプタ 山本電機製作所EMD7パネル取付用アダプタ山本電機製作所
359税込395
1個
23日以内出荷
用途EMD7パネル取付用アダプタ材質ポリアセタール・鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マノシスデジタル微差圧計 山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計山本電機製作所
61,980税込68,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
48×48型 デジタル微差圧センサ 0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能 アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能 警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能 12~24V DC電源対応 移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実 用途に合せた警報機能モードを設定可能 EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)電源電圧(V)DC12~24測定方式差圧式変換方式(電気信号)可変インダクタンス取付姿勢垂直面取付耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム使用高度(m)高度2000以下保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)RoHS指令(10物質対応)対応
小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器小型デジタル微差圧計 形番:GC30長野計器(2件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等測定方式圧力/着圧式仕様受圧エレメント/ダイヤフラム付属品取付ネジセット材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
デジタル微差圧計 形番:GC32 長野計器デジタル微差圧計 形番:GC32長野計器(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS質量(g)33使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所応答速度100ms以下コネクタe-CON準拠最大圧力(kPa)許容50使用高度2000m以下表示周期200ms
デジタル圧力センサ CKDデジタル圧力センサCKD(1件のレビュー)
7,721税込8,493
1個
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器デジタル微差圧計 形番:GC62長野計器(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
EMD7端子カバー 山本電機製作所EMD7端子カバー山本電機製作所
239税込263
1個
23日以内出荷
計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途EMD7端子カバー材質ポリカーボネート仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム付属品取付ナットセット材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
マノスターデジタルセンサ 山本電機製作所マノスターデジタルセンサ山本電機製作所
54,980税込60,478
1個
23日以内出荷
30×30型 デジタル微差圧センサ 自社開発の静電容量型圧力センサ搭載 センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス 密着取り付け可能 視認性に優れた大型12セグメントLCD使用 UL規格品、EU指令適合品 極超低圧レンジを新たにラインナップ 0~10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式センサー静電容量型取付姿勢垂直面取付使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)電源電圧12~24V DC±10%(リップル10%以下)消費電流(mA)通常モード:最大25(電源電圧24V時)、低消費電力モード:最大20(電源電圧24V時)※アナログ出力、比較出力の消費電流は含みません。絶縁抵抗端子-ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子-ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間使用高度(m)高度2000以下保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級コード:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることができない場合は、筐体に収納してください)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)材質(外装)PBTおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコン圧力ポートM5 めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済)、適用チューブサイズ:内径4口金極性:圧力ポートに高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示コネクタRITS Connector 6P (TE Connectivity)質量(g)約30仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式 オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)、(設置カテゴリー)規格 IEC60664 レベルⅡ(ただし本製品をDCスイッチング電源等の安全絶縁トランスの二次側に接続すること)RoHS指令(10物質対応)対応
(BEMD-)センター チャンネル(L) MAZDA(マツダ)(BEMD-)センター チャンネル(L)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
(BEMD-)センター チャンネル(R) MAZDA(マツダ)(BEMD-)センター チャンネル(R)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
デジタル微差圧計 KS3200 クローネデジタル微差圧計 KS3200クローネ
36,980税込40,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。
用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして仕様●比較設定出力:Hi・Lo・Go 3 点出力●ウォーミングアップ:5 分質量(g)約48使用温度範囲(℃)0~50(氷結無きこと)規格CE、UL、RoHS電源DC24V(±10%)測定方式半導体差圧方式表示フル4桁 LCD 表示、圧力表示:4 桁 LCD(単位:Pa)、比較表示:Hi・Lo・Go 3 点 LCD 表示、Lo カット:5%F.S. 以下の値で任意設定、強制ゼロ:プッシュ式強制ゼロ機能有り ※定期的に実施のこと(推奨)アナログ出力4-20mA設定方式プッシュ式 デジタル設定電源電圧(V)DC24(±10%)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)53(出力20、バックライト点灯時)※比較出力は含まず使用湿度範囲35~85(結露しないこと)測定流体空気及び非腐食性気体(粉塵無きこと)表示精度±1digit接続ケーブル有り設定範囲0-100%F.S.最大負荷電流(mA)100(vol=1.35V) ※抵抗負荷保存温度範囲(℃)-20~70最大印加電圧(V)24±10%コネクタB8B-XH-A(日圧社)取付姿勢パネル取付け(カット寸法:45W×22.2H)圧力ポート外径:入口Φ2.2mm、最大Φ3mmの円錐型使用環境湿度(%)35~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4~20mA出力形式NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力圧力表示4桁LCD(単位:Pa)電気的接続8pinコネクタ
微差圧計(パネル突出形・横目盛形) 形番:DG87 長野計器微差圧計(パネル突出形・横目盛形) 形番:DG87長野計器(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。前面からゼロ調ができます。小形・軽量です。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR形状パネル突出形・横目盛形質量(g)約120取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口外径Φ5.5タケノコ継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
マノシスデジタル微差圧計 山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計山本電機製作所
40,980税込45,078
1個
23日以内出荷
24×48型 デジタル微差圧センサ UL規格、EU指令適合品 RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション 視認性に優れた12mm高の赤色LED表示 移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載 負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)電源電圧(V)DC12~24コネクタ6P測定方式差圧式変換方式(電気信号)可変インダクタンス取付姿勢垂直面取付耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム使用高度(m)高度2000以下保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)質量(g)約60耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63長野計器
999税込1,099
1個
当日出荷から32日以内出荷
文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
デジタル差圧計 モノタロウデジタル差圧計モノタロウ(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。測定範囲(hPa)0~100付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.01hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷
差圧式を採用したアナログ式のゲージメータです。
適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)仕様受圧エレメント:ダイヤフラム寸法(mm)Φ138×69接続口径内径Φ6mm(ビニール管/ゴム管)質量(g)270精度±1.5%FS測定圧力差圧式
マノスターデジタルセンサ QDP33 山本電機製作所マノスターデジタルセンサ QDP33山本電機製作所
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
自社開発の静電容量型センサを搭載 高感度、高精度 各種微差圧レンジに対応(ゼロセンタレンジ含む) 業界最小クラスのデジタル微差圧計 本体サイズ 幅 30mm、高さ30mm 密着取り付け可能 洗練されたデザインと視認性 高品質白色LCD(メイン画面) 12セグメントのアルファニューメリック表示
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)測定方式差圧式センサー静電容量型取付姿勢垂直面取付使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)計器本体:10、受圧エレメント:10表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において)温度特性表示:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)、アナログ出力:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:10以上(500VDCメガー)精度(%)アナログ出力:±1.0FS(23℃において)圧力ポートM5めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済) 適合チューブサイズ:内径4質量(g)約30コネクタRITS Connector 6P(TE Connectivity)電源電圧(V)12~24DC±10%(リップル10%以下)極性口金 :配管接続口に高圧側[H]、低圧側[L」のマークにて表示保護等級規格IEC60529、等級コードIP40調整方式ゼロ:プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力を同時にゼロ調整)材質外装:PBTおよびポリアミド規格UL
差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用) SMC差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用)SMC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
マノスターゲージ FR51A 山本電機製作所マノスターゲージ FR51A山本電機製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷から31日以内出荷
エッジワイズ形微差圧計 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)口金ビニル管用、本体と一体成形測定方式差圧式目盛形式エッジワイズ形(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)計器本体:50、受圧エレメント:20材質外装:ポリカーボネート耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)極性口金:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示質量(g)約90付属品取付ナットセット精度(%)±2.5FS材質(エレメント)シリコーンゴム仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
アルティメット差圧計 カスタムアルティメット差圧計カスタム
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に測定範囲(hPa)0~100付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2137質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.01hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
マノシスデジタル微差圧計 山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計山本電機製作所
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
48×48型 デジタル微差圧センサ。0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能。アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能。警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能。12~24V DC電源対応。移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実。用途に合せた警報機能モードを設定可能。EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)電源電圧(V)DC12~24保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41絶縁抵抗(MΩ)端子~ケース間 10以上(500V DCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)取付姿勢垂直面取付温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)使用高度(m)高度2000以下
デジタル差圧計 形番:GC55 長野計器デジタル差圧計 形番:GC55長野計器
59,980税込65,978
1個
当日出荷
・見やすいデジタル表示で、スイッチ機能、アナログ出力を有します。・ 継手材質SUS304、センサ材質SUS630を採用し耐食性に優れる。・ 三岐弁や均圧弁が不要。
用途本製品は、気体・液体の比較的大きな差圧を検知するデジタル差圧計です。圧力、差圧表示、警報、アナログ出力(オプション)を搭載し、様々な用途にご使用いただけます。測定流体気体・液体質量(g)約490精度±(1.0%F.S.+1digit):デルタP表示方式3 1/2桁LED (文字高さ10mm)コンパレータ出力接点数/2出力 フォトリレー、応答速度/20ms以下、出力容量/40V DC200mA max.、切断差/ヒステリシス:可変、ウインドコンパレータ:1%F.S.固定、ディレー/0~2.00s (ON・OFF共)表示更新周期0.2秒ケース構造屋内仕様(IP64)最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])2接続口Rc1/8圧力レンジ(MPa)0~1
O2センサー マツダ 93439 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー マツダ 93439 NGKNTK(日本特殊陶業)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番LF2L-18-8G1C
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
O2センサー マツダ 92253 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー マツダ 92253 NGKNTK(日本特殊陶業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番L33D-18-8G1C