カテゴリ

  • 機構部品(815)
  • 作業工具(245)
  • 制御機器(152)
  • メカニカル部品(80)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • オフィス家具(42)
  • 物流用品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 安全保護具(20)
  • 農具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 電気材料(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emh」の検索結果

関連キーワード
1,534件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーション

    EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°)

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°) イマオコーポレーション

    EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
  • エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度205°) EMH イマオコーポレーション

    エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度205°) EMH

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミドつや消しブラック質量(g)26タイプオネジ使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)40寸法H(mm)16.5寸法L1(mm)18寸法S(mm)20.2寸法D(mm)4寸法E(mm)12.5寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法Lf(mm)-寸法W1(mm)29材質(ピン)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応旋回角度(°)最大205寸法MM4×0.7材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
  • シャローネ 壁飾り EMH18型 YKK AP

    シャローネ 壁飾り EMH18型

    YKK AP
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
    用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
  • ハンドル(170EMH) BIGM(丸山製作所)

    ハンドル(170EMH)

    BIGM(丸山製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格21.7X1.9X950L図解NoGS17EH フレーム部品 ハンドル(170EMH)_No.3
  • EMH297BWX2230E標準緑ベルト オークラ輸送機

    EMH297BWX2230E標準緑ベルト

    オークラ輸送機
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EMH SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EMH

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(M) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(E) SUS口径3/8
  • 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ

    NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
  • ホビー先細プライヤー E-Value

    ホビー先細プライヤー

    E-Value
    799税込879
    1個
    当日出荷
    先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。
    用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • ホビー先曲プライヤー E-Value

    ホビー先曲プライヤー

    E-Value(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。
    用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • ホビーニッパー E-Value

    ホビーニッパー

    E-Value
    799税込879
    1個
    当日出荷
    細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。
    用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • ホビーニッパー ガイド付 E-Value

    ホビーニッパー ガイド付

    E-Value
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。切りカス飛散防止ガイド付きで、切った線をキャッチします。
    用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • 光モール付属品 引込みブッシング 未来工業

    光モール付属品 引込みブッシング

    未来工業
    399税込439
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォールカバー、モール等の端末に取り付け、ケーブル等の引き込みに使用します。
  • 光モール付属品 引込みカバー 未来工業

    光モール付属品 引込みカバー

    未来工業
    989税込1,088
    1セット(10個)
    翌日出荷
    寸法L(mm)30寸法l(mm)21
  • 強力マグホルダーPRO EIGERTOOL(アイガーツール)

    強力マグホルダーPRO

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    耐荷重は使用条件や環境によって異なる場合があります。実用最大荷重約10kg(垂直荷重試験値25kg)の強力マグネットパワー!。磁石部面積が大きく、ビス、釘などはより多量に吸着できます。最大50mm幅の作業ベルトまで装着できます。ベルトを挟んでロックするので不用意に外れる心配がありません。細いベルトでもガタつかないアジャスター装備。マグネットは樹脂コーティングで相手を傷つけません。
    材質ネオジム磁石直径(Φmm)マグネット部:65適合ベルト幅(mm)50最大荷重(kg)10
  • FC製電動ハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    FC製電動ハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    安定した連続運転が可能です。 バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 振動、騒音が少ないです。 リリーフ弁付で安全です。 ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)
    用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに電源(V)AC100トラスコ品番827-4163材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM型式ポンプ単体質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)0.9揚程(m)10(押上)5(吸込)電力(W)90使用圧力(MPa)0.1最大吐出量(L/min)30(1cP時)電源コード(m)3使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)500駆動方式電動式アズワン品番64-4044-26
  • AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター

    AC長寿命プロペラファン MREシリーズ

    オリエンタルモーター
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
    形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000
  • ゲージバルブ アサヒAV

    ゲージバルブ

    アサヒAV
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
    形状アングル規格JIS10Kハンドル形状丸形
  • USB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデム StarTech.com

    USB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデム

    StarTech.com(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデム。ダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)。データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応。技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠。互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供
    用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加。ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセス。PCをFax送受信に使用メス形状RJ-11仕様【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5セット内容RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD長さ(mm)77ブラック高さ(mm)20質量(g)28ポート数1ケーブル長(m)0.077対応OSWindows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-Aメス - RJ-11オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)27動作温度(℃)0~60チップセットConexant-CX93010-21Z伝送速度(Mbps)12(USB 1.1)インジケータ【LED】データ、OH変調方式【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2給電方式USB給電USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-Aメス変換タイプオス-メス伝送速度(Kbps)最大56(下り)、36.6(上り)、14.4(Fa×)コネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-11
  • アルミヒートシンク(8.8×8.8×5mm) GB[制御機器]

    アルミヒートシンク(8.8×8.8×5mm)

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    粘着シート付きのアルミ製ヒートシンクです。
    寸法(mm)8.8×8.8×5
  • アルミヒートシンク(14×14×6mm) GB[制御機器]

    アルミヒートシンク(14×14×6mm)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    粘着シート付きのアルミ製ヒートシンクです。
    寸法(mm)14×14×6
  • SDHCカード CLASS10 UHS-I アドテック

    SDHCカード CLASS10 UHS-I

    アドテック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
    SDスピードクラスCLASS10 UHS-I
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220E) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220E)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)7使用流体空気材質(ボディ)(E) Al
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210E) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210E)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212E SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX212E

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • ANPプラグ 安立計器

    ANPプラグ

    安立計器
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    24,980税込27,478
    1巻(200m)
    翌日出荷
    長さ(m)200
  • SDHCカード Class10UHS-I U1 アドテック

    SDHCカード Class10UHS-I U1

    アドテック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
    SDスピードクラスCLASS10 UHS-I U1フラッシュMLC転送速度(MB/sec)読込90(最大)、書込70(最大)
  • ITS BORE イスカル

    ITS BORE

    イスカル
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
  • GCカップリング GC-CEMH形(サイドカバー・延長軸形) セイサ

    GCカップリング GC-CEMH形(サイドカバー・延長軸形)

    セイサ
    438,900税込482,790
    1個
    4日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    許容偏角(°)1材質S45C種類ギヤタイプ
  • VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) SMC

    VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
  • ダイヤモンド 単石ドレッサ- 1ct Φ11X100L TKX

    ダイヤモンド 単石ドレッサ- 1ct Φ11X100L

    TKX
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    特徴:シャンクにダイヤモンドを埋め込んだドレッサで、砥石の切れ味を回復・維持し、寿命延長と作業効率向上に貢献します。
    用途用途:砥石の目立て・型直し・成形用として使用します全長(mm)100シャンク径(Φmm)11カラット(ct)1
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    3,598税込3,958
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース色試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    22,980税込25,278
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    小勢力回路用耐熱電線。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。
    長さ(m)200
  • カバー,インスペクシヨン ホール ニッサン

    カバー,インスペクシヨン ホール

    ニッサン
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    8,398税込9,238
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。隣接ピッチを変える事で漏話特性を向上させた事で20MHzまで伝送可能な耐熱電線です。特性は、*Lon Mark?規格(Requirement for TP/FT-10channel) を参考規格としています。また RS-485 に対応しています。*Lon Mark? は、Echelon社の登録商標です。遮蔽層を施していますので誘導防止も図れます。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。
    絶縁体架橋ポリエチレンシース色導体構成(本/mm)1/1.2導体外径(Φmm)1.2導体軟銅線試験電圧(V/1分)1000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5静電容量(nF/km)58最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き

    冨士電線(東京)
    5,698税込6,268
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース色導体外径(Φmm)1.2絶縁体外径(mm)1.7試験電圧(V/1分)1000導体抵抗(Ω/km)最大:16.5以下最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 幅木樹脂コーナーパーツ出隅 永大産業

    幅木樹脂コーナーパーツ出隅

    永大産業
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)9×57×27
...