小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き
ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。
各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。
同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
- 絶縁体標準厚さ(mm)
- 0.25
- シース色
- 灰
- 導体外径(Φmm)
- 1.2
- 絶縁体外径(mm)
- 1.7
- 試験電圧(V/1分)
- 1000
- 導体抵抗(Ω/km)
- 最大:16.5以下
- 最小絶縁抵抗(MΩ/km)
- 1000以上
- 内容量
- 1巻(10m)
全6種類を絞り込む
概算質量(kg/km)
商品豆知識
電線/ケーブル の新着商品
カテゴリ


























