小勢力回路用耐熱電線

小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)

ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。
各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。
同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。

シース色
灰
試験電圧(V/1分)
1000
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
内容量
1巻(10m)
全14種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
シース標準厚さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上外径(mm)
絶縁体標準厚さ(mm)
シース標準厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82414118EM-HFA 0.9mm×30p約15.50.214500.9
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414215EM-HFA 1.2mm×50p約280.251.512801.2
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414285EM-HFA 1.2mm×3p約7.50.250.9951.2
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414301EM-HFA 0.9mm×3p約6.50.20.9650.9
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414407EM-HFA 0.9mm×5p約7.50.20.9950.9
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414459EM-HFA 0.9mm×15p約11.50.20.92400.9
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414520EM-HFA 1.2mm×5p約110.250.91451.2
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414529EM-HFA 1.2mm×10p約120.250.92701.2
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414626EM-HFA 1.2mm×7p約10.50.250.91951.2
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414660EM-HFA 0.9mm×20p約130.20.93100.9
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414669EM-HFA 0.9mm×10p約100.20.91700.9
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414775EM-HFA 1.2mm×15p約140.2513951.2
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414791EM-HFA 1.2mm×20p約160.251.15151.2
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414800EM-HFA 1.2mm×30p約19.50.251.27601.2
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする