14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。 材質(本体)ABS 長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.75
1袋(10本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。 燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。 蓋の装着が容易にできます。 軽量になりました。 釘打ち固定も容易にできます。(0号は除く)
長さ(mm)1000
1袋(50本)
9,598 税込10,558
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 長さ(mm)78.7 幅(mm)31.8 奥行(mm)20 定格電力(W)15 最高温度(℃)70 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
仕様●勝手:右●チップサイズ:08●iC:8.5●s:3.3●re:0.4●最大切り込み:5.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:1.5●原産国:スウェーデン●コード番号:362-5800 アズワン品番65-8141-10
1セット(10台)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.5●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:2.1●bs:2.1●原産国:スウェーデン●コード番号:172-5203 アズワン品番65-8222-22
1セット(10個)
26,580 税込29,238
4日以内出荷

高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●適合被削材:鋼●コーティング:PVD●固定ポケットフルサイド●円筒シャンク●ミリバージョン●CEMR:12.3●LE:22.3●S:4.76●原産国:スウェーデン●コード番号:167-9875 アズワン品番65-8222-20
1セット(10個)
26,080 税込28,688
4日以内出荷

高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
1セット(10個)
26,080 税込28,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:2.1●チップサイズ:12●s:3.96875●re:1.5●iC:13.4●bs:2.1●コーティング超硬チップ●材質/仕上:微粒超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:172-5190 アズワン品番65-8222-21
1セット(10個)
27,580 税込30,338
4日以内出荷

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
仕様●IC:13.0●LE:8●S:5.95●BS:2.0●RE:0.8●AN:0°●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:828-7130 アズワン品番65-8139-28
1セット(10個)
36,480 税込40,128
7日以内出荷

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス
仕様●IC:13.0●LE:8●S:5.95●BS:2.0●RE:0.8●AN:0°●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:828-7127 アズワン品番65-8139-25
1セット(10個)
38,580 税込42,438
7日以内出荷

。生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:13●材質/仕上:微粒超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:560-9810 アズワン品番65-8139-23
1セット(10個)
36,480 税込40,128
4日以内出荷

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
仕様●IC:13.0●LE:8●S:5.95●BS:2.0●RE:0.8●AN:0°●原産国:スウェーデン●コード番号:828-7128 アズワン品番65-8139-26
1セット(10個)
37,280 税込41,008
4日以内出荷

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
仕様●IC:13.0●LE:8●S:5.95●BS:2.0●RE:0.8●AN:0°●材質/仕上:超硬●コード番号:828-7129 アズワン品番65-8139-27
1セット(10個)
36,480 税込40,128
7日以内出荷