31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
uni(三菱鉛筆)EMOTT
EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。 EMOTTの3つの特長 (1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。 (2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。 (3)新開発のペン先・インク 耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。 耐水性顔料インク 描線幅0.4mm
シリーズEMOTT 方式キャップ式 線幅(mm)0.4 色(本体)ホワイト
1本ほか
特価
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)EMOTT pencil
0.9mmの太い径のカラー芯は、既存の0.5mm、0.7mmのカラー芯と比べて、描線の発色が良く、より濃い描線となります。 筆圧をコントロールすることで濃淡を表現でき、お客様が表現したい描画の表情に深みをもたらすことができます。主な商品特長は以下のとおりです。 サラサラした書き味 力の強弱で自由な濃淡をつけた表現が可能 耐水性のある描線 描線は消しゴムで消すことが可能 サインペン「EMOTT(エモット)」の描線の上から『EMOTT(エモット)pencil』で筆記可能 『EMOTT(エモット)pencil』の上から、サインペン「EMOTT(エモット)」で筆記可能
用途発色が良く、筆圧で濃淡をつけることができますので、ハンドレタリングや塗り絵、イラスト描きなどに最適 タイプシングル 芯径(mm)0.9 色数4 商品タイプ詰替式本体 繰り返し・詰め替え対応
1個(4本)
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)EMOTT
トレンドカラーの新色と既存色とを組み合わせた新しい5色の組み合わせとなっており、それぞれの5色セットには、今回のセット限定の新色が組み込まれています。 今回のパッケージには、それぞれのカラーグループから連想できるイメージビジュアルを正面に施しています。
用途ノートや手帳への書き込み、カードの作成、自然の風景や草花などのイラスト描きに最適 タイプシングル 線幅(mm)0.4 色数5 商品タイプ使い切り本体
1個(5本)
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
799 税込879
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

0.9mmの太い径のカラー芯は、既存の0.5mm、0.7mmのカラー芯と比べて、描線の発色が良く、より濃い描線となります。 筆圧をコントロールすることで濃淡を表現でき、お客様が表現したい描画の表情に深みをもたらすことができます。主な商品特長は以下のとおりです。 サラサラした書き味 力の強弱で自由な濃淡をつけた表現が可能 耐水性のある描線 描線は消しゴムで消すことが可能 サインペン「EMOTT(エモット)」の描線の上から『EMOTT(エモット)pencil』で筆記可能 『EMOTT(エモット)pencil』の上から、サインペン「EMOTT(エモット)」で筆記可能
用途発色が良く、筆圧で濃淡をつけることができますので、ハンドレタリングや塗り絵、イラスト描きなどに最適 タイプシングル 芯径(mm)0.9 色数4 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応
1セット(8本×10セット)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

災害時のゴミの搬出に便利です。 4隅の持ち手ベルトはダブル構造、長い方が約40cm、短い方が約20cmです。 使用シーンに合わせて使い分けください。
用途災害ゴミ等の搬出運搬シートとして。浸水した畳の撤去や端材ゴミの搬出に。緊急時の簡易担架として(大型犬など)。 材質本体:ポリプロピレン、収納ベルト面ファスナー:ナイロン、縫製糸:ポリエステル 幅(mm)80 ベージュ ベルト長さ(mm)長い持ち手:約400、短い持ち手:約200 シート長さ(mm)本体:約1230(持ち手込み:約2000) 耐荷重(N)目安:約980(保証値ではありません、使用環境により変動します) 再生紙使用マーク適合
1枚
5,998 税込6,598
9日以内出荷


1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

High-quality bracket tool.。Easily assemble the lokring of bottom brakets.。Fits most lockrings.
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷



定格電力 = 360W。出力電圧 = 24V dc。入力電圧 = 24 → 28V dc。実装タイプ = DINレールマウント。タイプ = バッテリモジュール。幅 = 35mm。奥行き = 110mm。TRACOPOWER DIN Rail Battery Control ModuleThe TRACOPOWER TSP series DIN rail battery control module has a universal input voltage of 24VDC and also allows to be used in almost all single and 2-phase power networks. This module provides a professional battery controller to charge and monitor an external lead-acid battery. It is an ultra-compact and Snap-On mount rugged metal case module. Its output current is 15A with an output voltage rating of 24VDC. Note: Both the Battery Controller Module and the Buffer Module have an operating temperature of -25 to 70℃ with a derating above 40℃ of 1.5% / K.Features and BenefitsAlarm outputs for input, output and battery condition Buffer module for power backup Controlled end of charge voltage by a temperature sensor Operating temperature ranges between -25℃ and 60℃ Overload and short circuit battery protection Power rating is 360W Remote ON/OFF for battery and power supply Ripple factor and noise is 200mV Shock and vibration proofApplicationsFactory automation and process control Power managementCertificationsIEC / EN 61204-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

車載12Vバッテリーより給電するコンパクトな電熱ハンドルウォーマー。 ・Handle covers with electric heater(DC12V) ・DC12V electric heated handle warmer ・Can be operated by powered direct from your motorcycle ・Three-stage temperature settings are available ・Neoprene construction ・Windproof construction
BK サイズFREE
1双
7,598 税込8,358
6日以内出荷

プロテクターポケットを利用してお手持ちのコミネ製ジャケットを電熱仕様にチェンジできる電熱ヒートパッド。車載12Vバッテリーより給電。手元のコントローラーによって3段階の温度調節が可能。 ・Chest & back paddings with electric heater(DC12V) ・Your Komine jacket in hand can be transformed into heated jackets with the pads ・Can be operated by powered direct from your motorcycle ・Three-stage temperature settings are available by switch operation of the separate controller
BK サイズFREE
1セット
6,798 税込7,478
6日以内出荷

通勤や街乗りに最適な中綿入りライディングコート。 フードとファーはそれぞれ着脱可能で多彩な着こなしに対応。 ・Insulated hooded coat, designed for town riders ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号 ・(WM-WL) CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-811) ・(M-5XLB) CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(WM-WL / SK-682, M-5XLB / SK-689) ・Rib knitted cuff ・Wind skirt to shut out the wind ・Draw code on bottom ・Removable hood & fur
1着
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車載12Vバッテリーより給電する取付簡単な電熱シートパッド。 ・Seat pad with electric heater(DC12V) ・Can be operated by powered direct from your motorcycle ・Three-stage temperature settings are available ・Synthetic leather construction on the surface of the seat
BK サイズFREE
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷

シュナイダーエレクトリックauxiliary latch block TeSys - 100 V DC/A
The Schneider Electric Schneiders auxiliary latch block TeSys becomes imperative to have lower power consumptions while providing latched condition for contactors.Remotely actuated or by front panel button Electrical delatching pulse must be greater than 100ms Front mounting
仕様●アクセサリタイプ:ラッチブロック●範囲:TeSys アズワン品番65-7286-17
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Electrodynamic Exciter Drivers Visaton Exciters are designed to convert a flat panel into a loudspeaker instead of fitting a conventional loudspeaker Panels of many different materials and sizes can be used such as plywood, polystyrene ceiling tiles and plexiglass Exciters provide an invisible sound source which is also proof against external influences (water, dust, sharp objects) Sound quality can be very good and their non directional sound production means that positioning in a room is not so important as with conventional speakers Exciters are easy to install and do not require holes cutting to accommodate them Exciters are a new and innovative type of speaker They are electromagnetic devices which connect to an ordinary audio amplifier in the conventional way by means of loudspeaker cable Once fixed in place to the rear of a panel, the audio signal causes the exciter unit to vibrate which in turn makes the panel to which it is fixed vibrate and create sound The quality of the reproduced sound is very much dependent on the type of surface the exciter is attached to The sound will generally be better with larger panels which are light and rigid Measurements such as frequency response and sound pressure level will depend on the surface material Ideally the exciter should be fitted slightly off centre on the panel and should be firmly attached by means of gluing and/or screwing.
仕様●インピーダンス:8Ω●ドライバーの形状:長方形●スピーカードライバーサイズ:8 cm (3 in) 以下●長さ:46mm●幅:46mm●奥行き(深さ):17mm●重さ:60g●RoHS適合状況:適合●コード番号:719-1954 アズワン品番68-4150-45
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷










Description。It's time to say hip hip array for this IR Breakout! The MLX90640 SparkFun IR Array Breakout is equipped with a 32x24 array of thermopile sensors creating, in essence, a low resolution thermal imaging camera. With this breakout you can detect surface temperatures from many feet away with an accuracy of ±1.5℃(best case). To make it even easier to get your infrared image, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。This specific IR Array Breakout features a。55°x35°。field of view with a temperature measurement range of -40℃-300℃. The MLX90640 IR Array has pull up resistors attached to the I2C bus; both can be removed by cutting the traces on the corresponding jumpers on the back of the board. Please be aware that the MLX90640 requires complex calculations by the host platform so a regular Arduino Uno(or equivalent)doesn't have enough RAM or flash to complete the complex computations required to turn the raw pixel data into temperature data. You will need a microcontroller with 20,000 bytes or more of RAM. To achieve this, we recommend a Teensy 3.1 or above.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun IR Array Breakout Guide。Features。Operating Voltage:3V-3.6V。Current Consumption:~18mA。Field of View:55°x35°。Measurement Range:-40℃-300℃。Resolution:±1.5℃。Refresh Rate:0.5Hz-64Hz。I2C Address:0x33。2x Qwiic Connection Ports
アズワン品番67-0426-88
1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷

Description。It's time to say hip hip array for this IR Breakout! The MLX90640 SparkFun IR Array Breakout is equipped with a 32x24 array of thermopile sensors creating, in essence, a low resolution thermal imaging camera. With this breakout you can detect surface temperatures from many feet away with an accuracy of ±1.5℃(best case). To make it even easier to get your low-resolution infrared image, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。This specific IR Array Breakout features a 110°x75° field of view with a temperature measurement range of -40℃-300℃. The MLX90640 IR Array has pull up resistors attached to the I2C bus; both can be removed by cutting the traces on the corresponding jumpers on the back of the board. Please be aware that the MLX90640 requires complex calculations by the host platform so a regular Arduino Uno(or equivalent)doesn't have enough RAM or flash to complete the complex computations required to turn the raw pixel data into temperature data. You will need a microcontroller with 20,000 bytes or more of RAM. To achieve this, we recommend a Teensy 3.1 or above.。Note:The I2C address of the MLX90640 is 0x33 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple MLX90640 sensors on a single bus. If you need to use more than one MLX90640 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun IR Array Breakout Guide。Features。Operating Voltage:3V-3.6V。Current Consumption:~18mA。Field of View:110°x75°。Measurement Range:-40℃-300℃。Resolution:±1.5℃。Refresh Rate:0.5Hz-64Hz。I2C Address:0x33。2x Qwiic Connection Ports
アズワン品番67-0426-87
1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷

Description。The SparkFun micro:climate kit is a full weather station kit that is built on top of the weather:bit carrier board. Unlike previous weather kits we've carried, this micro:climate kit is Qwiic enabled and includes our tried-and-true Weather Meters and Soil Moisture Sensor, so whether you're an agriculturalist, a professional meteorologist or a hobbyist, you will be able to build a high-grade weather station powered by the micro:bit. You can even talk via wireless communication between two micro:bits with this kit to be able to monitor the weather without being exposed to it!。Inside each micro:climate kit you will find all the components required to build your micro:bit into a go-to weather sensor; the only parts not included are two AAA batteries, microSD card, and the micro:bit itself. Simply add your own micro:bit to the provided weather:bit, assemble the kit, and you will be ready to start sensing. The SparkFun micro:climate kit is a great way to get your feet wet in high-grade sensors --- just not literally; that's the weather:bit's job!。The kit does not require any soldering and is recommended for anyone curious about weather-sensing technology or the micro:bit platform.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun micro:climate kit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit board will need to be purchased separately. You will also need a microSD card when logging data and AAA batteries to power remotely.。Get started with the micro:climate kit Guide
アズワン品番67-0424-40
1個
33,980 税込37,378
33日以内出荷

Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
アズワン品番67-0423-56
1個
6,698 税込7,368
33日以内出荷