疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。
トラスコ品番353-7679
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:ラウンド
全長(mm)123
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6
切断能力(mm)軟銅線Φ2.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
バネあり
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色(フレーム)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)20
仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色(フレーム)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)20
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業に
トラスコ品番353-7671
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:フラット刃
全長(mm)124
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟銅線Φ1.2
バネあり
切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
切断能力(mm2)銅より線:1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色(フレーム)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)20
材質(キャスター)ナイロン
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ライトグレー
色(フレーム)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
引出しあり
天板部均等耐荷重(kg)150
基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
仕様二次定格電圧 = 9V ac定格電力 = 3VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 38mm幅 = 35mm奥行き = 30mm寸法 = 38 x 35 x 30mm重量 = 140g実装タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
引出しあり
天板部均等耐荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(キャスター)ナイロン
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ブラック
色(フレーム)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
天板部均等耐荷重(kg)150
材質(キャスター)ナイロン
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)木目
色(フレーム)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
天板部均等耐荷重(kg)150
仕様二次定格電圧 = 6V ac定格電力 = 12VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 54mm幅 = 45mm奥行き = 41mm寸法 = 54 x 45 x 41mm重さ = 400g取付タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
仕様二次定格電圧 = 24V ac定格電力 = 3VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 38mm幅 = 35mm奥行き = 30mm寸法 = 38 x 35 x 30mm重さ = 140g取付タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
仕様二次定格電圧 = 15V ac定格電力 = 6VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 43mm幅 = 36mm奥行き = 33mm寸法 = 43 x 36 x 33mm重さ = 180g取付タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
仕様●最大定格電流: 100A●最大定格電圧: 520 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 250Hz●長さ: 115mm●奥行き: 218mm●高さ: 100mm●寸法: 115×218×100mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 15.4W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2410Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
長さ(mm)54
幅(mm)45
寸法(mm)54×45×41
質量(g)400
取付方式スルーホール
奥行(mm)41
定格一次電圧(V)115ac/230ac
定格二次電圧(V)15ac
定格電力(VA)12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
出力数2
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
関連キーワード