カテゴリ

  • 制御機器(322)
  • 電気材料(155)
  • はんだ関連・静電気対策用品(101)
  • 機構部品(66)
  • メカニカル部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • 測定用品(24)
  • 卓上消耗品(14)
  • 清掃用品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 安全用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 作業服(9)
  • 手袋(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 梱包用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「en-s1」の検索結果

916件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】普通騒音計(検定付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付)リオン
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずでシンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル
チェンソー防護用チャップス ツムラ(津村鋼業)チェンソー防護用チャップスツムラ(津村鋼業)
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
EN ISO11393-2:2019適合品のチャップスです。6層の防護素材なのでクラス1(20m/s)の切断抵抗性があります。蒸れにくくズレにくいので動きやすいです。4点留めバックルで体にフィットします。
サイズフリー質量(g)1260ウエスト(cm)60-120全長(cm)94素材表地:ナイロン420D 100%/防護素材:ポリプロピレン50%、ポリエチレンテレフタート50%
チェーンソー用防護グローブ Mサイズ ミルウォーキーツールチェーンソー用防護グローブ Mサイズミルウォーキーツール
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
EN ISO 11393 - クラス1:20m/sタイプ1:左手と右手を防護デザインA:指以外の手の甲を防護丈夫なTPU素材で手のひら、指先、親指から人差し指の間を補強し、耐久性を向上やわらかいやぎ革と甲部の高い通気性により快適な着用手首サポートを備えた面ファスナーにより、快適性かつグローブのフィット性を向上SMARTSWIPE(TM)を人差し指甲側に搭載し、グローブをしたままタッチパネルを操作可能
サイズM
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
6,339税込6,973
1個
5日以内出荷
・ねじ穴(細目)加工済みの門型リニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
8,289税込9,118
1個
5日以内出荷
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
チェーンソー防護チャップス ハスクバーナチェーンソー防護チャップスハスクバーナ
15,980税込17,578
1着
4日以内出荷から8日以内出荷
【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護適応ウエスト(cm)80-120
DO-EN18-8ガストロノームパン1/2 200mm 812.8S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン1/2 200mm 812.8Scotta
9,998税込10,998
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸325×265×H200
DO-EN18-8ガストロノームパン1/1 200mm 811.8S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン1/1 200mm 811.8Scotta
9,898税込10,888
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸530×325×H200
DO-EN18-8ガストロノームパン1/2 150mm 812.6S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン1/2 150mm 812.6Scotta
7,998税込8,798
1個(1個)
6日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸325×265×H150
DO-EN18-8ガストロノームパン1/1 150mm 811.6S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン1/1 150mm 811.6Scotta
12,980税込14,278
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸530×325×H150
DO-EN18-8ガストロノームパン2/1 150mm 821.6S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン2/1 150mm 821.6Scotta
14,980税込16,478
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸650×530×H150
DO-EN18-8ガストロノームパン1/2 100mm 812.4S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン1/2 100mm 812.4Scotta
5,898税込6,488
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸325×265×H100
DO-EN18-8ガストロノームパン1/1 100mm 811.4S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン1/1 100mm 811.4Scotta
9,798税込10,778
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸530×325×H100
DO-EN18-8ガストロノームパン2/1 100mm 821.4S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン2/1 100mm 821.4Scotta
11,980税込13,178
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸650×530×H100
DO-EN18-8ガストロノームパン1/1  65mm 811.2S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン1/1 65mm 811.2Scotta
8,198税込9,018
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸530×325×H65
DO-EN18-8ガストロノームパン2/1  65mm 821.2S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン2/1 65mm 821.2Scotta
9,998税込10,998
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸650×530×H65
DO-EN18-8ガストロノームパン1/1  40mm 811.40S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン1/1 40mm 811.40Scotta
6,898税込7,588
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸530×325×H40
DO-EN18-8ガストロノームパン2/1  40mm 821.40S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン2/1 40mm 821.40Scotta
12,980税込14,278
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸650×530×H40
DO-EN18-8ガストロノームパン1/1  20mm 811.20S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン1/1 20mm 811.20Scotta
6,298税込6,928
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸530×325×H20
DO-EN18-8ガストロノームパン2/1  20mm 821.20S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン2/1 20mm 821.20Scotta
11,980税込13,178
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸650×530×H20
多目的電動シャッター フルタ電機多目的電動シャッターフルタ電機
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
強風に強い構造で、高い耐候性を誇ります。シャッタなし換気扇との組み合わせや、吸気口、排気口として利用できます。シャッタは電気駆動で完全に開くため、換気扇の風力低下を起こしません。レバー式ブレーキ解除装置で、停電時などにも手動での開閉が可能です。
用途施設園芸の確実な吸気・排気を行える電動シャッターです。電源(V)単相200
RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダーなし 100入り Black, パウダーフリー, サイズ:S RS PRORS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダーなし 100入り Black, パウダーフリー, サイズ:SRS PRO
1,498税込1,648
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様手袋のサイズ = S材質 = ニトリル色 = Black手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし欧州安全規格 = EN1186, EN374-1, EN374-5, EN374-4粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダーなし 100入り 青, パウダーフリー, サイズ:S RS PRORS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダーなし 100入り 青, パウダーフリー, サイズ:SRS PRO
2,798税込3,078
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様手袋のサイズ = S材質 = ニトリル色 = 青手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし欧州安全規格 = EN374-1:2016+A1:2018タイプB KPT, EN374-5:2016粉有無 = パウダーフリー入数 = 100食品安全 = あり帯電防止 = なし
RS PRO 作業用手袋 青 RS PRORS PRO 作業用手袋 青RS PRO
2,798税込3,078
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様手袋のサイズ = 7, S手袋の主要用途 = 汎用材質 = ニトリル手袋の主な色 = 青入数 = 25ペアEN388摩耗 = 1EN388引き裂き = 0EN388突き刺し = 1EN388カット - TDM-100テスト = XEN388 2016 = 1001XEN374薬品 = ありEN511低温 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
RS PRO 防刃手袋 青 RS PRORS PRO 防刃手袋 青RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様手袋のサイズ = 7, S手袋の主要用途 = 耐切創性材質 = HPPE、 ナイロン、 ポリエステル手袋の主な色 = 青入数 = 1ペアEN388摩耗 = 3EN388引き裂き = 4EN388突き刺し = XEN388カット - TDM-100テスト = FEN388 2016 = 3X4XFEN374薬品 = なしEN407熱 = ありEN61340-5-1に適合 = なし
インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160 デンゲンインバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160デンゲン
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7質量(kg)10.2電圧タップ数:無段階(ボリューム式)ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)出力電圧(V)DC13~24入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)定格入力電流(A)12.5(最大36)最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)定格入力9.0/7.2(kVA/kW)送給装置仕様2ローラー
金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoブラウン LAMP(スガツネ工業)金属パイプ脚用グライド 薄型タイプ ハード仕様 ecoブラウンLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
SLIMタイプ専用グライドです。耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。eco仕様は最大80%の再生可能原料で作られています。
用途リノリウム、タイル、ガラスなどブラウン
電力計 HOBUT LCD 4桁 M850シリーズ HOBUT電力計 HOBUT LCD 4桁 M850シリーズHOBUT
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●高さ:92mm●幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:80mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●動作原理:電気機械●シリーズ:M850V●HOBUT 電気機械式 DIGITAL POWER MeterHOBUT M850 シリーズ電気機械式 DIGITAL POWER メータは、 28 → 570 V の測定範囲で電圧を測定できます。96 x 96 mm 成形ケースと 3 つの色バックライト LCD 画面の選択可能なメータを備えています。この電力計は使いやすく、ユーザー設定が可能な CT 及び VT 比を備えています。この装置は、 3 相 / 4 線式を箱から出してすぐに構成できます。他の入力電圧 / 単相もプログラムされます。 プログラマブル機能: 画面の色を選択可能 変流率 変圧率 BD レート、パリティ、停止 AC又はDC AUX 単相又は三相 RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 標準機能: 位相電圧( V ) 相 - ニュートラル電圧( V ) 相電流( I ) 周波数(Hz) 有効電力( W ) 有効電力量( kWh ) 無効電力( VAR ) 皮相電力( VA ) 反応エネルギー( VARh ) 力率( PF ) 瞬間アンペア需要、瞬時ワット需要、瞬時 VA 需要、最大アンペア需要、最大ワット需要、最大 VA 需要、中性電流測定特長と利点プログラミング用の前面ボタン x 4 リレー出力は、W.h又はVAr.hに設定可能 付属の設置ガイドを参照するか、www.hobut.co.uk/power-metersで設置説明書一式及びRS485 Modbus登録アドレスをダウンロード 大型LCDディスプレイ オプションのRS485ポートにより、Modbus RTV又はBACNET (MSTP)プロトコルで通信可能 メータの精度は、 0.1 % (周波数)、 0.5 % (電圧 / 電流)、 1 % (有効電力)、 1 % (皮相電力)、 1 % (力率)です用途ビル管理システム 発電機 低、中、高電圧の制御パネルです 電力管理認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 Murata Power Solutions DCタイプ Murata Power Solutionsデジタル電流計 Murata Power Solutions DCタイプMurata Power Solutions
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 Murata Power Solutions Murata Power Solutionsデジタル電流計 Murata Power SolutionsMurata Power Solutions
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 Murata Power Solutions ACタイプ Murata Power Solutionsデジタル電流計 Murata Power Solutions ACタイプMurata Power Solutions
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ UT010AC SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ UT010ACSOURIAU
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●Souriau ケーブルSouriau UTO シリーズケーブルクランプは●熱可塑性素材でできています。最大束径は 5 mm です。このケーブルクランプは長寿命を実現しています。また●コネクタのメンテナンスが不要になります。このコネクタは 1/3 バヨネットカップリングを備えているので●システムを迅速に接続でき●クリック音により確実に接続できます。特長と利点奥行きは 21.6 mm です 鉛フリー 定格電圧: 750 V ac 長さは 31 mm です 外径は 16.256mm です シールドなし認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 3A 250 V ac, FN9222-3-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 3A 250 V ac, FN9222-3-06SCHAFFNER
83,980税込92,378
1箱(120個)
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 3A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタヒューズ なし パネルマウント 10A 250 V ac, FN9222-10-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタヒューズ なし パネルマウント 10A 250 V ac, FN9222-10-06SCHAFFNER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 1A 250 V ac, FN9222-1-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 1A 250 V ac, FN9222-1-06SCHAFFNER
86,980税込95,678
1箱(120個)
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 6A 250 V ac, FN9222-6-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 6A 250 V ac, FN9222-6-06SCHAFFNER
89,980税込98,978
1箱(120個)
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレットヒューズ パネルマウント 1A 250 V ac, FN9260-1-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレットヒューズ パネルマウント 1A 250 V ac, FN9260-1-06SCHAFFNER
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 2A 250 V ac, FN9260-2-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 2A 250 V ac, FN9260-2-06SCHAFFNER
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 2A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 15A 250 V ac, FN9222-15-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 15A 250 V ac, FN9222-15-06SCHAFFNER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 15A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN9260-4-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN9260-4-06SCHAFFNER
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら