カテゴリ
- 研磨材(9)
- バイク純正部品(7)
- バイク部品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「energyprice」の検索結果

先曲チャンネルブラシ (P.P線 硬)
サンフレックス¥749税込¥8241本当日出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(硬)形状(ブラシ)J型全長(mm)225毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75
リアハブダンパーセット
PMC¥5,998~税込¥6,598~1セット4日以内出荷から7日以内出荷リアハブ専用のダンパーセット。古くなったダンパーを交換する事により加速減速時の衝撃感が緩和されるだけでなく、ドライブチェーン/スプロケット等の駆動系全般の耐久性が向上します。各1台分セット。
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
A型チャンネルブラシ
TRUSCO(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)215×18ヘッド形状A型適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
チャンネルブラシフラットJ型
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。幅(mm)20全長(mm)250毛丈(mm)15全長×幅W(mm)250×20ヘッド形状J型適合材金属面行数1行植付(mm)80
A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷先のブラシ部分のみです。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)60×21ヘッド形状A型・I型用適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
6J型チャンネルブラシ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。幅(mm)18全長(mm)230毛丈(mm)15全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80