防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~+60
絶縁抵抗(MΩ)500
接触抵抗(mΩ)20以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタENRW28SC5EP
耐電圧(V/min)1000
結線方法はんだ
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
関連キーワード