材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
吸上量(mL)2
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2
目盛あり
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1袋250本入り×4袋です。
容量(mL)2
全長(mm)135
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)
滅菌なし
アズワン品番1-4656-02
吸上量(mL)2
1箱(1000本)
¥8,811
税込¥9,692
当日出荷
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
少量の計量に。
材質PE
逆流防止弁がストーマ袋への尿の逆流を防止します。
容量(mL)2000
寸法(mm)320×230
チューブ長さ(m)1
・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考
・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。
・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。
・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)150
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)155
1目盛(mL)0.5
滅菌未滅菌
ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm)286
質量(g)90
先端径(mm)9.5
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
材質硼珪酸ガラス-1
低床ベッドに対応したローハイト設計の閉鎖式採尿バッグ。導尿チューブの取り回しに便利なクリップ付。全パーツにおいてメタルフリー、ラテックスフリーですので安心です。
容量(mL)2500
松吉医科器械コード24-4414-00
1箱(10枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
適合機種家庭用石油ファンヒーター全般
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
容量(mL)1
全長(mm)160
先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5
材質PE(ポリエチレン)
滅菌済み
滅菌方法γ線
アズワン品番2-7586-01
内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)
1箱(100本)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
関連キーワード