大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。
軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。
帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材
材質PE(帯電防止)
色グレー
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
軽量・省スペースのEPスペーサーです。
材質PE(帯電防止)
パレットに載せた製品の保護を目的として、パレット間の養生材として使用する板状発泡ポリエチレン緩衝材です。優れた柔軟性と緩衝性で大切な積載物を保護します。優れた柔軟性で、積荷を積載や運搬時に起こる衝撃から保護します。従来板物(加工品)よりも軽量。一人で軽々持ち運ぶことができるから、 作業もはかどります。曲げ、ひねりに強く、ワレ・カケにも強い素材だから、くり返し長く使えて経済的です。くり返し使用できるので、資源のムダを最小限に。結果的に環境への負荷の少ない製品です。帯電防止の素材を使用しているから、静電気によるホコリ、チリの付着を防止します。
色ライトグレー
トラック輸送の定番アイテム!!
持ちやすい! つかみやすいハンドリング形状なので、片手でも楽に扱えます。
折れにくい! 曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾力性を持っています。
汚れにくい! 携帯防止剤入りもため、静電気による埃の付着を防ぎます。
材質帯電防止剤入り発泡ポリエチレン(LDPE)
色グレー
関連資料適合枚数一覧(0.34MB)
柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー
種別緩衝スペーサー
材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)
色ブルー
加工端面被膜なし
構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム被覆なし(発泡単体)、ソフトタイプブルー
材質高発泡ポリエチレン
色青
サイズ(mm)1000×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
用途トラックで使用する荷物間の緩衝材。
厚さ(mm)40
色グレー
熱溶着で積層したトラック・コンテナ用緩衝材。
高発泡ポリエチレン採用で、軽く柔軟性があるため、曲げても折れにくい。
トラックの荷崩れ防止の緩衝材として最適です。
汚れが目立ちにくいグレー。
帯電防止剤配合。
用途トラックやコンテナの荷崩れ防止の緩衝材として
寸法(mm)1200×1000
材質高発泡低密度ポリエチレン(帯電防止剤入り)
色グレー
こんなお得な商品も!
緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
原材料に日本製のポリエチレン発泡ビーズを使用しているので曲げ・たわみに強く曲げても割れることはありません。
L型の肉抜きにより、他社製品と比べて軽量化が図られていて、同じ重量の他社製品を大きく上回る耐衝撃性能を備えております。
肉抜き部分は手でつかみやすい形状になっています。
発砲ビーズに帯電防止処理を施しているので塵やほこりが付着する心配もありません。
用途トラック輸送用緩衝材に
材質日本製ポリエチレン発泡
色グレー
柔らかく粘りがあり、丈夫で長持ちします。発泡ポリエチレン(LDPE)を採用、従来の合板等に比べ、大幅に軽量化しています。帯電防止原料をしているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
材質PE(帯電防止)
長さ(mm)1000
幅(mm)1200
色グレー
長さ(m)1
ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。
高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。
適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。
※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成
用途トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。
自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
色白
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軽量・省スペースのEPスペーサーです。
向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により保管スペースを約16%低減します。
用途トラックで使用する荷物間の緩衝材
材質ポリエチレン(PE)(帯電防止)
厚さ(mm)40
質量(kg)0.7
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1200
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
トラックボードの機能はそのままに更に進化しました!!
凸凹形状により、従来比2-3割の軽量化を実現。樹脂量も削減され価格もお手頃に。
折り曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾性を兼ね備えています。
電防止剤入りの為、静電気による埃の付着を抑制します。
エコ&低価格
独自の凸凹形状により、従来品より2-3割材料を削減。
フラットタイプの機能をそのままに、環境に優しくまたお求めやすい価格になりました。
商品を優しくホールド
商品の接点となる凸部はフラットで、優しく衝撃を吸収します。
重ね方で厚みが変化
Lサイズ1枚で厚み50mm
凸凹の凸を2枚合わせると100mm
凸凹を互い違いにすると85mm
組み合わせにより、厚み調整が可能です。
用途荷崩れ防止用緩衝材。荷物と荷物などトラックのすき間を埋めて荷崩れを防止。
色グレー
軽量、省スペースのEPスペーサーです。向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により、約16%低減します。
用途荷物の緩衝スペーサーに。
トラスコ品番152-3567
種別SK-ES1209T40
材質PE(帯電防止)
長さ(mm)1200
幅(mm)900
厚さ(mm)40
色グレー
質量(g)630
外寸(mm)1200×900×40
1枚
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
環境を配慮した素材を使用し、燃やしても有毒ガスを排出せず、ごみ問題をクリアしました。耐久性・耐衝撃性に優れ、割れにくく長期間使用できます。また熱や耐水・耐薬品性にも優れています。帯電防止処理を施し、塵や埃を寄せつけません。またササクレがなく、使用後の掃除の手間が省けます。耐水性に優れ、水洗いも可能です。
用途床の養生、並びに壁の養生の両方にご利用いただけます。
測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。
オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。
各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。
測定値を100個までメモリに記録することができます。
用途帯電体の表面抵抗の測定
付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書
電源単三型アルカリ乾電池×4本
本体寸法(mm)100×210×32
本体質量(g)400(電池含む)
測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%)
メモリー容量測定回数100回分
測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω
使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと)
印加電圧(V)10、100(±5%)
動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
サイドフロー型CPUクーラー
6mm径ヒートパイプ採用
TDP 230W対応
冷却性能を追求した渾身の自信作
大口径130mmファンとで大風量と高静圧を実現
ハイパフォーマンスファンが風量と静圧を大幅に向上
設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティヒートパイプ」により最高の熱交換パフォーマンスを発揮
PC Cooler社の第3世代ダイレクトタッチテクノロジーにより即座に熱を伝達
高性能シリコングリス「GT-3」付属
EP表面加工技術や放熱コーティングを施したアルミニウム製フィン採用
フルメタル製ブリッジリテンション採用
ソケット毎に色分けされた、分かりやすい樹脂製スペーサー
寸法(mm)搭載ファン:130×130×厚さ25
質量(g)713(付属ファン含む)
消費電力(W)2.4
ベアリングHydro bearing
定格電流(A)0.2±0.03
最大静圧(mmH2O)2.46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×156×75(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む)
接続PWM 4ピン
回転数ファン:400~1600rpm(±10%)
適合ソケットIntel:LGA 1700/1200/115X、AMD:AM4/AM5
ノイズレベル18~29dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)76.85
動作電圧(V)7.5~13.2 DC
サイドフロー型CPUクーラー
6mm径ヒートパイプ採用
TDP 250W対応
冷却性能を追求した渾身の自信作
大口径130mmファンとで大風量と高静圧を実現
ハイパフォーマンスファンが風量と静圧を大幅に向上
設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティヒートパイプ」により最高の熱交換パフォーマンスを発揮
PC Cooler社の第3世代ダイレクトタッチテクノロジーにより即座に熱を伝達
高性能シリコングリス「EX90」付属
EP表面加工技術や放熱コーティングを施したアルミニウム製フィン採用
フルメタル製ブリッジリテンション採用
ソケット毎に色分けされた、分かりやすい樹脂製スペーサー
寸法(mm)搭載ファン:130×130×厚さ25
質量(g)1023(付属ファン含む)
消費電力(W)2.4
ベアリングHydro bearing
定格電流(A)0.2±0.03
最大静圧(mmH2O)2.46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×156×137(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む)
接続PWM 4ピン
回転数ファン:400~1600rpm(±10%)
適合ソケットIntel:LGA 1700/1200/115X、AMD:AM4/AM5
ノイズレベル18~29dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)76.85
動作電圧(V)7.5~13.2 DC
関連キーワード