カテゴリ
- 制御機器(69)
- 安全保護具(41)
- 家電(21)
- 電気材料(20)
- バイク部品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 作業工具(14)
- 自動車補修部品(13)
- 測定用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(7)
- 農業機械(7)
- 建築金物(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 防犯用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 救急・衛生(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(19)
- Moldex(モルデックス)(17)
- 富士電機(14)
- TRUSCO(13)
- 富士電線工業(13)
- BALLUFF(13)
- マックステル(12)
- 東日興産(TN)(8)
- FACOM(8)
- 3M(スリーエム)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- Santek(6)
- コガネイ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- オリンパス(4)
- 興研(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ep001」の検索結果

難接着材料用接着剤 EP001N
セメダイン(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(40g)当日出荷接着のしにくかったポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレートなどの エンジニアリングプラスチックやステンレス、アルミの接着にご使用いただける接着です。 高強度タイプの弾性接着剤です。 混合して40分後から硬化が始まります(23℃)。 耐熱+120度、耐寒-60度が目安です。用途汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。 振動や冷熱繰り返しの使用条件での接着。 各種工芸品の製作。成分エポキシ樹脂系剪断接着強さ(N/mm2)11.0T型剥離強度(N/mm)3.42主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【動きづらくなる時間】約40分、【実用強度に達する時間】約24時間(23℃湿度50%)色硬化後:アイボリー主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:変成シリコーンポリマー危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
2液系弾性接着剤 EP001K
セメダイン(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(320mL)ほか当日出荷二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆可使時間(分)20主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー硬度(ショア A)78主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分色硬化後:アイボリー危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
BARENDミラーENTERPRISE-EP1BK
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様●左右共通。片側1本入り色● アーム部:ブラックアルマイト● ブラック/ハウジング部:CNC加工、ブラストブラックアルマイト仕上げ
バーエンドミラーアダプター EP1 RED
DAYTONA(デイトナ)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製バーエンドミラーアダプターは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様●左右2個セット適合●ハンドル内径Φ12~Φ22のミリハンドル/インチハンドルに適合色●アルミ削り出しブラックアルマイト仕上げ
ロッドミラーENTERPRISEーEP1/RED
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き色● レッド/ブラストブラック+レッドアルマイト仕上げ
HIGHSIDERバーエンドミラー エンタープライズEP1
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれのバーエンドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。種別左右共通仕様●左右共通。片側1本入りセット内容片側1本入り材質アーム部:ブラックアルマイト、ハウジング部:CNC加工
ロッドミラーENTERPRISEーEP1/BK
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き色● ブラック/ブラックアルマイト仕上げ
衝撃吸収材 E-FORM
WAKI(和気産業)¥269税込¥2961パック(8個)翌々日出荷独立気泡なので、優れた緩衝性をもち、高い衝撃吸収性を持っています。 耐候性、難燃性が高い素材です。厚さ(mm)3材質特殊エラストマー発泡材RoHS指令(10物質対応)対応
PACKTALK OUTDOOR専用 USB-C TO 3.5mm オーディオ変換アダプター
Cardo(カルド)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷<カルドのインカムを有線イヤホンで使用するためのアダプター>「USB-C to 3.5mm オーディオ変換アダプター」は、PACKTALK OUTDOORで有線イヤホンを使用するためのアクセサリーです。USB-Cコネクタを3.5mmの4極コネクタに変換し、3.5mmステレオミニプラグタイプのマイク付きイヤホンを使用できます。<使用シーンが広がるアダプター>PACKTALK OUTDOORに付属するマイク&スピーカーケーブルを取り付けできない場合に、本アダプターを活用できます。また、ヘルメットを使用しないアクティビティや、取り付けスタイルを身軽にしたい場合など、幅広いシーンにカルドのインカムを導入できます。※インカム本体および有線イヤホンは付属しておりません。<注意事項>※PACKTALK OUTDOORには、本製品以外の非純正アダプターは使用できません(挿しても音声が聞こえません)。同様に、非純正のUSB-Cプラグタイプの有線イヤホンも使用できません。※本製品はPACKTALK OUTDOORに付属されている「USB-C to 3.5mm オーディオ変換アダプタ」と同じものです。※本製品には防水処理がされております。アウトドアアクティビティで使用される場合は、有線イヤホンも防水対応のものをお選びください。
EP-F1BK
JVC(ビクター)¥309税込¥3401個6日以内出荷外径15.5~17ミリのインナーイヤータイプのヘッドホンやHi-Fiイヤホンに使用可能です 肌触りに良い高級ウレタンを採用しました。色ブラック外径(Φmm)15.5~17
導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極)
日動電工¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷導電性に優れたコンクリート接地電極です。パワーメッシュのみの販売はしておりません。
樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。質量(g)7.4
耳 栓 (コード付・10組)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個当日出荷JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。コードなしエスコ品番EA800VH-18材質高密度発泡ウレタン色グリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳 栓 (10組)
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。コードなしエスコ品番EA800VH-3材質発泡ポリマー色イエロー規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳 栓 (コード付・10組)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。コードありエスコ品番EA800VH-4材質発泡ポリマー色イエロー規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳 栓 (カモフラージュ ・10組)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。コードなしエスコ品番EA800VH-5材質発泡ポリウレタン色カモ規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
EPセンサDTY-EPS01シリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。「インラインの静電気監視」に最適な小形センサ登場!ハンディタイプの測定器では難しかった、インラインの静電気測定、常時監視ができます。ケーブルUSB(mini-B)オス⇔USB(A)オス
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性トラスコ品番868-2329アズワン品番64-7143-71危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。質量(g)500
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥409税込¥450特価1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EP(Small)シリーズ 1kΩ 5W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EP(Small)ケーススタイル = モールド温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.5 x 17.5mm長さ = 17.5mm直径 = 6.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
耳栓(フランジタイプ)
3M(スリーエム)(38件のレビュー)¥269税込¥2961組(2個)当日出荷素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。NRR値25コードありトラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~特価1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1DAY災害対策セット EP-Tシリーズ
エピオス¥2,498~税込¥2,748~1セット5日以内出荷被災当日1日分の滞在をサポートする災害対策セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定
耳栓 ウルトラフィット
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥389税込¥4281組(2個)当日出荷耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。コードありNRR値25トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EP(Small)シリーズ 1kΩ 3W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599税込¥6591袋(25個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = EP(Small)ケーススタイル = モールド温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mm最小動作温度 = -55℃EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティングRoHS指令(10物質対応)対応