曜日別特売

導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極)

導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極) - 日動電工導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極) - 日動電工導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極) - 日動電工導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極) - 日動電工導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極) - 日動電工

導電性に優れたコンクリート接地電極です。パワーメッシュのみの販売はしておりません。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77471558EP-1-20K1個ホクデンEP-1 20kg20kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77471619PM-5M1セットパワーメッシュ5mセットホクデンEP-1 20kg/袋、ホクデンEP-1 10kg/袋、パワーメッシュ 5m/巻
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
77471786PM-10M1セットパワーメッシュ10mセットホクデンEP-1 20kg/袋、パワーメッシュ 10m/巻
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
77472310EP-1-10K1個ホクデンEP-1 10kg10kg
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする