110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)18 質量(g)6.5 規格ER11 振れ精度・先端5μm 外径(mm)11.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11ナット
トラスコ品番818-8420 全長(mm)11.3 質量(g)6 規格ER11 ねじ径M13×0.75 適合レンチMRA-ERR11M 外径(mm)16 2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様超スリムタイプ 2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種シャンク形状のチャック ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。 締り代が大きいコレット 1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。 すぐれた性能を発揮する理想的設計 テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。 自己解放式コレット コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01 寸法B(mm)27 コレットの振れ精度L(mm)10 コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9 寸法A(Φmm)17
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法A(mm)ERコレット:11.5 寸法B(mm)ERコレット:18.0
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。
シャンク径(Φmm)20
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。 N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7159 全長(mm)26.0 材質/仕上SCM440 質量(g)260 適合コレットER40 適合レンチW-FK09 外径(mm)63 アズワン品番64-8615-68
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)27.5 質量(g)22.5 規格ER16 振れ精度・先端5μm 外径(mm)17 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ERコレットです。
用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。 材質スチール コレットタイプER 穴径(mm)6
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIN6499準拠 ERタップコレットです。
用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。 材質スチール コレットタイプER-GB 穴径(mm)11
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11レンチ
トラスコ品番818-8424 全長(mm)95 質量(g)28 規格ER11 2018年トラスコ掲載ページ1 1021
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)31.5 質量(g)38 規格ER20 振れ精度・先端5μm 外径(mm)21 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)40 質量(g)140 規格ER32 振れ精度・先端5μm 外径(mm)33 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER25コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)34 質量(g)52 規格ER25 振れ精度・先端5μm 外径(mm)26 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER8コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488 全長(mm)13.5 質量(g)2.5 規格ER8 振れ精度・先端5μm 外径(mm)8.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ベビーチャック用ナット付コレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カトウ工機ERコレット
ER/AR型テーパコレットシリーズです。
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)ERコレット
ツーリング関連商品。ERタイプのコレットです。
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。
材質/仕上S45C
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類あります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ファーステックERコレット用ナット
ERコレットスリムホルダーに使用可能なERコレットナットです
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
材質/仕上SCM415 外径(Φmm)ナット径19 全長L2(mm)15 適合コレットER11
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダに付属されているバックアップスクリューです。 ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
材質/仕上SCM440
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファーステックERコレット用レンチ
ERコレットスリムホルダー用ERコレットスパナ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

チャック、コレット、レンチがセットになったツール
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(。SMH8サイズは除く)
コレットタイプコレットスルー用 RoHS指令(10物質対応)対応 標準締付トルク(N・m)100~105
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、22mm・25mmの2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
トラスコ品番207-6731 全長(mm)82 材質/仕上SCM415 質量(g)300 全長L1(mm)52 適合コレットER11 適合レンチW-ER11 外径(mm)ナット径19 アズワン品番64-8695-98 全長L2(mm)15 シャンク径25
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷

センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)