27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 規格鉄道規格 標準色 肉厚T(mm)0.35±0.05 特性絶縁
1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デンカエレクトロンETCチューブ 白 10m ETCシリーズ
完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用。線材保護チューブです。若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)のため、刻印が鮮明に浮かび上がります。非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格 全長(m)10 標準色
1袋
1,898 税込2,088
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
白地に黒文字 材質ビニール 長さL(mm)15
1袋
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。 材質軟質PVC 全長(m)10 使用温度範囲(℃)-10~105 内径(Φmm)3.2 肉厚(mm)0.45±0.05 耐熱温度(℃)105
1本
539 税込593
当日出荷

もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
全長(m)100 標準肉厚(mm)0.4
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色 関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB) 内径公差(mm)±0.5
1本ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マーカー用絶縁チューブ JAPPY 動画あり
マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC 耐用温度(℃)60 肉厚(mm)0.4 長さ(m)100
1巻(100m)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デンカエレクトロンETCチューブ
エコ商品
完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです。特長。・臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。・ポリオレフィンのため耐熱温度が高く、保護チューブとしも使用可能です。・若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。・チューブに刻印した文字が安易には消えません。・非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。
用途採用実績。鉄道車輌機器 材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.27MB) (0.12MB) (0.07MB) 肉厚T(mm)0.40±0.05
1巻(10m)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200 特性耐熱、耐電圧、難燃性 標準色 難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC 標準肉厚(mm)0.5 UL規格取得E172592 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホットマーカーに最適な高品質チューブ 印字が鮮明に仕上がります 耐候性にも優れた塩ビ製チューブ 配線表示には、チューブが一番!
長さ(m)100
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。 ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。 チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。 日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
材質塩化ビニール 規格RoHS、REACH、JSIA 肉厚(mm)0.4 適合電線サイズ0.2sq~4.1sq
1巻(200m)
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 開放熱電流(A)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字) 電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本 テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅 入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力 表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ) 文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94 対応テープ幅(mm)5/9/12 印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時) 最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m 辞書機能約50,000 語 使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G 書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動 内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル) 変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力 入力文字数最大5,000 文字(999ブロック) 外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
1台
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レッドラインが車内に映えるカーボン柄のサンバイザーポケットです。 メッシュポケットには、スマートフォン・コード類・充電器・お菓子など小物が収納できます。 カードポケットには駐車券やETCカード等を3枚収納できます。 マルチゴムバンドはちょっとの間だけ挟みたい時などにとても便利です。 サンバイザーの高さが260mmまでの大型バイザー(NBOX・タント・キューブ・ステップワゴンなど)にも対応しています。
カーボン調(ブラック)×レッド 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)275×190×4
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。<br.
用途釣り、針
1枚
319 税込351
8日以内出荷

アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。<br.
用途釣り、針
1枚
319 税込351
8日以内出荷

アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。<br.
用途釣り、針
1枚
319 税込351
8日以内出荷

アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。<br.
用途釣り、針
1枚
319 税込351
8日以内出荷

アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。<br.
用途釣り、針
1枚
319 税込351
8日以内出荷