「etfeメッシュ」の検索結果
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様糸径(μm):120
材質ETFE
サイズ1020×1000mm
幅(mm)1020
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(μm)245
材質ETFE
寸法(mm)1020×1000
メッシュ60
アズワン品番3-5145-06
開口率(%)40
目開き(μm)303
糸径(μ)120
1個
¥23,700
税込¥26,070
8日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ETFE
サイズ1020×1000mm
厚さ(μm)260
材質ETFE
寸法(mm)1020×1000
メッシュ70
アズワン品番3-5145-07
開口率(%)39
目開き(μm)243
糸径(μ)120
1個
¥23,700
税込¥26,070
8日以内出荷
剥離性がいい素材
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。
積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。
メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
ETFE製のメッシュです。
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。
仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。
配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。
絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応
材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)
使用温度範囲(℃)-100~150
絶縁体厚さ(mm)0.15
定格電圧(V)250
剥離性がいい素材
剥離性がいい素材
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂ETFEフィラメントを用いて織られた広幅の織物です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途フィルター、スペーサー、芯材、バスケットなど。
質量(g)500
幅(mm)1020
長さ(mm)1000
材質COP(ETFE)
連続使用温度(℃)-200~180
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:51●型番:9A-300●目開き(μm):300●線径(μm):215●幅(mm):1230●コード番号:301-0003496
アズワン品番67-4851-41
1枚
¥67,900
税込¥74,690
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:29●型番:9A-590●目開き(μm):590●線径(μm):275●幅(mm):1230●コード番号:301-0003499
アズワン品番67-4851-44
1枚
¥86,700
税込¥95,370
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:33●型番:9A-500●目開き(μm):500●線径(μm):280●幅(mm):1320●コード番号:301-0003498
アズワン品番67-4851-43
1枚
¥84,300
税込¥92,730
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:23●型番:9A-850●目開き(μm):850●線径(μm):275●幅(mm):1230●コード番号:301-0003500
アズワン品番67-4851-45
1枚
¥67,900
税込¥74,690
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:17●型番:9A-1000●目開き(μm):1000●線径(μm):515●幅(mm):1230●コード番号:301-0003501
アズワン品番67-4851-46
1枚
¥111,000
税込¥122,100
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:10●型番:9A-2000●目開き(μm):2000●線径(μm):610●幅(mm):1230●コード番号:301-0003503
アズワン品番67-4851-48
1枚
¥102,000
税込¥112,200
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:64●型番:9A-250●目開き(μm):250●線径(μm):152●幅(mm):1230●コード番号:301-0003495
アズワン品番67-4851-40
1枚
¥66,000
税込¥72,600
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:38●型番:9A-420●目開き(μm):420●線径(μm):260●幅(mm):1300●コード番号:301-0003497
アズワン品番67-4851-42
1枚
¥71,000
税込¥78,100
欠品中
仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:11●型番:9A-1800●目開き(μm):1800●線径(μm):500●幅(mm):1110●コード番号:301-0003502
アズワン品番67-4851-47
1枚
¥68,400
税込¥75,240
欠品中
寸法(mm)210×297
サイズA4
耐熱性○
連続使用温度(℃)150
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)260
耐候性◎
色白
長さ(mm)1000
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)150
材質ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)0.56
導体公称断面積(mm2)0.053
導体構成(本/mm)1/0.26
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ平板
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎
耐熱性○
連続使用温度(℃)150
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)260
粘着性(非)○
耐候性◎
強度(機械的)○
材質本体・ハンドル/PTFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE
仕様サイズ(mm):40×34×15/150 仕様:テフロン溶接タイプ 材質:本体・ハンドル/PFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE 適応ワークサイズ(mm):10角 適応ワーク厚み(mm):0.4~1.0 ワーク収納数:20枚
アズワン品番3-7625-29
1個
¥278,000
税込¥305,800
欠品中
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):2140●メッシュ:10●線径(μ):400●開口率:71%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
厚さ(μm)750
アズワン品番67-2387-06
1枚
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):647●メッシュ:30●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):390●開口率:58%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
アズワン品番67-2387-11
1枚
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):358●メッシュ:50●線径(μ):150●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):310●開口率:50%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
アズワン品番67-2387-09
1枚
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
。耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):1020●メッシュ:20●線径(μ):250●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):490●開口率:65%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
アズワン品番67-2387-04
1枚
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):435●メッシュ:40●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):400●開口率:47%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
アズワン品番67-2387-10
1枚
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):243●メッシュ:70●線径(μ):120●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):245●開口率:45%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
アズワン品番67-2387-07
1枚
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷