13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ユニオンティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d2(Φmm)4.2 形状ユニオンティー 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 適合チューブPL、PN、TA、TP 材質(Oリング)EPDM 負圧性能(kPa)-99.975
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンティー 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 寸法d2(mm)4.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






形状異径ユニオンティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ギヤケースクミタテ
備考13~20フクム 規格MBC266アンテイバン 部品名称ギヤケースクミタテ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.93MB) 図解NoMB267VL 本体部品_No.23、MB267VU 本体部品_No.9、MBC265CKM 本体部品_No.11、MBC266G 本体部品_No.15、MB268VU 本体部品_No.12、MB2610EUT 本体部品_No.12、MB267V-KP 本体部品_No.12、MB267VLT 本体部品_No.24、MBC266U 本体部品_No.9、MBC266L 本体部品_No.23、MB267VUT 本体部品_No.12
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アンダーカバー
規格クロCE300 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1MB) 図解NoGKBS2610E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.16、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、BC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 アンダーカバー_No.15、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 アンダーカバー_No.16、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、JCS261DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BCS260RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16など
1個
539 税込593
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケット
規格CEアミナシ 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1MB) 図解NoBCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MLD3000-13 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.12、MS608C-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.10、MKF-306 クランクケース,シリンダ部品_No.11、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、BC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ガスケット_No.11、MB231EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10など
1セット(5個)
439 税込483
7日以内出荷

関連キーワード