チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ユニオンティー
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
BCSP-LVREUTシリーズは、法人向けNAS「ランディスク」とカートリッジタイプの外付けHDDを組み合わせた堅牢なバックアップストレージセットです。HDDを物理的にネットワークから切り離す「エアギャップ」に加え、多層的なセキュリティ機能を備えることで、企業や医療機関を標的としたランサムウェアなどのサイバー攻撃から重要なデータを強力に保護します。また、万が一被害が発生した場合でも、迅速なデータ復旧を可能にし、事業継続をサポートします。5年間の保守サービス(交換品お届け保守)を標準添付。
寸法(mm)HD1-REUT:幅51×奥行205×高さ160、NAS(HDL2-LV):幅101×奥行210×高さ160 いずれもゴム足含む突起部含まず
保証期間5年(交換品お届け保守のご登録は商品ご購入後60日以内にお申込みください)
形状ユニオンティー
質量(g)13
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L1(mm)20.6
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
寸法d1(mm)15
寸法P1(mm)9.3
寸法P2(mm)19
適合チューブ外径(inch)(d1)5/16
寸法L6(mm)20.6
寸法L5(mm)41.2
寸法L8(mm)27.9
チューブ挿入長さF1(mm)16
チューブ挿入長さF2(mm)16
適合チューブ外径d2(inch)5/16
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
規格クロCE300
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1MB)
図解NoGKBS2610E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダーカバー_No.16、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、BC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 アンダーカバー_No.15、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 アンダーカバー_No.16、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、JCS261DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BCS260RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16など
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
関連キーワード