9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ユニオンティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d2(Φmm)4.2 形状ユニオンティー 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 適合チューブPL、PN、TA、TP 材質(Oリング)EPDM 負圧性能(kPa)-99.975
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


形状異径ユニオンティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンティー 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 寸法d2(mm)4.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンティー 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
1袋(5個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)マフラアセンブリ
規格9~12フクム 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.06MB) 図解NoJCS261DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MB231EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、GKB2310EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、JCN26DTL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8など
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ
規格M5X25WSW+オ 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.31MB) 展開図31(1.31MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoMHT230DS-60R エンジン部品 スクリユ_No.8、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.7、MB125RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、GKBS2602 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、GKB2202U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、MB267VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、GKBS2702 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.8、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.7など
1セット(5個)
489 税込538
7日以内出荷

関連キーワード