カテゴリ
- 電気材料(3)
- 安全用品(2)
- 自転車部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ev-700」の検索結果

デジタルアナウンスマシン
TOA¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
HEADアルミクロスバイク7007 ELVALLE
HEAD¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のアルミクロスバイクです。 より街乗りに適したタイヤ700C×32Cを搭載。また、Vブレーキを採用することで、市販のフェンダーやサークル錠などの取り付けを想定し、高い凡庸性を持たせたモデルです。寸法(mm)1720質量(kg)12.4材質(本体)アルミタイヤサイズ700×32C適応身長(cm)160以上変速段数7speed
中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル
日本エレパーツ¥2,998~税込¥3,298~1本(700mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル
日本エレパーツ¥2,998~税込¥3,298~1本(700mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル
日本エレパーツ¥2,998~税込¥3,298~1本(700mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
メモリーカード
TOA¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷メモリー容量が1 GBのコンパクトフラッシュカードです。デジタルアナウンスマシンEV-700の文節やプログラムを記憶することができます。質量(g)11.4タイプCompactFlash仕様準拠TM、コンパクトフラッシュカードタイプⅠ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42.8×36.4×3.3メモリー容量1GB
スタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から17日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト