24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途EV重電機スタンド・立体駐車場・一般家庭ガレージ 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げバレル研摩 タキゲンコード24452
1個
1,687 税込1,856
当日出荷

CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ) 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げバレル研磨
1個
3,668 税込4,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC 取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます
付属品ねじ、防水 シール付 適合給電ポール
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304) タキゲンコード24650
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げベース/電着塗装 タキゲンコード24710
1個
6,007 税込6,608
当日出荷

EV・PHV用充電ケーブルのCCID用ホルダーです。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。
付属品ねじ、防水 シール付 適合給電ポール
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ケーブル用のフック 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル タキゲンコード24551
1個
478 税込526
当日出荷

タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm)(仕上り)1100 取付場所2箇所(正面・側面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷


吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm)65 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!
付属品アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm)(仕上り)500 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4 適合各社2口コンセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具 メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可) 高輝度LED内蔵で明るい スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量) 作業しやすいフック形状 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)
セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具 質量(g)40(電池含まず) 電池単4アルカリ電池×1本
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)473 表面処理ベース:電着塗装
1個
4,647 税込5,112
当日出荷

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。外壁等に設置済みのEV用コンセントパナソニックWK4322・WK4311シリーズに適合する後付け型のキャビネットです。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターを既設コンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。 コンセントなし 関連資料(0.1MB) ダイヤル錠(3桁) 取扱説明書(1.29MB)
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。 仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。 コンセント200V+100V 関連資料(0.16MB) ダイヤル錠(3桁) 取扱説明書(1.42MB)
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。 ダイヤル錠(3桁) 取扱説明書(1.28MB)
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。 ダイヤル錠(3桁)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)