カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 完成車(1)

「ev700」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードチューブSHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から17日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から42日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
700Cチューブ IRC700CチューブIRC(64件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途自転車用チューブ
メモリーカード TOAメモリーカードTOA
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
メモリー容量が1 GBのコンパクトフラッシュカードです。デジタルアナウンスマシンEV-700の文節やプログラムを記憶することができます。
質量(g)11.4タイプCompactFlash仕様準拠TM、コンパクトフラッシュカードタイプⅠ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42.8×36.4×3.3メモリー容量1GB
LEVER,R STRG HNDL    53175GAV700 ホンダLEVER,R STRG HNDL 53175GAV700ホンダ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
SET ILLUS*NH411M*    64300GEV770ZC ホンダSET ILLUS*NH411M* 64300GEV770ZCホンダ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
SET ILLUS*NHA14M*    64300GEV770ZB ホンダSET ILLUS*NHA14M* 64300GEV770ZBホンダ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル日本エレパーツ
2,998税込3,298
1本(700mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)-15~+60
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
富士電機機器制御  オートブレーカ 富士電機機器制御富士電機機器制御 オートブレーカ富士電機機器制御
729,800税込802,780
1個
22日以内出荷
デジタルアナウンスマシン TOAデジタルアナウンスマシンTOA
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1~16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222制御出力制御出力1~8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準)対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時)ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
HEADアルミクロスバイク7007 ELVALLE HEADHEADアルミクロスバイク7007 ELVALLEHEAD
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のアルミクロスバイクです。 より街乗りに適したタイヤ700C×32Cを搭載。また、Vブレーキを採用することで、市販のフェンダーやサークル錠などの取り付けを想定し、高い凡庸性を持たせたモデルです。
寸法(mm)1720質量(kg)12.4材質(本体)アルミタイヤサイズ700×32C適応身長(cm)160以上変速段数7speed
チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズチップ(溝入れ)NTKカッティングツールズ
39,980税込43,978
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル日本エレパーツ
2,998税込3,298
1本(700mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)-15~+60
仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル日本エレパーツ
2,998税込3,298
1本(700mm)ほか
8日以内出荷
SMA延長用ケーブルラインアップ1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)-15~+60
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら