116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

燃やしてもダイオキシン等の有害物質が発生しない、環境に優しい素材(EVA樹脂)を使用しています。 上部が薄く下部が厚い、安定性抜群の特殊形状です(特許出願済)。
用途工事現場や駐車場に。 質量(kg)3.2 寸法(幅W×高さH)(mm)370×775
1本ほか
7,690 税込8,459
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液面レベルセンサーにより作業中のオーバーフローを防止します。実験に応じて排気速度を変更できます。本体台座部以外はオートクレーブ滅菌が可能です。チューブを外してもボトルが密閉状態を保つ安全設計です。
種別本体 材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン 寸法(mm)180×240×450 質量(kg)3 容量(L)(ボトル)4 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 排気速度1~15mL/s 到達真空度600hPa アズワン品番3-7050-01 商品タイプ本体
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

CD74HC4067(アナログマルチプレクサ)を活用するためのボード。CD74HC4067は、アナログマルチプレクサであり、デジタル式に制御されたアナログスイッチで、シリコンゲートCMOS技術を利用しています。これは、標準CMOS集積回路の低消費電力を備え、LSTTLと同様の動作速度を実現しています。これらの アナログマルチプレクサは、電源電圧範囲にわたって変わる可能性があるアナログ電圧を制御します。また、双方向スイッチであるため、すべてのアナログ入力を出力として、利用でき、またすべ
アズワン品番67-0392-80
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷



1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

用途海上退船システム(滑り台式) 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途避難シュート 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷

用途海上退船システム(垂直降下式) 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途海上退船システム(滑り台式) 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EVAC(白)が洗濯機の振動を軽減し、ウレタン(黒)が滑り止めの効果を発揮します。
材質上面:EVAC 下面:ウレタン 寸法(mm)91×91×14(T)
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.65 イエロー/ダークブルー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) ゲージ数15 耐切創性3/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲で反射、耐滑!再帰反射のメッシュを使用。滑りにくいアウトソールで歩きやすい。 ACM樹脂先芯で軽量でもしっかりつま先を守ります。クッション性の高い高弾力EVAミッドソールを使用。 かかと部への衝撃吸収を考えた設計になっています。
足幅EEE 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性 材質(ソール)EVAラバー 材質(甲被)PU、ポリエステルメッシュ 標準質量(g)650 (26.0cm) 材質(先芯)ACM樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。 材質EVAC、PP ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)0.93 ホース長さ(mm)930
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

広範囲で反射、耐滑!再帰反射のメッシュを使用。滑りにくいアウトソールで歩きやすい。 ACM樹脂先芯で軽量でもしっかりつま先を守ります。クッション性の高い高弾力EVAミッドソールを使用。 かかと部への衝撃吸収を考えた設計になっています。
足幅EEE 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性 材質(ソール)EVAラバー 材質(甲被)PU、ポリエステルメッシュ 機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部) 標準質量(g)630 (26.0cm) 材質(先芯)ACM樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

広範囲で反射、耐滑!再帰反射のメッシュを使用。滑りにくいアウトソールで歩きやすい。 ACM樹脂先芯で軽量でもしっかりつま先を守ります。クッション性の高い高弾力EVAミッドソールを使用。 かかと部への衝撃吸収を考えた設計になっています。
形状ローカット 規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性 材質(ソール)EVAラバー 材質(甲被)PU、ポリエステルメッシュ 標準質量(g)640 (26.0cm) 材質(先芯)ACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

洗濯機専用排水・延長ホース
ホース長さ(mm)860 材質EVAC、PP ホース内径(Φmm)30.5 ホース長さ(m)0.86 アズワン品番64-6503-21
1個
919 税込1,011
欠品中

仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅) 種別(定期自主検査)対象品 材質EVAC 寸法(mm)1000×1000×1.5(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
16,700 税込18,370
当日出荷

仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅) 種別(定期自主検査)対象品 材質EVAC 寸法(mm)900×1000×1.5(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
15,000 税込16,500
当日出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

洗濯機の脚の下に敷くことにより作動中の振動を緩和します。
仕様両面テープ付 サイズ(mm)91×91×14(厚さ)[1個あたり] 材質ウレタン、EVAC
1セット(4枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

スクエアな打ち出しが習得できるストロークナビ付きパッティング練習用パターマット。ガイドに沿ってヘッドを自然に振るだけで安定したパッティングストロークが身につきます。さらに繰り返し練習をすることで狙いを外さない方向性マスターすることができます。マットには高性能芝マットを採用。グリーン感覚の自然な転がりを再現するので『方向性』と『距離感』のマスターにぴったり。白線も上達をサポート!付属のストロークナビは目標へ向けたフェイスの向きをより明確にし、ヘッド軌道もチェックできます。しかも ! パターヘッドや練習スタイルに合わせて調整も可能です。
材質芝・台/PP、ストロークナビ/ABS、EVAC 寸法(mm)ベース部:500×355×90、マット部(人工芝仕様):長さ2450×幅300 直径(Φmm)(カップ)100
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

ヘッドを回転させると1mmずつ高さが変えられるリフトティー。1段階ずつのロック式でショット後も高さをキープ。1mmが感覚でわかるので自分の高さが見つけられます。7段階、6mmの高さ調節が可能。中心軸(ステー)は硬質なのでティーアップ時の安定感抜群!
仕様ティーアップ時の高さS/42~48mm・L/、ゴルフ規則適合32~38mm 材質本体/PP、ヘッド部/EVAC 各種認証ゴルフ規則適合
1箱(7本)
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途家庭・作業場・自動車内の清掃などに 付属品ツル口ノズル×1、ブラシ×1、変換アダプター×1 、取扱説明書 定格電圧(V)DC18 本体質量(kg)約1.8(バッテリー含む) 吸込仕事率(W)約30 連続使用時間(分)(2.0Ahバッテリー使用時)低速:約20/高速:約10 ダストコンテナ容量(L)約0.2 商品タイプ本体のみ
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

ブラシレスDCモータ採用。 高耐久、スロースタート、メンテナンスフリー。 高精度2ステージ式真空ポンプ。 第1ステージの1次排気を第2ステージの吸気口に低い圧力で送り込み高真空を得ることが可能。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫。業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。 付属品真空ポンプオイル 、ショルダーベルト モーター100V ブラシレスDCモータ 1/2HP 264W モーター回転数(min-1[r.p.m])1880 ポート【吸入】1/4”、3/8”、1/2” 真空度(Pa)2.0abs(15ミクロン)
1個
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。 高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。 鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 材質M42コバルトハイス 幅(mm)27 厚さ(mm)0.9
1箱(5本)
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


どこでもいつでも、水が無くても大丈夫!スプレーしてさっと拭き取るだけの洗浄型保湿ローション。いつでも手軽に清潔保湿。肌に負担なく汚れを落として潤いを保ち保湿します。 洗浄力が高い弱酸性の植物性アミノ酸を配合 水が不要スプレーしてふき取るだけの簡単洗浄&保湿 砂糖大根から抽出した天然成分配合
仕様●収納袋:縦23×横19cm アズワン品番67-3145-40
1セット
5,498 税込6,048
6日以内出荷

保育士さんが園児とのおさんぽ時に持ち歩く荷物の重さを少しでも軽減したい、保育士さんの負担を少しでも減らしたいとの思いから、保育さんと共同開発した「肩への負担を軽くする保育士リュック」。本体表生地には、防炎加工生地を使用しており防災用としてもご使用頂けます。撥水加工も施しているので多少の雨でも水を弾きます。肩ベルトは、抱っこひもで採用している独自のカーブ(立体構造)になっているので、体形に合わせてフィットするので肩ベルト全体で重みを分散します。腰ベルトは肩への負担を軽減するだけでなく、リュックを身体に密着させるので、さらに負担が軽くなり、長時間の使用でも疲れにくくなります。嬉しい機能が充実しており、箱ティッシュポケット、ゴミ専用ポケット、底ポケット、ウエストサイドポケット多彩なポケットが沢山あります。背面プレートには「おさんぽ中・NO PHOTO・避難中」3つのプレートを準備。本体カラーは見やすい原色カラーで、園児にもわかりやすく、車や自転車などからも見えやすい目立つカラー展開です。夕暮れ時や、暗闇でも車のライトに反射するリフレクター付き。チェアストラップにはホイッスルが付いているので注意喚起に役立ちます。
材質表/ポリエステル100%(防炎・撥水加工生地使用)、裏/ポリエステル100% 質量(g)960 容量(L)27.5(ポケット含32) アズワン品番69-1582-18 厚さ(cm)20 寸法(縦×横)(cm)48×40 ベルト長さ(cm)~約136
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

保育士さんが園児とのおさんぽ時に持ち歩く荷物の重さを少しでも軽減したい、。保育士さんの負担を少しでも減らしたいとの思いから、保育さんと共同開発した「肩への負担を軽くする保育士リュック」。本体表生地には、防炎加工生地を使用しており防災用としてもご使用頂けます。撥水加工も施しているので多少の雨でも水を弾きます。肩ベルトは、抱っこひもで採用している独自のカーブ(立体構造)になっているので、体形に合わせてフィットするので肩ベルト全体で重みを分散します。腰ベルトは肩への負担を軽減するだけでなく、リュックを身体に密着させるので、さらに負担が軽くなり、長時間の使用でも疲れにくくなります。嬉しい機能が充実しており、箱ティッシュポケット、ゴミ専用ポケット、底ポケット、ウエストサイドポケット多彩なポケットが沢山あります。背面プレートには「おさんぽ中・NO PHOTO・避難中」3つのプレートを準備。本体カラーは見やすい原色カラーで、園児にもわかりやすく、車や自転車などからも見えやすい目立つカラー展開です。夕暮れ時や、暗闇でも車のライトに反射するリフレクター付き。チェアストラップにはホイッスルが付いているので注意喚起に役立ちます。
材質表/ポリエステル100%(防炎・撥水加工生地使用)、裏/ポリエステル100% 質量(g)960 容量(L)27.5(ポケット含32) アズワン品番69-1582-19 厚さ(cm)20 寸法(縦×横)(cm)48×40 ベルト長さ(cm)~約136
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

ベビーチェアが無い避難先などで、大人用のイスに赤ちゃんを座らせてお食事サポートができる補助ベルト。保護者の腰に取り付ければヒザの上でも使えます。赤ちゃんのお腹で留めるセーフティーベルト付きで急な立ち上がりを防ぎます。ポケットにひっくり返して入れ込むだけでコンパクトになるので非常時に備えて備蓄でき、サッと取り出して使えるので便利。持ち運びや保管に便利なストラップ付き。帯電防止加工生地を使用しているのでほこりがつきにくく、汚れたら手洗いできるので衛生面が気になる環境でも清潔に使えます。
材質本体/ポリエステル100% 質量(g)170 アズワン品番69-1582-10 適合年齢(歳)腰がすわって(7ヶ月)~3歳くらいまで 寸法(縦×横)(cm)48×27 収納時寸法(cm)約18×18 ベルト長さ(cm)サポートベルト:約60~120、セーフティーベルト:約26~64
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途活線作業。電気工事。 サイズフリー 仕様電気絶縁用(使用電圧7000V以下) トラスコ品番453-5588 材質EVAC樹脂 厚さ(mm)1.3 黄色 質量(g)840 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 職業別シーン電気・設備工事
1着
29,980 税込32,978
3日以内出荷

仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅) 種別(定期自主検査)対象品 材質EVAC 寸法(mm)700×900×1.5(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
13,800 税込15,180
当日出荷

ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。 参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。 ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。 さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。 マジックで自由に記入が可能です。
用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに 材質ポリエステル不織布 サイズフリー 幅(cm)40 着丈(cm)51 表示内容避難誘導班(EVACUATION GUIDANCE TEAM)
1箱(100枚)
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


記号の説明 = Safety Evacuation Assembly Point (安全避難場所)。材質 = プラスチック。自己粘着性 = なし。高さ = 400 mm。テキスト言語 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボル。色 = 緑/白。内容量 = 1。幅 = 400mm。標識又はラベル = サイン。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷