カテゴリ
- 手袋(4)
- 溶剤用手袋(2)
- 酸、アルカリ用手袋(2)
- クリーンルーム用品(2)
- クリーンルーム用手袋/指サック(2)
- 梱包用品(1)
- シーラー用オプション・補修部品(1)
- 清掃用品(1)
- ポリ袋(ゴミ袋)(1)
- 作業服(2)
- 作業用エプロン(1)
- 科学研究・開発用品(3)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- チューブ(1)
- 農業・園芸資材(7)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 縫製用品(3)
- 日用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
耐溶剤性
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・シルバー・パープル・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- ダイヤゴム(1)
- 富士インパルス(1)
- エスコ(1)
- アズワン(2)
- ハネウェル(2)
- 原田産業(2)
- 十川産業(1)
- Clover(クロバー)(3)
- 小泉製麻(8)
- SARAYA(サラヤ)(4)
- Kordz(4)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- アゼアス(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- スマイルキッズ(1)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(1)
- ブランドをもっと見る
SHOWA(ショーワグローブ)・ダイヤゴム・富士インパルス・エスコ・アズワン・ハネウェル・原田産業・十川産業・Clover(クロバー)・小泉製麻・SARAYA(サラヤ)・Kordz・ぺんてる(アストラム)・BIGMAN(ビッグマン)・アゼアス・LAMP(スガツネ工業)・DELTA(デルタ)・スマイルキッズ・Eazi-Grip(イージーグリップ)・ブランドをもっと見る
「evoh」の検索結果

EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥7,298税込¥8,0281袋(10枚)当日出荷透過を防ぎ、溶剤が経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。 耐透過性に優れるEVOHをナイロンで挟み込んでいます。 JIS T 8116に準拠(適合)した商品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 厚み:約0.06mm ※厚みは実測値であり、参考値です。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]材質ナイロン、EVOH色シルバーサイズフリー入数(枚)10機能耐溶剤全長(cm)41手のひらまわり(cm)17.7RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性アセトン、アセトニトリル、二酸化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、水酸化ナトリウム40%、硫酸96%、硫酸18%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ
原田産業¥3,898税込¥4,2881袋(10枚)5日以内出荷耐透過性に優れたEVOHをナイロンでコーティングした使い捨て化学防護インナー手袋。有機溶剤や化学薬品から高いバリア性を実現しました。裏地がなく、肌馴染みが良いので、お手持ちの化学防護手袋のインナーとして使用することでより安全に手を保護します。?用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス仕様EN ISO 374-1:2016材質EVOH、ナイロン厚さ(mm)0.075全長(mm)400色イエロー入数(双)5手の平幅(cm)16
78x126cm エプロン(耐透過性/EVOH)
エスコ¥4,700税込¥5,1701枚当日出荷材質エプロン:表面:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)、裏地:ポリエチレン不織布、肩紐:ポリエステル、腰紐:EVOH+特殊ポリエチレン色青サイズ(cm)78×126厚さ(μm)115
LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ヘッドライト・首掛けの2WAYで使用可能なライトです。ライトはバンドから取り外して単体でもお使いいただけます。疲れにくい軽量仕様。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長です。角度は3段階に調節可能。用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・夜の散歩・ランニングに。・暗所での作業に。・釣りに。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)仕様滑り止め無し材質本体:ABS+ステンレス、アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)製品:59×38×41、ゴムバンド:430~720色ブラック質量(g)63保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
LEDミニミニポケットライト EVO用 アタッチメント・バンドセット
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491セット4日以内出荷「BIGMAN LEDミニライト充電キューブ BPML-EVO」をヘッドライト・首掛けでお使いいただけるアタッチメントセットです。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長。角度は3段階に調節可能です。手元の作業をピンポイントで照らします。用途LED ミニミニポケットライト EVOのアタッチメント。ヘッドライト、首掛けタイプに変更できます。対応製品BPML-EVO(BIGMAN LEDミニライト充電キューブ(JANコード:4962308014515))・BPML-EVO2(BIGMAN LEDミニライト充電キューブ 蓄光(JANコード:4962308015147))材質アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)ゴムバンド:430~720色ブラック質量(g)30機能滑り止め無しエコロジー商品省エネ![EVO-HD0240R HDMIケーブル EVO-R シルバー [2.4m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422004-231113-02.jpg)
EVO-HD0240R HDMIケーブル EVO-R シルバー [2.4m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。色シルバーケーブル長(m)2.4ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード![EVO-HD0120R HDMIケーブル EVO-R シルバー [1.2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421986-231113-02.jpg)
EVO-HD0120R HDMIケーブル EVO-R シルバー [1.2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。色シルバーケーブル長(m)1.2ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード![EVO-HD0060R HDMIケーブル EVO-R シルバー [0.6m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421977-231113-02.jpg)
EVO-HD0060R HDMIケーブル EVO-R シルバー [0.6m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。色シルバーケーブル長(m)0.6ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード![EVO-HD0300R HDMIケーブル EVO-R シルバー [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422020-231113-02.jpg)
EVO-HD0300R HDMIケーブル EVO-R シルバー [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。色シルバーケーブル長(m)3ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N
ダイヤゴム¥5,598税込¥6,1581セット(5双)当日出荷平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験種別透過対策インナー手袋材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)厚さ(mm)0.06色ブルー規格JIS T 8116入数(双)5機能耐透過インナー手袋全長(cm)41.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
バロン愛菜NEO
小泉製麻¥52,980税込¥58,2781本3日以内出荷透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)2透光率(%)約94
バロン愛菜NEO
小泉製麻¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100幅(m)1.85透光率(%)約94
バロン愛菜NEO
小泉製麻¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)1.5透光率(%)約94
バロン愛菜NEO
小泉製麻¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)2.3透光率(%)約94
バロン愛菜NEO
小泉製麻¥34,980税込¥38,4781本3日以内出荷透明度が高く作物に光がよく当たります。EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)1.3透光率(%)約94
ゆびえのぐ 8色セット
ぺんてる(アストラム)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷水に溶かさず、手や指で触ってあそぶフィンガーペイント用えのぐ。安全性の高い原材料を使用しているので、先生もこどもたちも安心!(EUが定めた玩具安全指令のフィンガーペイント基準EN71-7に適合) こどもたちの大好きな虹色をイメージしたカラフルな8色展開。 自立してえのぐを出しやすいチューブボトル入りです。材質ボトル:PE、EVOH、PE キャップ・中栓・本体ラベル・バーコードラベル紙・色名ラベル:PE質量(g)5765寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×183×230アズワン品番65-0478-87
Tank Grips:EVO
Eazi-Grip(イージーグリップ)¥8,498~税込¥9,348~1個62日以内出荷Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。内容左右セット
プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)¥68税込¥751個当日出荷小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。質量(g)2.3推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器
アズワン¥599~税込¥659~1個翌々日出荷フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。仕様容器材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数3層ハイバリア
エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ
DELTA(デルタ)(4件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット(2個)当日出荷メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
耐薬品手袋 シルバーシールド ロングタイプ 1袋(10双入)
ハネウェル¥9,980税込¥10,9781袋欠品中左右兼用の使い捨てタイプです。手袋を二重に着用する場合に、インナー手袋として使用できます。薬品による透過対策に適しています。用途航空宇宙産業、化学薬品の処理、・搬送、危険物取扱い作業、石油化学産業に適応材質ポリエチレン、EVOH長さ(mm)約735厚さ(mm)0.06色シルバーサイズ10(XL)適合規格EN420、EN374手のひらまわり(cm)約26
シャボネット 水石鹸E
SARAYA(サラヤ)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷植物性手洗い用石鹸液です。用途手指の洗浄に。トラスコ品番338-0976材質容器(内袋):PE、EVOH、キャップ:PE幅(mm)307高さ(mm)307奥行(mm)251容量(kg)18香りシトラスグリーン商品タイプ詰替用
ユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプ
アズワン¥839~税込¥923~1個翌々日出荷ガスバリア性に優れています。仕様容器(多層)材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・LDPE(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
ケミカルグローブ(10双入)
アゼアス¥5,398税込¥5,9381パック(10双)翌々日出荷12種類と限定的ながら、化学物質の耐透過性試験を実施しており、JIS T 8116適合品でありながらお使いいただきやすい価格をコンセプトとしています。用途化学工業・製薬・ラボでの日常的な化学物質の取扱や試験作業/清掃・メンテナンスでの化学物質を使用した洗浄作業における、皮膚障害や経皮吸収による健康障害から作業者の保護材質ナイロン/EVOH/ポリエチレン厚さ(mm)0.06色透明サイズフリー規格JIS T 8116(化学防護手袋) 適合全長(cm)45中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)17
マリンホイップ
SARAYA(サラヤ)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷超微細で豊かな泡立ちは、やさしくお顔や手肌を包み込み保湿成分で使用後の満足感を満たしてくれます。用途洗顔、手洗いに。トラスコ品番379-1108材質容器(内袋):PE、EVOH、キャップ:PE、外箱(BIB):段ボール幅(mm)262色無色から微褐色の透明高さ(mm)234種類詰替用奥行(mm)252容量(kg)10希釈倍率1香りマリンフローラルの香り繰り返し・詰め替え対応
スパウトバッグ
小泉製麻¥5,398~税込¥5,938~1セット(10個)3日以内出荷・大口径 容量に対して口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でも使用できます。 ・減容、減量化 軽量で、使いきりに便利な小容量。 金属缶やプラスチックボトルと比較して、省スペース、廃棄量低減になります。 ・食品ロスの削減 小容量のため、使い切りに最適。 優れたバリア性と保香性で、商品の賞味期限延長に繋がります。 ・運搬用外装ケースをご希望の方は別途お問合せください。用途食品分野:醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・コーヒー・果汁など 化学分野:シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など その他:災害時給水袋・イベント用重石水・量り売り材質【容器】フィルム内側:ポリエチレン、フィルム外側:バリアナイロン(EVOH)材質(キャップ)ポリエチレン色(キャップ)ナチュラル容器色透明
防臭処理袋
スマイルキッズ¥299~税込¥329~1個(10枚)ほか3日以内出荷防臭袋は第三者機関での厳しいガスバリア試験をクリアしている素材です。地震・台風・停電・大雪・洪水・交通渋滞などの防災備蓄として汚物処理や介護施設の汚物処理、さらには一般家庭での生ごみの処理にも活用できます。災害時・介護施設・一般家庭で利用できる防臭処理袋です。いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しに、子供のトイレが見つからない時の保険として。材質処理袋/EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)
プチコ(愛菜)
小泉製麻¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷支柱と保温フィルムが一体化しているトンネル資材です。1支柱を立てて。2フィルムを載せて。3フィルムを抑える。という作業が一度にできます。さらに、適度な通気性のある保温フィルムですので、。日中の高温時の換気作業が不要です。用途トンネル保温資材材質EVOH、ポリエチレン、FRP長さ(m)4.5幅(m)1.3透光率(%)約94
プチコ(愛菜)
小泉製麻¥7,198税込¥7,9181枚3日以内出荷支柱と保温フィルムが一体化しているトンネル資材です。1支柱を立てて。2フィルムを載せて。3フィルムを抑える。という作業が一度にできます。さらに、適度な通気性のある保温フィルムですので、。日中の高温時の換気作業が不要です。用途トンネル保温資材材質EVOH、ポリエチレン、FRP長さ(m)3幅(m)1.3透光率(%)約94
非常用トイレ
ASR¥1,898~税込¥2,088~1箱(20回分)ほか5日以内出荷【二重構造でしっかり防臭・防漏】。凝固剤入りの排便袋と処理袋の二重構造。液体に触れると瞬時にジェル化し、漏れや飛び散りを防ぎ、嫌なニオイも抑えます。【見えにくく・臭いにくい安心設計】。密封後は中身が見えにくく、臭いも感じにくいため、視覚的・心理的な不快感を最小限に抑え、安心して一時保管・廃棄が可能です。【使い捨て手袋付きで衛生的】。使い捨て手袋をセットに含み、直接触れるリスクを軽減。衛生面に配慮した設計で、落ち着いて使用できます。【非常時・アウトドアに幅広く対応】。災害時の断水対策、車載用の緊急トイレ、登山・キャンプなどアウトドア、長距離移動時の備えとして活躍します。材質排便袋:HDPE、処理袋:LDPE+EVOH、凝固剤:吸水性ポリマー+銀イオン、使い捨て手袋:HDPE寸法(cm)【排便袋・処理袋】50×50
Pyrolon(パイロロン) CBFRつなぎ服 EBR228
原田産業¥16,980税込¥18,6781着5日以内出荷Pyrolon CBFRは、化学防護性能と難燃性能を同時に実現した先進的な化学防護服です。独自のPyrolon素材に特殊バリアフィルムをラミネートすることで、高濃度の化学薬品に対する優れた耐透過性を発揮。また素材自体が自己消火性を持ち、燃えても溶けたり滴下したりしにくい設計。一次防護としてFR(難燃)作業服の上から着用することで、身体への熱ダメージ低減に貢献します。化学防護と難燃の両立により、複合リスク環境での作業安全性を高めます用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱い色ブルー適合規格EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1073-2:放射性粉塵からの防護、EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン/難燃PVC&EVOHフィルム/ポリエステル不織布
シールドチューブ
十川産業¥65,980~税込¥72,578~1本5日以内出荷日本製。耐薬品性・耐有機溶剤。帯電防止剤配合。ノンブリード配合。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。高いガスバリア性。RoHS2適合商品用途薬液搬送用配材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)色透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0~0.3最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)-20~+60外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応
両開きほつれ止ロング
Clover(クロバー)¥649税込¥7141個7日以内出荷棒針に移し直す必要がありません。ロングサイズで、目数の多い作品に最適です。はぎ合わせの時はキャップを固定しておくと邪魔になりません。材質キャップ/ポリウレタン、針/EVOH樹脂寸法(cm)16.5アズワン品番62-4087-22
両開きほつれ止太
Clover(クロバー)¥599税込¥6591個7日以内出荷棒針に移し直す必要がありません。両側のキャップがはずれ、そのまま針として使える両開きほつれ止。材質キャップ/ポリウレタン、針/EVOH樹脂寸法(cm)13.3アズワン品番62-4087-21
編み物用超極太とじ針
Clover(クロバー)¥499税込¥5491個7日以内出荷針先が丸く糸割れしません。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。針孔が大きいので、毛足の長い毛糸や超極太毛糸など、簡単に通せます。編み目をすくやすいように針先が少し曲がっています。太さ:3.2~2.8mm。セット内容2本セット(細・太)×各1本材質EVOH樹脂寸法(mm)【細】太さ2.80×長さ78.0、【太】太さ3.20×長さ88.0アズワン品番62-4087-08
サニパスター 18kg 八角BIB
SARAYA(サラヤ)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷フロア、トイレ、浴槽などに幅広く使える洗浄・除菌剤です。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。仕様●内容物形状:液状●外観:赤褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●希釈倍率:50~100倍●吐出・噴射形状:液状or泡状(容器吐出形状による)●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋):PE、EVOH/キャップ:PE/外箱(BIB):段ボールアズワン品番67-2484-09繰り返し・詰め替え対応
ローパス洗剤
SARAYA(サラヤ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷衣服やシーツなどのリネン類専用の洗浄・除菌剤。、酸素系、塩素系漂白剤と併用すると、さらに強力な洗浄・除菌効果が得られます。仕様●内容物形状:液状●外観:淡褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:水で180倍にうすめて使用する(洗濯時)。30倍液に浸け置きしてから洗濯すると、より効果的である。●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋)/PE・EVOH、キャップ/PE、外箱(BIB)/段ボールアズワン品番67-6441-05









![EVO-HD0240R HDMIケーブル EVO-R シルバー [2.4m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422004-231113-02.jpg)

![EVO-HD0120R HDMIケーブル EVO-R シルバー [1.2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421986-231113-02.jpg)
![EVO-HD0060R HDMIケーブル EVO-R シルバー [0.6m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421977-231113-02.jpg)
![EVO-HD0300R HDMIケーブル EVO-R シルバー [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422020-231113-02.jpg)