非常用トイレ
【二重構造でしっかり防臭・防漏】
凝固剤入りの排便袋と処理袋の二重構造。液体に触れると瞬時にジェル化し、漏れや飛び散りを防ぎ、嫌なニオイも抑えます。
【見えにくく・臭いにくい安心設計】
密封後は中身が見えにくく、臭いも感じにくいため、視覚的・心理的な不快感を最小限に抑え、安心して一時保管・廃棄が可能です。
【使い捨て手袋付きで衛生的】
使い捨て手袋をセットに含み、直接触れるリスクを軽減。衛生面に配慮した設計で、落ち着いて使用できます。
【非常時・アウトドアに幅広く対応】
災害時の断水対策、車載用の緊急トイレ、登山・キャンプなどアウトドア、長距離移動時の備えとして活躍します。
- 材質
- 排便袋:HDPE、処理袋:LDPE+EVOH、凝固剤:吸水性ポリマー+銀イオン、使い捨て手袋:HDPE
- 寸法(cm)
- 【排便袋・処理袋】50×50
防災用品 の新着商品
カテゴリ




























