SARAYA(サラヤ)
シャボネット 水石鹸E
植物性手洗い用石鹸液です。
用途
手指の洗浄に。
トラスコ品番
338-0976
材質
容器(内袋):PE、EVOH、キャップ:PE
幅(mm)
307
高さ(mm)
307
奥行(mm)
251
容量(kg)
18
香り
シトラスグリーン
商品タイプ
詰替用
内容量
1個
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039 BIB専用マキシコック)です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82606295
23044
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください