536件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)救急ワゴンR3 EW-5R3A
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き) 付属品ガードル棒(1500mm)、引出し最上段鍵付き(キー2本付き)、AC100Vアース付きコンセント(外部3口、下段引出内部1口) 天板寸法(mm)665×453、(補助天板)453×453 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×520×1027 キャスター径(Φmm)125 引出し内寸法(mm)小/565×375×88、中/565×375×163、大/565×375×302 アズワン品番0-4558-41
1個
209,800 税込230,780
当日出荷

容量たっぷり投込み収納タイプ収納の目安(約)。 A4ファイル13冊 (背幅26mm)。 ビデオテープ 33本。 おもちゃ・小物など。”シンプル イズ ベスト”小物収納の定番商品です。衣類やお子様のおもちゃ収納に。ファイルの大量収納にも。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×329×237 収納の目安A4ファイル(背幅26mm):13冊、ビデオテープ:33本 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別標準型
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファイルボックスEW4、EW5タイプの移動をスムーズに行えるキャスター付ベースです。足下コロコロ出し入れ自由!
材質スチロール樹脂(バージン) 付属品キャスター4個 質量(kg)0.72 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×347×98(65)※()内はキャスターを含まない寸法 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀 寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22 ホワイト 測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L 材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀 質量(g)約82(電池を含む) 電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22 電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 測定範囲(mg/L)0~0.80 測定回数5000回 測定対象遊離残留塩素(水道水限定) 最小目盛0.05mg/L 保証期間1年 耐水性防滴IPX5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~50 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2 連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時) 使用周波数(Hz)50/60 使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W)7 電球の種類LED 仕様二重絶縁 昼白色相当 タイプ標準タイプ 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 電線太さ(mm2)0.75 照明装置7W電球形LEDランプ 電球LED 電線仕様-種別2PNCT 色温度(K)5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 電線仕様-心数(C)2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55~180 液色 主成分合成樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(10本)
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50mm)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(25本)
860 税込946
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライカーボン調の軟質素材でキズを防止 挟み込みタイプで簡単取付け 両面テープ貼付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×97×9
1個
559 税込615
当日出荷

用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として 材質バネ用鋼材 硬さHRC44~52 表面処理リン酸塩皮膜(ACP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12 税込13
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に タイプクリップタイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線仕様-種別2PNCT 仕様二重絶縁 電線太さ(mm2)0.75 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 特殊用途防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンセットの技術革新、オール削り出しのアルミニウム製ピンセットです。 わずか6gと超軽量のため、長時間の使用でも手が疲れにくいです。 ハンドル部分のギザ波が滑り止めとして働きます。
用途細かな組立作業など。 平盤な部品やフィルムなどのつまみ作業など。 全長(mm)95 幅(mm)6.1 質量(g)6 材質アルミ合金
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ドアエッジを傷から護るプロテクター。 両面テープと挟み込み式でガッチリ固定。 耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用(ロング×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×150×15
1セット(2個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアエッジを傷から護るクリアタイプのプロテクター 両面テープと挟み込み式でガッチリ固定 耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用(ロング×2)(ショート×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(小)11×85×15、(大)11×150×15
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として 材質バネ用ステンレス鋼材 硬さHRC40~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12 税込13
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。
用途研削専用。適応材料:コンクリート・石材 穴径(Φmm)22(リング:15) 外径(Φmm)125 チップ幅(mm)8 チップ厚さ(mm)5
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

本体をL.T.X形に分岐させる場合に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

EW520WH 残留塩素計セット タニタ 動画あり
基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本 トラスコ品番765-8508 材質ABS 寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202 ホワイト 測定範囲0.00~2.00mg/L 材質(本体)ABS 質量(g)約250 電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本 電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用 最小表示0.01mg/L 測定範囲(mg/L)0.00~2.00 機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分) 測定対象水道水 保証期間1年 電池寿命連続約150時間 使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37 防水性IP67
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

トラスコ品番765-8516 適合本体EW520WH 材質ABS 寸法(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12) 材質(本体)ABS 質量(g)約90 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示デジタル表示 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37 応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応 特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器サーモグラフィカメラ
RoHS
異常箇所をすばやく見つける!。鮮やかな画像と滑らかな動きで見たまま測定。大型ディスプレイで無線通信機能も搭載したハイグレードモデル。最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる。高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示。3種の画像モードが切り換え可能。可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 。異常温度をお知らせするアラーム機能付き(ブザー鳴動とLED点滅)。充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵
付属品充電用ケーブル(USB)、取扱説明書 質量(g)約360 測定範囲(℃)-20~550 適合規格IEC 60529(IP54)、EN 61010-1、EN 50130-4、EN 55032、EN 301 489-1 V2.2.3、EN 301 489-17V3.2.4、EN 300 328 V2.2.2、EN 62479 正確度±%2 使用電池リチウムイオン電池 連続使用可能時間約6時間 ディスプレイ3.2インチ液晶ディスプレイ 解像度熱画像解像度:256×192(49152画素)、可視光解像度:1600×1200 使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 使用環境高度 2000m以下 視野角FOV:37.2°×50.0°、IFOV:3.3mrad(瞬時視野角) 保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 焦点距離(mm)3.6 内部メモリー16GB(JPEG画像 約90000枚(測定データ含む)) 温度分解能(℃)<40mK((a)25℃)、F(絞り)=1.0 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)222×74×83 絞りF1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離最小:0.3m フレームレート25Hz 通信インターフェースUSB、無線LAN
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(50セット)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)壁面スタンド
棚板の高さ調節可能 スリムでシンプルな壁面スタンド 工事不要 ステンレスピンを使用するため、壁の穴が目立たない
付属品棚板×1、テレビ取付ねじセット 質量(kg)9.5 取付壁:石こうボード 外形寸法(mm)413×68×1339.5 ディスプレイ~65V型対応 総耐荷重(kg)40(取付テレビ40以下)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EW-521に対応した交換用のpHセンサー。
トラスコ品番765-8532 材質ABS 寸法(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12) 材質(本体)ABS 質量(g)約100 最小表示0.01pH 測定範囲(℃)(水温)0.0~60.0 コード長さ(m)1 測定範囲(pH)2.0~12.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×50×68 温度測定範囲(℃)0.0~80.0 測定対象水道水 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12) 直径(mm)12
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

EW521WH 残留塩素計セット タニタ 動画あり
pH自動補正機能を搭載した本格派。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、pHセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、pH標準液用粉末(pH4.01、6.89、9.18×各1包)、ストラップ、コネクター保護キャップ、センサーホルダー、単4アルカリ乾電池4本 トラスコ品番765-8541 ホワイト 質量(g)約260 電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用 測定範囲(mg/L)0.00~2.00(CL測定) 測定範囲(pH)2.00~12.00(pH測定) 測定範囲(mV)±1500(ORP測定) 電池寿命連続約100時間 アズワン品番2-6234-21 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37 防水性IP67
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ドアエッジを傷から護るスモークタイプのプロテクター 両面テープと挟み込み式でガッチリ固定 耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用(ロング×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×150×15
1個
639 税込703
4日以内出荷

フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。2本の三方枠に取り付けて、保管スペースを縦に仕切ります。
付属品蝶ねじ(2本) 材質スチール:ユニクロメッキ 奥行(mm)425
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.28 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フルイドフィルムフルイドフィルムBEW
ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管 顔料が添加された外部用
用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm) 船舶のバラストタンクのコーティングに使用 特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布 永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品 タイプジェルタイプ 形態ジェルタイプ(外部用) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18.92L)
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ギガ・セレクションワイヤーカットクランプ
一個単位での販売
材質SUS440 硬度HRC50-55 熱処理真空焼入
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様完成品 材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 5w-50