20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-AD305 コンバージョンアダプター
仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-B タイプ変換アダプター
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷


電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

・通信品質を向上・トラブル箇所の発見・診断が容易に
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷




一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。 材質ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ6 1729
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)





デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。
長さ(mm)70 ブラック 質量(g)10
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。 ベルト厚(mm)1.7 材質ポリプロピレン(PP)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1巻(25m)
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
欠品中


新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150 質量(g)52(平均) シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 定格電圧(V)7.4 バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン 公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷

関連キーワード