電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル
4→2芯でさらに細くなったケーブル
小型防水コネクター(直径5.1mm)
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2
質量(g)50(平均)
シリーズULTEGRA R8050 シリーズ
定格電圧(V)7.4
バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン
公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
1本
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。
長さ(mm)70
色ブラック
質量(g)10
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB)
図解NoMK058-20 希望付属品部品_No.10、MS153EW-3K 本体部品_No.33、MS153EW-3M 本体部品_No.33、MS058-25 希望付属品部品_No.10、GS51EMR-50L ホンタイ部品 ホースバンド_No.43、SD058-25 希望付属品部品 ホースバンド_No.10、MK058-25 希望付属品部品_No.10、MS058-25 希望付属品部品_No.6、MS058-20 希望付属品部品_No.6、MK058-20 希望付属品部品_No.6、SD058-20 希望付属品部品 ホースバンド_No.10、SD058-25 希望付属品部品 ホースバンド_No.6、MK058-25 希望付属品部品_No.6、SD058-20 希望付属品部品 ホースバンド_No.6、MS058-20 希望付属品部品_No.10
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。
ハンドル上部を握ったままで素早いシフティング:ハンドルバー中央上部のどこにでも簡単に取付けできます。
ケーブル長(mm)261
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
部品名称ボールバルブ
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoMS310ESL-2M 調圧装置部品_No.61、MS410DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.57、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.59、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.58、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.50、MS310EA-K 調圧装置部品_No.58、SD31EA 調圧装置部品_No.58、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.59、MS410EA-H 調圧装置部品_No.58、SD41 調圧装置部品_No.61、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.58、MS410ESL-3M 調圧装置部品_No.58、MK41EC-2 調圧装置部品_No.58、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.59、MS310EW-2K 調圧装置部品_No.56、MSA410-K 調圧装置部品_No.57、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.57、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.59、MK31 調圧装置部品_No.61、MS410R2-K 調圧装置部品_No.59など
1個
¥679
税込¥747
8日以内出荷
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリー
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。
パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。
2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。
ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。
アズワン品番64-8086-21
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
構造インジェクションナイロン/グラスファイバー
互換性35a、45/25a、50a、35c+
仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 300 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用
ケーブル長(mm)300
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1200 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用
ケーブル長(mm)1200
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.37MB) 展開図32(1.47MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.2MB)
図解NoMP5000E-M332152エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品プレツシヤプレート_No.47、SDW1109 -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.50、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.74、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.74、BSA-536シリーズ -A エンジン 燃料フィルタ、燃料パイプ、速度調整板部品_No.14、MSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.47、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.62、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.74、BSA-535 シリーズ エンジン 速度調整板部品_No.7、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.74、MS330EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.38、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.60など
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
関連キーワード