21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。
伝送方法半二重双方向伝送 伝送時間(ms)40ms 方式パルス変調 電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷

長距離タイプの光データ伝送装置。光で最大200mのEthernet通信可能なタイプが登場!光で空間伝送するので、電波と違って干渉や法的規制なし!100Mbpsの高速通信で、移動体との通信に最適!イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
仕様●伝送方式:全二重双方向伝送●伝送速度:100Mbps●レーザ安全:クラス1●インターフェース:Ethernet●通信規格:IEEEE802.3u 100BASE-TX Auto Negotiation機能対応●変調方式:直接変調●伝送距離:200m
1個
269,800 税込296,780
83日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝送距離は2倍以上の余裕度を持ち、信頼性の高いデータ伝送を可能としました。 光軸のズレ、レンズ面の汚れなどによる距離余裕度の低下によるトラブルを未然に防止するレベル低下警報出力を装備しています。 光軸チェッカーやチェック端子により、光軸調整が簡単に行えます。
電源電圧DC10V~30V
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別標準型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番541-6205 質量(kg)27.5 タイプ標準タイプ 容量(kg)70.0~90.0 ストローク(m)2 ロープ径(Φmm)4.76
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

北陽電機測域センサ
暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。
用途空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして 種類エリアセンサ 検出光レーザー 検出距離(mm)検出保証値:6~10000(白ケント紙)・6~4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値) 保護構造IP65 出力同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX. 電源電圧(V)DC12/24(動作電圧:10~30/リップル10%以内) 光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007) 表示灯電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅 使用周囲照度(Lx)15000以下 使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下 保管温湿度範囲-30~70度、85%RH以下 耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 98m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 耐振動(誤動作)55~150Hz 19.6m/s2、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間 耐衝撃(m/s2)196(20G)X.Y.Z方向 各10回 材質光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ 質量(g)130(ケーブル除く) 角度(°)(走査角度)270 消費電力150以下/DC24V(起動時:450) 精度(mm)±40 繰返し精度(mm)σ< 30 入力IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA) 分解能角度:0.25度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ) 時間(走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm) 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ) 寿命(設計)常温使用にて5年(モーター寿命) EMC規格EMI:EN61326-1:2013EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 起動時間(秒)10以内 使用条件使用時・保管時ともに氷結・結露しないこと インターフェイスEthernet 100BASE-TX
1台
149,800 税込164,780
91日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

羽根径(Φmm)600 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×313 公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)725/1080 質量(kg)29 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/62.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
109,800 税込120,780
欠品中

トラスコ品番541-6167 質量(kg)21.9 タイプ標準タイプ 容量(kg)85.0~105.0 ストローク(m)2 ロープ径(Φmm)4.76
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷


トラスコ品番541-6183 質量(kg)24 タイプ標準タイプ 容量(kg)100.0~120.0 ストローク(m)2 ロープ径(Φmm)4.76
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷