86,426件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗剤だけでは落ちない汚れ・ニオイの元までディープクレンジング。 しみこんだ汗・皮脂や菌まで強力分解。 繰り返し洗たくすることで抗菌効果を発揮し、衣類の清潔長続き。 ツンとしないさわやかな花の香り。 色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)
形状液体 シリーズワイドハイター
1個(4.5L)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(200mL)ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。 抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。 天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。 ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。 布製品の除菌にも。 シリーズリセッシュ
1袋(310mL)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

適合本体データーネームEX シリーズデータネームEX RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

100日間蓄積した黄ばみ*1もつけ置き級*2に強力洗浄。黄ばみ除去成分新配合 。洗濯槽防カビ*3。24時間ずーっと抗菌*3。柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます。すすぎ1回OK。スプラッシュクリアの香り *1週に2回以上着用・洗濯を繰り返し、100日間以上経過した衣類で評価 *2繰り返し洗濯することで効果を発揮します *3すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません
用途綿・麻・合成繊維用 成分界面活性剤【17%,高級アルコール系(非イオン)】,PH調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤 形状液体 液性弱アルカリ性 使用の目安水30Lに対して30mL【(キャップ約(1杯+1/2杯)】【汚れに応じて適宜増減する。】【製品キャップ1杯は約20mL】 関連資料SDS(0.4MB) 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)
2,159 税込2,375
当日出荷

2つの有効成分で嫌なニオイを出すカメムシを速殺&侵入を防止します。
用途臭さはほとんどなく、薬剤がかかった場所も汚れにくいです。 成分モンフルオロトリン、シラフルオフェン 適合害虫カメムシ、ガ、クモ
1個(480mL)
1,388 税込1,527
欠品中

洗い流し不要の速乾性擦り込み式の手指消毒剤で、すっと手指になじみベタつきやヌルつきがありません。乾いた後はサラッとしているため、手袋がはりつかず着脱の作業が楽に行えます。消防法の危険物に該当しないため、企業の感染予防策やイベント対応などの備蓄におすすめです。保湿剤入り。無香料です。指定医薬部外品です。
成分有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v% 添加物:エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、 乳酸Na エタノール濃度(v/v%)65 区分指定医薬部外品 主成分ベンザルコニウム塩化物・エタノール・グリセリン・中鎮脂肪酸トリグリセリド・乳酸Na・水 液性中性 有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v% 関連資料【商品カタログ】ハンドスキッシュEX(0.39MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果消毒 繰り返し・詰め替え対応
1本(800mL)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

真っ白な泡が汚れを包み、軽く水拭きするだけですばやくクリーニング。除菌剤配合で衛生的。しかも柑橘系の香りが漂い、とてもさわやかです。 ビニールレザーの汚れ落しに最適。水の使える場所に幅広く使えます。
用途ビニール、レザー、プラスチック、金属、タイル製品、スチール、家具、新建材、椅子、テーブルなどの対象面のクリーニングに。 商品タイプ本体 液性アルカリ性 形状泡状
1本(480mL)
879 税込967
当日出荷

ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。 適合油膜 特性くもり止め 成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(170mL)
549 税込604
当日出荷

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄。黄ばみ除去成分新配合 。洗濯槽防カビ。24時間ずーっと抗菌。柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます。すすぎ1回OK。スプラッシュクリアの香り
形状液体 商品タイプ詰替用
1個(2120g)
1,498 税込1,648
当日出荷

紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。 クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。 リサイクル可能な無塵紙です。
枚数(1冊)250枚 坪量(g/m2)72
1箱(250枚×5冊)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌処方で水ぎわの黒ズミの発生を抑え、お掃除が楽になります、洗浄・防汚成分を配合。流すたびに便器表面をコートし汚れの付着を抑える。除菌率99%。お得なつけ替用
タイプつけ替用
1個(67mL)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化繊に対する洗浄性能アップ。機能性インナーの汚れ・ニオイの洗浄機能を現行品比約40%UP!粉舞い抑制性能アップ。スプーン使用時等のムセを抑制。簡単つめかえ・楽eco!つめかえる時の粉舞いやこぼすストレスなし!つめかえを購入して箱とスプーンを再利用頂くと、廃棄物の発生量を85%削減できます。
シリーズトップ 商品タイプ本体 形状粉末 適合用途部屋干し 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×123×90 繰り返し・詰め替え対応
1個(900g)
579 税込637
当日出荷

GM-130 ピタガン EX SK11 動画あり
消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 電源タイプAC電源式 消費電力(W)(最大)17 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

リセッシュ除菌EX Plus デオドラントパワー 業務用 花王 動画あり
体臭・煙草・焼き肉などの手強いニオイも撃破! ニオイでお困りのホテル・旅館・飲食店などに最適です。 デオドラントパワー独自の特許消臭技術「デオライザーZ」を採用しています。 99.9%の除菌効果を発揮します。皮脂酸化ブロック技術を採用しています。 皮脂臭・皮脂の酸化による黄ばみの発生も抑えます。
シリーズリセッシュ 危険物の類別非危険物
1個(2L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイスピード接着。 用途広い。 強力。 開栓容易。 一押しで適量が出る一滴ボタン。
用途ビニール・木・磁器の接着に。 金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・小物の接着や補修。 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 成分シアノアクリレート系 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

醤油やソース、口紅、トナー、油性マジックの汚れ等に効果的です。
用途油性、水性を問わず、カーペットや絨毯、車内布製のシートなどのがんこなシミを落とします。 成分エチレングリコールモノブチルエーテル 容量(mL)480 噴射剤ポンプ
1本(480mL)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドシートに改良を加えソフトな風合いで使いやすさを追求した商品です。切れ味、ライフは申し分なく、また1/2にカットできるようにセンターにミシン目を入れました。サンドシートより多目的・広範囲に使用できます。また水・油との併用可能です。
寸法(高さH×幅W)(mm)150×230
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

除菌処方で水ぎわの黒ズミの発生を抑え、お掃除が楽になります、洗浄・防汚成分を配合。流すたびに便器表面をコートし汚れの付着を抑える。除菌率99%。お得なつけ替用
タイプつけ替用
1個(67mL)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性の便座除菌クリーナーです。幅広いウイルスや細菌をしっかり除去します。植物由来成分を配合。消防法上の危険物には該当しない製品です。
用途液体便座クリーナー 成分エタノール、グレープフルーツ種子抽出物、さとうきび抽出物、pH調整剤 使用方法トイレットペーパーに適量とり、便座をふき、その後トイレに流します
1本(5L)
3,798 税込4,178
当日出荷

リセッシュ除菌EX 香り残らない 業務用 花王 動画あり
ニオイをマスキングして隠すのではなく、独自開発処方で中和。ニオイの元から消臭!時間がたっても消臭効果が続きます。 界面活性剤の効果で、せんいの奥まで浸透。ニオイの元となる菌をしっかり除菌、消臭。 除菌成分濃度が従来の2.5倍にアップ(メーカー調べ)。 様々なニオイに対して、高い消臭効果を実現しました。 香りが新しくなって、より消臭効果を実感しやすくなりました。 ミクロマイクロスプレーで布も空間を消臭できます。
商品タイプ詰替用 タイプノーマル シリーズリセッシュ 香り香り残らない 危険物の類別非危険物
1個(2L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ネジ径:M20 、 ネジ/非ネジ:ネジ 、 材質:ナイロン 、 プラグタイプ:キャップ 、 IP レーティング:IP68 、 色:黒 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 IMQ 13 ATEX 016X IECEx IMQ 13.0005X Exe IIC Gb Ex tb III Db. IP66-IP68 ゾーン1、2、21、22に最適. シーリングリング付きストッピングプラグ. Exeナイロンストッピングプラグは、電気機器で使用されていないエントリを塞ぐために使用されます。 このナイロンストッピングプラグは難燃性のポリアミド(ナイロン6)製で、設置のIP等級を維持するメートルねじとシーリングリングが付属しています。. IP66-IP68 ゾーン1、2、21、22に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

洗剤では落ちない汚れ・ニオイに、洗剤にプラスするだけで超絶スッキリ!。気になる洗濯槽のカビ・ニオイも防げます。抗菌・つけおきで除菌も!。ツンとしないさわやかな花の香り。色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)
成分酸素系 形状液体 シリーズワイドハイター 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
1個(820mL)
599 税込659
当日出荷

手にぴったりフィットする超極薄手仕上げ。素手感覚でお使い頂けます。 食品衛生法370号に適合。
用途軽作業、その他食品加工、部品組立て、商品仕分け、検品作業
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

除菌処方で水ぎわの黒ズミの発生を抑え、お掃除が楽になります、洗浄・防汚成分を配合。流すたびに便器表面をコートし汚れの付着を抑える。除菌率99%
タイプ本体
1個(67mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あたたかさを更にUPさせ、持続時間が14時間のレギュラーサイズの衣類に貼るタイプです。
タイプ貼るタイプ 温度持続時間14時間 質量(g)45.5 寸法(幅W×高さH)(mm)125×95 最高温度(℃)64 平均温度(℃)53 関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1箱(30枚)
999 税込1,099
当日出荷

染み付いた尿臭・体臭も繊維の奥からしっかり消臭し、99.9%除菌&消臭効果を発揮します。尿臭ブロッカー配合で、尿臭の発生を抑えます。
効果除菌、消臭 成分両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール シリーズリセッシュ 液性中性 危険物の類別非危険物
1個(320mL)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日の除菌で健やかな生活に。(第三者機関データ取得済の除菌性能) 手軽にスプレーするだけで細菌・ウイルスを99.99%除去し、 食卓やキッチン周りを清潔にします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません) べたつかない、清潔感ある使い心地で二度拭き不要なので、気になったときに気軽に使えます。 食品原料100%、無添加(塩素不使用、パラベンフリー、無着色)、日本製なのでキッチンで安心して使用できます。また、食器にかかっても安心です。 天然抗菌成分ユズ種子エキス、柿抽出物W配合 【品名】アルコール除菌剤
成分【主成分】発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、香料 シリーズらくハピ 液性弱酸性 使用量使用場所によって使用量をご確認ください。 使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど 効果除菌、抗菌 繰り返し・詰め替え対応
1個(400mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生紙の中でも高品質の牛乳パックを再生した環境対応製品です。ソフトタイプで吸収性の高い2枚重ねシートです。蛍光反応はありません。安心して食品加工に使用できます。
トラスコ品番474-1544 質量(kg)11.88 ホワイト 枚数7200 シートサイズ(mm)218×170
1セット(200枚×36パック)
6,798 税込7,478
当日出荷

日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)99.9以上 使用限度時間(h)12 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄。黄ばみ除去成分新配合 。洗濯槽防カビ。24時間ずーっと抗菌。柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます。すすぎ1回OK。スプラッシュクリアの香り
形状液体 液性弱アルカリ性 商品タイプ詰替用 適合用途部屋干し用
1個(1590g)
1,098 税込1,208
当日出荷