カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 農業機械(16)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定用品(9)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ex-42」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CIRCLIP SPL,EX 42  90601MAS000 ホンダ

    CIRCLIP SPL,EX 42 90601MAS000

    ホンダ
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
  • (001)フランジボルト EH29C EX42 スバル

    (001)フランジボルト EH29C EX42

    スバル
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • 限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型ビームセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
    用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め材質ポリアリレート型式拡散光タイプ質量(g)約45保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)検出方式限定反射形検出距離(mm)5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて)繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離20mmにて)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)35以下使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)最小検出物体Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)投光素子赤外LED(変調式)応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象銅素線センサ形状その他
  • インパクト用エクステンションバー TRUSCO

    インパクト用エクステンションバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
    付属品ピン・Oリング
  • 首振エクステンションバー TRUSCO

    首振エクステンションバー

    TRUSCO(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • カラビナ 中林製作所

    カラビナ

    中林製作所(2件のレビュー)
    399税込439
    1式(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    アウトドア以外にも様々なシーンで使え、バッグやポーチに簡単に取り付けられる便利なアイテム。
    材質アルミニウムロック機能なし
  • エクステンションバー トップ工業

    エクステンションバー

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
  • 絶縁エキステンションバー トップ工業

    絶縁エキステンションバー

    トップ工業
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
  • テーブルナンバー アルミ+アクリル 光

    テーブルナンバー アルミ+アクリル

    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
  • ライオン DENT.EXシステマ 42 ライオン歯科材

    ライオン DENT.EXシステマ 42

    ライオン歯科材(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    11日以内出荷
    大人気のデントシステマシリーズがリニューアルし、ハンドルカラーが5色に増えました。 ライオン独自のスーパーテーパード毛が、歯周ポケットや歯間部に無理なく届き、 プラークコントロールに威力を発揮します。 42はレギュラーヘッド、44はコンパクトヘッド、さらに毛のかたさはM(ふつう)、H(かため)と、 用途に合わせて使い分けてください。
    対象大人用
  • カメラ三脚 エスコ

    カメラ三脚

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌々日出荷
    対応スマートフォンサイズ:幅56~85mm、厚み10mm以内。専用ケース、スマートフォンホルダー付。手軽さと軽量さが魅力のテーブル三脚。カメラはもちろんいつものスマホでも撮影を楽しめます。カメラだけでなく、付属ホルダーにより使い慣れたスマートフォンでも撮影できます。家族のイベントや友達との写真・動画等、気軽にワンランク上の撮影を楽しめます。スマートフォンを挟むだけの簡単取り付け。単体でもスタンドとして使え、縦置き・横置きが可能。三脚ネジ穴は底面と背面にあります。カメラの上下・左右を独立して操作できるシンプルな雲台を装備。ハンドル棒を固定ツマミに変更し、徹底した軽量化を図っています。ステーにあるフル開脚ボタンを押すと、ローポジション撮影が可能です。小さな花の接写などに便利です。マクロ撮影に特化した超ミニサイズ。カメラバッグやアウトドアリュックなどに入れておいても邪魔になりません。脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな人でも安心して使えます。角型のEXパイプは、ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし、従来のCXパイプより伸縮比を高めた新脚材です。専用の三脚ケースが付属しています。薄手の巾着型なので、使わないときは小さくたためます。
    仕様●EVスライド量:57●三段開脚:不可 (二段開脚)●石突:ゴム石突●脚パイプ:EXパイプ●雲台(分):一体型 (離不可)●水準器:無し質量(g)428段数2全高(mm)(EV無し)360耐荷重(kg)1.5 (脚最大荷重:2)方式EV方式:手動式最低高さ(mm)190縮長(mm)255ロック脚ロック:レバーロック式主材質アルミ取付ねじサイズUNC1/4”最大荷重(kg)脚:2脚径(mm)17伸長(mm)417
  • バルブ,コントロール MAZDA(マツダ)

    バルブ,コントロール

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ,コントロール MAZDA(マツダ)

    バルブ,コントロール

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999)

    アイゼン
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • チップ SDEX 住友電工ハードメタル

    チップ SDEX

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ZE SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-50ZE

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-40ZE SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-40ZE

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZE SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZE

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
  • MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6B) SMC

    MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6B)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
  • MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6BL) SMC

    MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6BL)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
  • その他(VVEX~) SMC

    その他(VVEX~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZE SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZE

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
  • エクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト Explorer Cases

    エクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト

    Explorer Cases
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたハードケース 軽量化版
    用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等材質ポリプロピレンブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SDEX 住友電工ハードメタル

    チップ SDEX

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T1500A形状正方形逃げ角(度)15穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
  • V Series(VEX4) SMC

    V Series(VEX4)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
  • スタンダード住宅分電盤扉L無 テンパール工業

    スタンダード住宅分電盤扉L無

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1面
    3日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュなプロポーション 。器種も数多く取り揃えています
  • (031)ダウエルピン EH42PL EX40U スバル

    (031)ダウエルピン EH42PL EX40U

    スバル
    78税込86
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 【受注生産品】

    岩崎電気
    9,598税込10,558
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
  • ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 【受注生産品】

    岩崎電気
    9,598税込10,558
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
  • ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)鋼材
  • ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】

    岩崎電気
    68,980税込75,878
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用
  • ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
  • ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
  • ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】

    岩崎電気
    68,980税込75,878
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
  • コンパクト蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    コンパクト蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命