曜日別特売

ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】

ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】 - 岩崎電気
用途
爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:黄銅、締付金具:黄銅
材質(本体)
黄銅
備考
耐圧パッキン式
防爆構造
d2G4
材質(グランド)
黄銅
材質(ロックナット)
鋼材
使用場所
屋内・屋外用
内容量
1個
全10種類を絞り込む
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合ケーブル
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86504306EX36BRTE0.824~26mm36(G1 1/4)
¥16,600
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504385EX54BRTF1.9236~38mm54(G2)
¥34,600
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504471EX36BRTD0.822~24mm36(G1 1/4)
¥16,600
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504550EX42BRTE1.1228~30mm42(G1 1/2)
¥20,800
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504586EX36BRTC0.820~22mm36(G1 1/4)
¥16,600
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504735EX54BRTC1.9230~32mm54(G2)
¥34,600
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504796EX42BRTD1.1226~28mm42(G1 1/2)
¥20,800
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504945EX54BRTD1.9232~34mm54(G2)
¥34,600
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504970EX42BRTC1.1224~26mm42(G1 1/2)
¥20,800
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505146EX54BRTE1.9234~36mm54(G2)
¥34,600
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする