曜日別特売

ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】

ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】 - 岩崎電気
用途
爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
備考
耐圧パッキン式
防爆構造
d2G4
材質(グランド)
ステンレス鋼
材質(ロックナット)
ステンレス鋼
使用場所
耐食性屋内・屋外用
内容量
1個
全18種類を絞り込む
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
適合ケーブル
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86504209EX28BRSE0.5719~20mm28(G1)
¥36,700
¥35,980
¥39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504349EX54BRSD1.9232~34mm54(G2)
¥111,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504507EX54BRSE1.9234~36mm54(G2)
¥111,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504516EX36BRSE0.824~26mm36(G1 1/4)
¥51,600
¥50,980
¥56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504629EX16BRSE0.2711~12mm16(G1/2)
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504638EX54BRSC1.9230~32mm54(G2)
¥111,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504717EX36BRSC0.820~22mm36(G1 1/4)
¥51,600
¥50,980
¥56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504751EX42BRSE1.1228~30mm42(G1 1/2)
¥69,200
¥68,980
¥75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504769EX28BRSD0.5717~19mm28(G1)
¥36,700
¥35,980
¥39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504787EX22BRSE0.3815~16mm22(G3/4)
¥24,300
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504839EX54BRSF1.9236~38mm54(G2)
¥111,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504857EX22BRSC0.3811~13mm22(G3/4)
¥24,300
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86504875EX42BRSD1.1226~28mm42(G1 1/2)
¥69,200
¥68,980
¥75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505006EX16BRSD0.279~11mm16(G1/2)
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505031EX22BRSD0.3813~15mm22(G3/4)
¥24,300
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505067EX36BRSD0.822~24mm36(G1 1/4)
¥51,600
¥50,980
¥56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505110EX28BRSC0.5716~18mm28(G1)
¥36,700
¥35,980
¥39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86505137EX42BRSC1.1224~26mm42(G1 1/2)
¥69,200
¥68,980
¥75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする