カテゴリ
- 切削工具(22)
- 農業機械(16)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電気材料(7)
- 作業工具(6)
- 制御機器(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 防犯用品(2)
- カー用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 岩崎電気(7)
- DNライティング(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- トップ工業(2)
- TRUSCO(2)
- スバル(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- KSフィルター(2)
- OKUTANI(2)
- 塚本無線(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- PHASS(2)
- ELPA(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 中林製作所(1)
- 光(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ex-42」の検索結果

限定反射型ビームセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め材質ポリアリレート型式拡散光タイプ質量(g)約45保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)検出方式限定反射形検出距離(mm)5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて)繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離20mmにて)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)35以下使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)最小検出物体Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)投光素子赤外LED(変調式)応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象銅素線センサ形状その他
首振エクステンションバー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
絶縁エキステンションバー
トップ工業¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
テーブルナンバー アルミ+アクリル
光¥499税込¥5491個4日以内出荷から5日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
ライオン DENT.EXシステマ 42
ライオン歯科材(1件のレビュー)¥299税込¥3291本11日以内出荷大人気のデントシステマシリーズがリニューアルし、ハンドルカラーが5色に増えました。 ライオン独自のスーパーテーパード毛が、歯周ポケットや歯間部に無理なく届き、 プラークコントロールに威力を発揮します。 42はレギュラーヘッド、44はコンパクトヘッド、さらに毛のかたさはM(ふつう)、H(かため)と、 用途に合わせて使い分けてください。対象大人用
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法4~4.999)
アイゼン¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
エクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト
Explorer Cases¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷から62日以内出荷防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたハードケース 軽量化版用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等材質ポリプロピレン色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 【受注生産品】
岩崎電気¥9,598税込¥10,5581個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 【受注生産品】
岩崎電気¥9,598税込¥10,5581個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】
岩崎電気¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)鋼材
ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】
岩崎電気¥68,980税込¥75,8781個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】
岩崎電気¥68,980税込¥75,8781個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
コンパクト蛍光灯
OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1本当日出荷から翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
鉄エキスパンドメタル
OKUTANI(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281枚当日出荷から翌々日出荷エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥81,980~税込¥90,178~1本当日出荷から9日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6
ELPA(5件のレビュー)¥1,043~税込¥1,147~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
ステンレスエキスパンドメタル
OKUTANI(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から翌日出荷エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781本当日出荷から8日以内出荷一般用ホモ処理のポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
エースラインランプ
DNライティング¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から34日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能品種エースラインランプ
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M