「ex-13b」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から121日以内出荷
薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
ラベルプリンタ B-EX4T3-HS13-R B-EX4T3シリーズ 4インチタイプ RoHS対応24dot/mm 東芝テックラベルプリンタ B-EX4T3-HS13-R B-EX4T3シリーズ 4インチタイプ RoHS対応24dot/mm東芝テック
529,800税込582,780
1台
6日以内出荷
小さく繊細な銘板も印字可能。さらに進化した高精細プリンタ。誤差は±0.3mmの「高印字位置精度」。鮮明印字を実現する高機能。使い勝手を優先した装備いろいろ。拡張性も充実し、豊富な接続が可能。
用途4インチタイプ電源AC100~240V 50/60Hz印字速度50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒、127mm/秒、152.4mm/秒(切り替え可能)密度23.6ドット/mm(600dpi)モード連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
オイルパンドレンプラグパッキン OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグパッキンOHNO(大野ゴム工業)(42件のレビュー)
4,390税込4,829
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から44日以内出荷
動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出仕様アース方式:フローティング付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKIなかちゃんフォーク(軽作業用)NAKATAKI
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115関連資料(0.08MB)
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
標準バケット NAKATAKI標準バケットNAKATAKI
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
土や砂、雪などを掘削する現場で大活躍!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)バケット:330ピン間距離(mm)90
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
レーキ NAKATAKIレーキNAKATAKI
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
IXIL(イクシル) HONDA MSX 125 '13 -'19 OVC11B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) HONDA MSX 125 '13 -'19 OVC11B フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
31,980税込35,178
1セット
49日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)360形状円錐形質量(kg)1.1タイプ(マフラー) OVC11B適合車種HONDA MSX 125 '13 -'19コンプリートブラック
IXIL(イクシル) RC1B ヘキサコーン ヤマハ MT-09 13-17 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) RC1B ヘキサコーン ヤマハ MT-09 13-17 フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
129,800税込142,780
1セット
47日以内出荷
用途【適合】YAMAHA MT-09 13-17 FULL LINE
IXIL(イクシル) RC1B ヘキサコーン ヤマハ TRACER 900(トレーサー) 13-17 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) RC1B ヘキサコーン ヤマハ TRACER 900(トレーサー) 13-17 フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
129,800税込142,780
1セット
47日以内出荷
用途【適合】YAMAHA TRACER 900 13-17
IXIL(イクシル) X55B スラッシュコーン ヤマハ R15 (MSLAZ) 13-16 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) X55B スラッシュコーン ヤマハ R15 (MSLAZ) 13-16 フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
63,980税込70,378
1セット
47日以内出荷
用途【適合】YAMAHA R15 (MSLAZ) 13-16 FULL LINE
IXRACE YAMAHA MT09 13-20 MK1B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXRACE YAMAHA MT09 13-20 MK1B フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
119,800税込131,780
1セット
62日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー)MK1B適合車種YAMAHA MT09 13-20コンプリートブラックHTペイント
IXRACE YAMAHA TRACER 900 13-18 MK2B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXRACE YAMAHA TRACER 900 13-18 MK2B フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
89,980税込98,978
1セット
62日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー)MK2B適合車種YAMAHA TRACER 900 13-18コンプリートマットブラック
IXRACE YAMAHA TRACER 900 13-18 MK1B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXRACE YAMAHA TRACER 900 13-18 MK1B フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
119,800税込131,780
1セット
62日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー)MK1B適合車種YAMAHA TRACER 900 13-18コンプリートブラックHTペイント
IXRACE YAMAHA MT09 13-20 M9B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXRACE YAMAHA MT09 13-20 M9B フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
149,800税込164,780
1セット
62日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー)M9B適合車種YAMAHA MT09 13-20コンプリートマットブラック
IXIL(イクシル) HONDA CBR500R '13-'16/CB500F/CB500X '13-'17 VTI オーバル チタン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) HONDA CBR500R '13-'16/CB500F/CB500X '13-'17 VTI オーバル チタン フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
109,800税込120,780
1セット
47日以内出荷
適合メーカーホンダ適合HONDA CBR500R '13-'16/CB500F/CB500X '13-'17 FULL SYSTEM材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTIコンプリートチタニウム