カテゴリ
- バイク部品(32)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 作業工具(4)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン(8)
- NTB(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KITACO(2)
- SP忠男(2)
- ONEDESIGN(2)
- ヤマモトレーシング(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- サンコーテクノ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- WATSON(1)
- 名東化工機(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Kawasaki(1)
- af(旭風防)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ex250p」の検索結果

ダイヤフラム式定量ポンプ
名東化工機¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷から12日以内出荷優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など材質(ダイヤフラム)PTFE電源仕様100V単相/65W/屋内
フェンダーレスEDGE 25796
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25796。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18
カメラステー フロント 304-5181F
KIJIMA(キジマ)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5181F。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-
スリップオンライン チタン JMCA S-K4SO5-HRTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO5-HRTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1018109029 認証型式:2BL-EX400G/8BL-EX400L(原動機型式:EX400GE)/8BK-EX250Y/2BK-EX250P(原動機型式:EX250PE)。ガスケット付属。※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-24。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:2.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Y。エンジン型式:原動機の型式:EX400GE/EX250PE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1018109029仕様JMCA付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-EX400G/2BK-EX250P/8BL-EX400L/8BK-EX520Y質量(kg)2.8、STD:4.1色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無
フェンダーレスキット ブラック 315-069
KIJIMA(キジマ)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:315-069。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18
バッグサポート ブラック 210-4771
KIJIMA(キジマ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-4771。販売備考:ニンジャ250/400 2018y-。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-色ブラック
スムースフィットレバー レッド EAL020R
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL020R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-16。カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 16-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS-X 250 TOURER 20-23。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL020材質アルミ色レッド(アルマイト)型番EAL020適合メーカーカワサキ
スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO6-APC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:ガスケット付属。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:1.7。STD音量:88.5 dB / 6370 rpm。音量:98.5 dB / 6370 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:33.08kW/9650rpm。最大出力:33.82kW/10200rpm。STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm。最大トルク:36.2Nm/8200rpm。オプション:品番:E-K4R1仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.7、STD:4.1色カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm
ウインカーレンズセット スモーク リア 217-4451
KIJIMA(キジマ)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4451。純正と組み替えるだけの簡単装着ウインカーレンズセット。リア周りを引き締めるスモーク仕様。左右セット。純正 23007-0205/0206に対応。※フロント側217-4441適合(定価6200/税抜)<その他の適合>フロント/リア使用:17y-ヴェルシス-X250/ツアラー、Z650、Z1000リア使用:17y-NINJA1000 etc。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
リペア用シートカバー
NTB(159件のレビュー)¥7,898税込¥8,688特価1枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~特価1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
嘔吐物処理セット
イワツキ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ノロウイルスなどの感染を防ぐために、嘔吐物や汚物の処理を迅速に行うためのセットです。 抗菌・消臭剤G2Tamαプラスをセットに加え、緊急時の二次感染を予防します。セット内容抗菌・消臭剤SS-P3EX250mL1本、凝固剤35g×1袋、使い捨て長袖エプロン×1枚、使い捨て医療用マスク×1枚、使い捨て手袋(M・L)×各1双、シューズカバー×1足、ペーパータオル×10枚、ポリ袋×2枚松吉医科器械コード23-2930-00
メモリ付きチップ
WATSON¥4,498税込¥4,9481箱(1000本)当日出荷容量(μL)1000適合本体ワトソン・NEXTY 100-1000μL/1000μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50-250μL(4910)/100-1000μLギルソン・ピペットマン P-1000フィンピペット・デジタル 100-1000μL バイオヒット・プロライン 100-1000μLニチリョー・ニチペットEX 100-1000μLA&D・MPAシリーズ MPA-1200材質PP(ポリプロピレン)色クリアアズワン品番62-3842-39
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から8日以内出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法D(Φmm)25
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から7日以内出荷差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1寸法D(Φmm)19
タンクサイドパッド HDR
ONEDESIGN¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクサイドパッド(ニーパッド)。高いグリップ力と衣類へのダメージ低減を両立させたONEDESIGN (ワンデザイン) のアイコニック製品HDRシリーズ。各車両のタンクに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。街乗り・ツーリング等シーンを問わずご使用いただけます。特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)5タイプHDR加工無素材PVC
タンクサイドパッド HDR
ONEDESIGN¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクサイドパッド(ニーパッド)。高いグリップ力と衣類へのダメージ低減を両立させたONEDESIGN (ワンデザイン) のアイコニック製品HDRシリーズ。クリアカラーでどんなお色味の車両にもマッチ。各車両のタンクに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。街乗り・ツーリング等シーンを問わずご使用いただけます。特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)5色クリアタイプHDR加工無素材PVC
C-Bowサイドキャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から5日以内出荷加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール/アルミニウム
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷から7日以内出荷差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2寸法d(mm)25寸法D(Φmm)38
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)¥8,198税込¥9,0181本5日以内出荷から7日以内出荷差込角(mm[inch])25.4[1]適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1寸法d(mm)34寸法D(Φmm)52
セパレートハンドル TYPEⅢ
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から9日以内出荷タイプⅢ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品アルミサイドキャップハンドル径(Φmm)22.2、(内径)18適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)ホルダー径(mm)(内径)41傾斜角度(°)0~18
BMコンチ3型 バーハンドルkit
ハリケーン¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ハンドルのスイッチ穴加工済み_ロングケーブル(スロットル、クラッチ)、ステンレス製ブレーキホースジョイント組込_ポジション100mmUP・70mmBACK用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)適合ブレース:SSサイズ色ブラック適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
フェンダーレスkit
ハリケーン¥9,198税込¥10,1181個9日以内出荷LEDライセンスランプ付 ボルトオン ノーマルウインカー使用_別途リフレクターが必要用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品高輝度白色LEDライセンスランプ&専用ハーネス材質アルミ製ベース ブラックアルマイト色ブラック適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)