354件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペルチェ式急速冷却を採用 ファンと冷却プレートのダブル冷感!。3ステップで効果実感。1.気化熱による冷却効果 ファンから送り出される風が汗を蒸発させ気化熱により体温が下がります。2.空間冷却による冷却効果 冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。3.接触による冷却効果 冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。最大風量+最大冷却時の連続駆動時間は、約4時間のバッテリー容量になります。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。
用途暑熱対策 仕様ペルチェプレート一体型ファン対応服穴径:90mm電圧:15V最大風量:約80L/秒(2個)冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)風量切替段数:9段階冷却プレート切替段数:9段階バッテリー容量:3.7V、9,000mAh×3連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュケーブル端子:専用6Pin端子充電コネクター:type-C充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー) 内容ファン:2個接続ケーブル:1本リチウムイオンバッテリー:1個バッテリーポーチ:1個充電用ACアダプター:1個充電用ケーブル:1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料クロスファンバッテリーの安全な使い方(0.16MB)
1セット
32,980 税込36,278
欠品中

Cross-fan_EX40(クロスファンEx40)、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
用途暑熱対策 仕様色:ブラックバッテリーサイズ(mm):約67.8×41.6×116バッテリー容量:3.7V、9,000mAh×3連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)充電コネクター:type-C充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー) 内容リチウムイオンバッテリー:1個充電用ACアダプター:1個充電用ケーブル:1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料クロスファンバッテリーの安全な使い方(0.16MB)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
899 税込989
6日以内出荷


1個
98 税込108
5日以内出荷

1個
749 税込824
5日以内出荷

1個
499 税込549
5日以内出荷

1個
459 税込505
5日以内出荷










Cross-fan_EX40、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
トラスコ品番699-6748 セット内容リチウムイオンバッテリー:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本 寸法(mm)118×68×42 シルバー 連続使用時間(時間)(最大風量、最大冷却時)約4 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)27000(9000×3)
1式
15,980 税込17,578
9日以内出荷

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒度30 主要切断材料一般鋼 外径(Φmm)405 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
4,498 税込4,948
当日出荷



1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
6日以内出荷

加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 材質アクリル
1枚
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス 機能HEC対応 伝送速度(Gbps)10.2 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス
1個
1,044 税込1,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
3日以内出荷

1個
389 税込428
3日以内出荷

静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。 質量(kg)12.5 高さ(mm)401 最大径(Φmm)194 異物通過径(Φmm)7 運転可能最低水位(mm)90
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
3日以内出荷

骨盤運動などの多彩な運動やストレッチに使用できるクッションタイプのステッパー。エアーの力でステップ運動の効果をアシスト。お部屋に馴染む2色のカラー展開。アシスト突起で運動効果アップ。多彩な運動、ストレッチに活用できる。滑り止め付きで安心。カバーは手洗いできていつでも清潔。
用途おうちエクササイズに。アルインコ ALINCO バランスクッション ステップ運動 有酸素運動 フィットネス 健康グッズ 筋肉 足 ふくらはぎ 太もも お尻 下半身 トレーニング エクササイズ 付属品エアーポンプ 材質カバー:ポリエステル、PVC、 EVA、ウレタン / 本体:PVC 質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×42.1×12.5
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ビーバーSAW P400
350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断! 軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。 別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
用途プラスチックパイプ新設管切断用。 回転速度(min-1[r.p.m])4000 付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ 質量(kg)6.6 肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22 モーター100V・1010W(50/60Hz) 使用率(%)25 面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷

トラスコ品番393-6503 種別1枚補強 粒度30 厚さ(mm)3 砥材アルミナ 質量(g)910 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980 シリーズつるぎ 硬度R 使用工具砥石切断機 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 外径(Φmm)405 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)